測定・測量用品 :「照度計測」の検索結果
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169
質量(g)約185
電源単3電池×2(テスト電池付属)
精度±3%rdg
表示LCDディスプレイ
機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一台で温度・湿度・風速・照度の4項目計測が可能です。 外部温度センサ付で、-50~300℃までの液温などの測定が可能です。
寸法(mm)60×33×156
測定範囲(照度)0~20000Lux、0~2000Fc、精度:表示値±5%±8
質量(g)160(電池含む)
電源006P(9V)電池×1(付属)
温度測定範囲(℃)内部センサ0~50、外部センサ-50~300、精度:表示値±1%±1℃
機能最大値・最小値、データホールド、オートパワーオフ
湿度測定範囲(%)10~95RH、精度:表示値±4%rdg±1.2%RH(湿度70%以下)
風速測定範囲(m/s)0.4~30.0、精度:±3%F.S.(風速20m/s以下)
1個
¥30,980
税込¥34,078
8日以内出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。
寸法(mm)60×24×125
質量(g)90(電池含まず)
規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠
電源CR2450電池×2(付属)
機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)
直線性±2%
測定範囲(Lux)0~399900
受光素子シリコンフォトダイオード
1個(1個)
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。