1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質ABS 寸法(mm)79×65×22 質量(g)64 電源単4電池×2(付属) 測定範囲(℃)温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OSiOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃)温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式Bluetooth4.2以降 設置方法マグネット RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)最大120(見通しの良い場所)
1個(1個)
2,798 税込3,078
欠品中