測定・測量用品 :「顕微鏡 デジタル カメラ」の検索結果
HDMIでモニタに接続して使用できる高性能顕微鏡カメラです。市販のUSBマウスをカメラ本体に接続して直感的に操作できます。 最大60fpsの高いフレームレートで、滑らかで精細な顕微鏡観察が可能です。 カメラ本体に画像計測機能を内蔵しており、PCなしで顕微鏡画像の計測を行えます。 受光感度の高いセンサを採用しており、位相差や偏光、蛍光観察での撮影にも対応できます。
仕様接続鏡筒/Cマウント
出力HDMI、USB2.0
対応OSWindows 7/8/10(32/64bit)
有効画素数1920×1080
記録媒体SDカード(別売)、接続のPCストレージ
撮像素子1/2.9インチ
計測機能本体内蔵 PCソフトウェア
フレームレートHDMI:60fps、USB:30fps
露光時間0.001~10秒
1個
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
光源に白色/UV/IR LEDを搭載したコンパクト顕微鏡です。 紫外線による蛍光画像や赤外線反射画像を得ることができ、工業部品の検査や基盤検査、化粧品色測定、繊維色測定などに使用できます。 専用ソフトウェアは静止画だけでなく動画にも対応し、二値化処理や測長・面積計算および物体色L*a*b計測機能を備えています。
付属品専用白色標準板 ソフトウェアCD
寸法(mm)69×47×75
質量(g)100
電源USB給電
倍率40~140×
対応OSWindows 7以降
光源白色/UV/IR LED光源(切替式)
視野40×:8×9.5mm 140×:2.4×3mm
画素数約200万画素
焦点距離5~20mm
カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:約200万画素 フレームレート:30fps
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組)
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥309,800
税込¥340,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB) PC
接眼レンズ広視野SWF10×(2個組) 視野数:22 ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×(DIN規格)
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、(カメラ除く)(220×350×380
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
有効画素数約800万画素
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× 広視野WF15×
対物レンズPlan4× 10× S40×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率40~600×
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応した4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)58×54×64、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約800万画素
接眼レンズー
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/1.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
接眼レンズ広視野SWF10× ハイアイポイント
対物レンズ0.8~5.0×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
光学倍率8~50×
1セット(1セット)
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V)AC100 50/60Hz
出力Wi-Fi HDMI miniUSB
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約400万画素
記録媒体本体メモリ16GB SDカード(32GB付属)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:MP4
入力端子USB(USBマウス用)
撮像素子1/3型 CMOS
画面サイズ10インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSAndroid 5.0
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
付属品HDMIケーブル(1.5m) USBケーブル(1.5m) JIS変換アダプタ(0.5×) USB-ACアダプタ 白色LEDリング照明
寸法(mm)(カメラ)129×175×51、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(g)約270
出力HDMI(720P60) miniUSB
電源ACアダプタ(付属) 専用充電池(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体microSD(最大32GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
画面サイズ7インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したオートフォーカス顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)65×75×90
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
有効画素数約200万画素
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
鏡筒形式接続:Cマウント(推奨アダプタ:0.5×)
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
撮像素子1/2.8型 CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大60fps
1セット(1セット)
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
HDMI出力・USB出力に対応したモニタ付4K顕微鏡カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
寸法(mm)(カメラ)249×145×225、ベース(カメラ除く)(:260×390×17 支柱:320
質量(kg)約1.2
出力HDMI USB(USBメモリ用)
電源ACアダプタ(付属)
総合倍率0.7~4.5×
記録媒体USBメモリ(別売 最大64GB)
対物レンズ0.7~4.5×
保存形式静止画:JPG 動画:AVI
入力端子USB(マウス用)
画面サイズ11インチ(取外し不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームレート最大30fps
1セット(1セット)
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
一眼レフカメラを各種顕微鏡と接続するアダプタです。お持ちのデジタル一眼レフカメラを活用して、ハイパフォーマンスな顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●付属の変換アダプタを取り換えることで、Cマウント・JIS鏡筒(内径23.2mmΦ)・実体顕微鏡の接眼部(内径30mmΦ)に接続できます。 ●KUA-1(スタンダードタイプ)は、ローコストで顕微鏡用デジタル画像システムを構築できます。 ●KUA-2(ハイグレードタイプ)は、高精度の光学レンズにより、視野の隅々まで鮮明に撮影できます。CCDカメラ用アダプタを使用することでCマウント対応の顕微鏡カメラと顕微鏡を接続できます。ピント調整機構付。接眼マイクロメーター(19mmΦ)対応。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。