測定用品 (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: ケニスすべて解除
デジタル温湿度ロガー(デジタル温湿度計) ケニス (1件のレビュー) 当日出荷
3インチの大きなスクリーンで温度・湿度の表示が大きく視認性のよい温湿度計です。本体はロギング機能があり、過去68日間のデータが保存されます。専用アプリを使用すると5項目の測定データ(温度・相対湿度・絶対湿度・露点温度・飽和水蒸気圧)のグラフを確認でき、csvデータの書き出しも可能です。3種類の快適レベルマークが表示され、部屋の快適さがすぐに把握できます。スイスSensirion3チップ搭載で、0.1℃の温度差、1%RHの湿度差を感知できます。Bluetooth低消費電力チップを採用し、単4電池2本で約1年使用できます。本体背面にはマグネットが内蔵しており、磁性体の壁に固定できます。
材質 ABS 寸法(mm) 79×65×22 質量(g) 64 電源 単4電池×2(付属) 測定範囲(℃) 温度/-20~80 湿度/0~99%RH 対応OS iOS11.0+ Android5.0+ 精度(℃) 温度/±0.4(-20~0 ±0.2(0~65 ±0.3(65~80 湿度/±2%(10~90%RH) ±4%(0~10%、90~99%RH) 通信方式 Bluetooth4.2以降 設置方法 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 通信距離(m) 最大120(見通しの良い場所)
デジタルマイクロスコープ ケニス ¥ 309,800税込 ¥ 340,780
1セット(1セット)
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。プランレンズ搭載のハイグレード顕微鏡とのセットです。薄い試料を観察する際に使用します。
出力 Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数 約400万画素 記録媒体 本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ 広視野SWF10×(2個組) 広視野WF15×(2個組) 対物レンズ Plan4× 10× S40× 保存形式 静止画:JPG 動画:MP4 入力端子 USB(USBマウス用) 撮像素子 1/3型 CMOS 画面サイズ 10インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS Android 5.0 フレームレート 最大30fps 光学倍率 40~600×
デジタルマイクロスコープ ケニス ¥ 279,800税込 ¥ 307,780
1セット(1セット)
3日以内出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。高性能ズームレンズとのセットです。サンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。
電源(V) AC100 50/60Hz 出力 Wi-Fi HDMI miniUSB 総合倍率 0.7~4.5× 有効画素数 約400万画素 記録媒体 本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 対物レンズ 0.7~4.5× 保存形式 静止画:JPG 動画:MP4 入力端子 USB(USBマウス用) 撮像素子 1/3型 CMOS 画面サイズ 10インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS Android 5.0 フレームレート 最大30fps
デジタルマイクロスコープ ケニス ¥ 309,800税込 ¥ 340,780
1セット(1セット)
翌日出荷
Android端末と顕微鏡カメラがひとつになったタブレット型カメラと各種マイクロスコープのセットです。8~50×まで連続的にズームできる高機能三眼実体顕微鏡とのセットです。接眼レンズでの観察・作業を行う際に便利です。
出力 Wi-Fi HDMI miniUSB 有効画素数 約400万画素 記録媒体 本体メモリ16GB SDカード(32GB付属) 接眼レンズ 広視野SWF10× ハイアイポイント 対物レンズ 0.8~5.0× 保存形式 静止画:JPG 動画:MP4 入力端子 USB(USBマウス用) 撮像素子 1/3型 CMOS 画面サイズ 10インチ RoHS指令(10物質対応) 対応 搭載OS Android 5.0 フレームレート 最大30fps 光学倍率 8~50×
異物ピックアップツール ケニス 31日以内出荷
先端に、倍率を変えられる光学レンズがあり、ニードルやナイフ・ピンセットなどの各種のサンプルプローブツールの先端に焦点を合わせることができます。 Windows PCやAndroidタブレット・スマホで10~200倍まで試料を拡大できます。 ピンセット・針・カッターが付属しており、用途に合わせて交換可能です。 FTIR・ラマンの試料の操作、繊維や部品のハンドリング、科学捜査における塗料片の採集等に活用されています。
付属品 USBケーブル ソフトウェア ピンセット ピンセットホルダー ニードルホルダー 針セット(1/2.5/5μm) ナイフホルダー 替刃10枚(0°) 倍率 10~200倍 対応OS Windows 7以降 Android 照明 LEDライト(6個) 焦点距離(mm) 10~500 カメラ仕様 92万画素 CMOS
温度データロガー Ontrasys-Tag ケニス 21日以内出荷
Bluetooth・NFC対応で、スマホ・タブレットで簡単に管理できる温度データロガーです。 BDT01-LC196は-196~199℃に対応しており、-150℃以下の再生医療用輸送容器・医薬品などの温度管理に適しています。 航空機搭載モードがあるので、ドライシッパーと併用することで、-150℃以下の輸送及びその間のデータ計測が可能です。
仕様 航空法:RTCA/Do-160G Sec21適合済 寸法(mm) 94.0×59.0×15.3 規格 NFC通信 ISO/IEC-14443A準拠 電源 単4アルカリ電池×2 精度 本体センサ:±0.5℃(0~65℃) ±1.0℃(それ以外) 外部センサ:±0.3℃+読み値の0.5% 対応OS Android5.0以上 iOS8.0以上 温度測定範囲(℃) 本体:-20~70/外付けセンサ:-196~199 温度センサー 本体内蔵1ch 外付け1ch インターフェース Bluetooth4.0以上 電池寿命 1年以上(電池寿命は使用方法によって異なります) 防水性 IP64 Bluetooth Bluetooth4.0 Low Energy(BLE)準拠
ノギス ナリカ 税込 ¥ 1,100 ~ ¥ 1,000 ~
巻尺 ナリカ 税込 ¥ 638 ~ ¥ 580 ~