測定・測量用品 :「塗装 膜厚測定器」の検索結果
メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型
電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース
寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)
質量(g)200
電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)
形状くし型
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)約125
電源(V)DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30
表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1800点の測定値をメモリー
SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
測定範囲0~8.00mm
質量(g)330
電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm
測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3%
表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。
国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。
伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。
コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%)
0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。
特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。
ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書
質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137
測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5
測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。