測定・測量用品 :「電子水分計」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコウ電子水分計
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。 質量(g)200 電源単4乾電池×4本(付属) 測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150 測定範囲(%)0.8~50 分解能(%)0.001
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) 測定範囲6~40% 1~100 (MCモード) 電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ プローブ小型差込式2針電極+小型SB電極 表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示 表示分解能0.1% 1 (MCモード) モード切替紙・段ボール、MCモード アラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去) 測定範囲1~15% 1~100 (MCモード) 電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフ プローブ小型押当て式ゴム電極 表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示 表示分解能0.1% 1 (MCモード) モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモード アラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子木材水分計用 TG-PA
エコ商品
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50 仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135 主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子木材水分計 AQ-10
エコ商品
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%)6.5~100 質量(g)約100 電源単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式電気式 測定精度-(自動温度補正) 表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34 モード切替木材水分%、MCモ-ド アズワン品番1-4441-01 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)。反っている木材、ラフ材にも対応可
測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~ 電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ 測定方式高周波容量式 表示分解能液晶デジタル表示、0.1% 密度(g/cm3)0.10~1.20 アラーム赤色LED、ブザー
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

サンコウ電子建築水分計 AQ-30
エコ商品
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11 質量(g)約100 電源単4乾電池(1.5V)×2本 測定方式電気式 測定精度-(自動温度補正) 表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34 モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ド RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

サンコウ電子木材水分計 TG-101
エコ商品
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。 測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード) 仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定 付属品バッグ、予備針、六角レンチ 質量(g)320 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ 測定方式電気式 プローブ小型差込式2針電極 表示方式LCDデジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150 表示分解能0.1% 1(MCモード) RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.1、MCモード/1
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%)6.5~100 適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。 トラスコ品番276-1793 質量(g)100 電源単4乾電池×2本(付属) 測定方式直流電気抵抗式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(%)0.5~20.0%
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

測定範囲(%)3.5~50 仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示 質量(g)320 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150 主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4% 対応機種AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~40 仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示 質量(g)360 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150 主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子ゴム電極
測定範囲0.8 ~15% 水分比較モードMC-1 : 1~100表示 対応機種MR-200II
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷

サンコウ電子2針電極
測定範囲3.5~50% 水分比較モードMC-3 : 1~100表示 対応機種MR-200II
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

サンコウ電子SB電極
測定範囲3.5~40% 水分比較モードMC-2 : 1~100表示 対応機種MR-200II
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1セット(10本)
999 税込1,099
3日以内出荷

サンコウ電子モルタル用 PM-PA
エコ商品
モルタル・プラスタなどの表面管理に最適です。高架橋、トンネルなどの防食管理など使用できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)0.8~15 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

サンコウ電子針電極カバー
対応機種TG-101・KG-101・PM-101・MR-200II
1個
499 税込549
3日以内出荷