測定・測量用品 :「おんさ」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【アズワンのアルカリ乾電池 単3】。普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
1セット
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)。本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個 材質ケース・黒球/ABS樹脂 寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40 質量(g)約70 電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属 使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s 温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0 湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0 湿度測定範囲(%)10.0~95.0 表示桁数最小:0.1 サンプリング約20秒 電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時 アズワン品番4-1659-11 音量(dB)約75 WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
1個
6,790 税込7,469
当日出荷

スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 アズワン品番68-0493-24
1式
63,900 税込70,290
3日以内出荷

電源不要です。超音波洗浄器中の超音波の強さを測定できます。
適合周波数20~120kHz 測定範囲0~100Cavins・0~1000Cavins(相対値) プローブ径(Φmm)12.5 最高使用温度(℃)537 プローブ長(mm)400
1個
4,070 税込4,477
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方 付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース 寸法(mm)約129×22×87 質量(g)約200 電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電) 温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1) 分解能(℃)0.1 メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱) 測定波長(μm)8~14 ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル) 解像度120×90ピクセル 視野角50°×37° 防塵防水性能IP54 フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル) 放射率設定0.00~1.00(可変) 動画MP4(480×360ピクセル) アズワン品番4-6423-01 特性防じん、防水 焦点距離固定最低合:0.5m フレームレート50Hz
1個
107,000 税込117,700
翌々日出荷

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 センサータイプSUS304 コネクタ形状オメガコネクター センサーΦ4×約100mm 測定温度範囲-100~+250℃ アズワン品番4-1727-03
1本
5,390 税込5,929
翌々日出荷

先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺し センサータイプSUS304 コネクタ形状オメガコネクター センサーΦ4×約100mm 測定温度範囲-100~+250℃ アズワン品番4-1727-01
1本
5,790 税込6,369
翌々日出荷

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
保管環境冷蔵 タイプ化学変化 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上)
1箱(20枚)
3,740 税込4,114
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

設定温度に達した履歴を残します。食品添加物に認定されている石油系天然ワックスの物性変化を利用しており、鉛・水銀・クロム等環境負荷物質を含まず、安全性が高いです。
仕様ベース部色:白色 タイプワックス 精度(℃)±2(170℃以下)、±3(180℃以上) 保管環境冷蔵
1箱(20枚)
2,990 税込3,289
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
21,600 税込23,760
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様仕様:本体・温度センサー外付型●測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃+20℃2点です。 アズワン品番3-3423-01-20 校正証明書一般校正
1個
30,700 税込33,770
9日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
33,200 税込36,520
9日以内出荷

連続2次温度管理と記録証明に適しています。タブレット・スマートフォンでの運用が可能です(Android・NFC-F機能付き)。
仕様測定温度範囲:-40~+80℃(内部センサー)、-40~+120℃(外部センサー使用時)●精度:-10~+50℃/±0.3℃、左記以外/±0.5℃●記録間隔:1~255分、1~60秒●分解能:0.1℃●記憶容量:16000件(記憶容量で終了/ロールオーバー)●対応OS:Windows(R)7/8.1/10●外寸法:90×55×15mm●重量:90g●電源:ロガー/ボタン電池CR2430×1個(テスト用付属)●※接続機器の詳細はお問い合わせください。●校正ポイントは本体・温度センサーとのセット校正、温度-20℃ +20℃ 2点です。 アズワン品番3-3423-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
33,200 税込36,520
9日以内出荷

耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付 寸法(mm)47×19×62 電源リチウム電池(内蔵) チャンネル数温度1ch 材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング