測定・測量用品 :「めのう」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
温度設定範囲(℃)0~399 センサータイプK熱電対Φ3.2×200mm(ステンレスシース(SUS304)) 温度表示精度±1%(FS)+1digitまたは3℃の大きい方の値 出力端子3Pコンセント、M4ビス端子 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)135×150×94 ケーブル長(m)1.9
1個
307 税込338
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
校正証明書一般校正
1台
436 税込480
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa 付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース 寸法(mm)160×86×37、106×67×30 測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa 電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売) 測定項目酸素・温度・気圧 アナログ出力0~1V スケーリング可能 接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ 機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正 流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80 接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000 駆動方式モーター式メンブレンポンプ
1個
337,700 税込371,470
31日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング