接続方式カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm用)
アズワン品番4-6475-01
1セット
¥15,900
税込¥17,490
12日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
10日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-02
1個
¥125,000
税込¥137,500
10日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°
質量(kg)5.3
電源AC100V 50/60Hz
調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm
照明20Wハロゲンライト(光量調節可)
焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)
本体サイズ(mm)約187×231×385mm
アズワン品番1-3348-01
ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)
コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1個
¥83,900
税込¥92,290
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
鏡筒形式45°
サイズ(mm)200×260×380
サービス分類レンタル
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
充電でき、電源のない場所でも使用可能。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120
総合倍率40~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz)
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
総合倍率40~1000×
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
ステージ寸法(mm)移動距離/左右76 前後50、スライド2枚保持
寸法(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製
質量(kg)4.5
直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82
電源(V)AC90~240 50/60Hz
本体寸法(mm)250×300×490
総合倍率7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)100
照明LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~400×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート115×120mm
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
サービス分類レンタル
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×
質量(kg)7.2
本体寸法(mm)210×410×415
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
眼幅調整範囲(mm)55~75
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
傾斜角度(°)30
ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)620×825×392
接眼レンズPL10×(視野数22)
プレート寸法(mm)160×250(ステージプレート)
電源(V)AC90~240(50/60Hz)
接眼レンズWF10×(視野数20)
対物レンズ1×~4.5×
ズーム1:4.3(比)
照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
本体寸法(mm)185×262×315
総合倍率10×~45×
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×
眼幅調整範囲(mm)48~75
照明6V 20Wハロゲンランプ
フィルター青・緑・黄
電源(V)AC100(50/60Hz)
総合倍率40×~400×
ズーム機能付きです。アームにより、広い範囲で使用可能です。分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様●三眼●ズーム比:0.000769●鏡筒型式:傾斜角45°
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
対物レンズ0.7~4.5×
サービス分類レンタル
質量(kg)11
電源AC90~240V 50/60Hz
光源6V 30W ハロゲンバルブ
接眼レンズPL10×(視野数22)
対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20×
光学系無限遠色補正(CCIS)
コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm)
ステージ寸法(mm)160×250mm
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×
画素数500万画素(カメラ)
寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48
接眼レンズ10倍(WF10×)
質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25
電源(V)AC100V~240(50/60Hz)
照明落射・透過3W LED
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)
総合倍率10×・20×
照明落射・透過/白色LED
接眼レンズWF10×
対物レンズ1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式双眼・傾斜角45°
サービス分類レンタル
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6.3
タイプ三眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-02
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥357,000
税込¥392,700
翌々日出荷
地質学、鉱物学の教育用・産業用に適した顕微鏡です。
総合倍率10倍×4倍・10倍・40倍
寸法(mm)280×180×400
質量(kg)5
プレート全波長プレート、1/4波長プレート
電源コード(m)1.6
照明6V(20W)(ハロゲン光強度調節可)
接眼レンズWF10×(視野数18)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式単眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6352-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥149,000
税込¥163,900
12日以内出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
仕様コンデンサ:NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
質量(kg)6.3
タイプ三眼
フィルターブルー
照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可
接眼レンズWF10×(18)レチクル付き
対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)
電源コード160cm
サイズ(mm)270×180×470
サービス分類レンタル
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge
寸法(mm)270×180×470
質量(kg)6
タイプ双眼
電源コード(m)1.6
フィルターブルー
照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可)
接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付
対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S)
鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式
アズワン品番3-6353-01
コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
¥346,000
税込¥380,600
翌々日出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
眼幅調整範囲(mm)55~75
ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
インターフェースUSB2.0
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40×~1000×
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。