測定・測量用品 :「アクセサリー」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-01-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz~10MHz 校正証明書一般校正
1個
68,500 税込75,350
15日以内出荷

3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。 5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。 不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。 AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg)3 サイズ235×110×295mm 電源AC100V 50/60Hz チャンネル数(アナログ)2 分解能1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェースUSB 振幅1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番3-6696-02-20 サンプルレート125MS/s レコード長8kポイント 周波数レンジ1μHz-25MHz 校正証明書一般校正
1個
84,800 税込93,280
14日以内出荷

用途蛍光顕微鏡用光源、実体顕微鏡用光源 定格電力(W)20 定格電圧(V)6 口金G4 外寸法(mm)8.5×31×19.5 アズワン品番0-8195-04 平均寿命(時間)100
1個
3,330 税込3,663
当日出荷

LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,287 税込1,416
欠品中

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3 ステージ寸法(mm)90×90×19.5
1個
8,790 税込9,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵) 倍率最大:1200倍(外部モニターにて) 対応OSWindows 7/8/10/11 照明装置ステージ用LED×2灯 解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024 充電時間(時間)約2 動作時間約2時間 画素数1200万画素 アズワン品番4-6225-01 モニターサイズ7インチLCD
1台
23,900 税込26,290
12日以内出荷

色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。 日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様(イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ(ピクセル)2×2um 質量(g)約200 対応OSWindows(R)7/8/10 インターフェースUSB2.0 本体サイズ(mm)60×60×32 撮像素子1/2.8" 対応フォーマット(データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数500万画素 アズワン品番3-6691-32 マウントCマウント フレームレート2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
1個
97,200 税込106,920
当日出荷

アズワンXYテーブル
実体顕微鏡に取り付けたり、机の上にそのまま置いて使用可能です。
寸法(mm)180×155×27、116×96(ガラス) 適合サイズボトムプレートサイズがΦ95mmタイプの実体顕微鏡 適合ST-30(2-4074-11・12)、CP745(1-1925-01・02、3-6303-01・02)、VS-1(3-107-01・02、3-6349-11・12)、SZ-8000(1-1926-01・02) 移動量(mm)75×56(X-Y) アズワン品番4-1954-01
1セット
25,900 税込28,490
翌々日出荷

カメラマウントは本体にカメラアダプター(本体付属)と使用すれば写真撮影が可能です。 カメラアダプターはカメラマウント(別売)と共に本体に使用すると写真撮影が可能です。
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様カメラマウント:Cマウント 付属品操作用USBマウス 寸法(mm)269×176×83 電源DC12V 2A(ACアダプター付属) 有効画素数カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素) 機能静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示 インターフェースHDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用) 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番4-6476-01 カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス モニターサイズサイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
1セット
179,000 税込196,900
12日以内出荷

Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm)72×72×151 電源800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給) 対応OSWi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式Wi-Fi・USB 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 解像度2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル アズワン品番4-6477-01 デジタルズーム2倍 フレームレート30fps
1セット
81,900 税込90,090
翌々日出荷

HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様カメラマウント:Cマウント 付属品操作用USBマウス 寸法(mm)83×74×46 材質(本体)アルミニウム合金 電源DC12V 2A(ACアダプター付属) 対応OSUH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式USB・HDMI 機能静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 インターフェースHDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用) 最大解像度3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps 言語表示英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番4-6478-01 フレームレート30fps カメラ仕様露出、色温度、ホワイトバランス イメージセンサー1/1.8インチ CMOS
1セット
119,000 税込130,900
12日以内出荷

透過率が高く、微小測定にも適しています。 キズが付きにくく洗浄が容易で、半永久的に使用できます。
材質合成高純度ダイヤII型 寸法(mm)【ダイヤモンド】Φ2.5×0.5 径(Φmm)【有効光束】2 アズワン品番1-7237-01
1個
219,000 税込240,900
46日以内出荷

1個
33,600 税込36,960
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡やレンズ等のクリーニングに適しています。
材質セルロース サイズ(mm)100×150 アズワン品番2-876-51
1セット(100枚×5箱)
5,148 税込5,663
4日以内出荷

1個
101,000 税込111,100
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすく使いやすい実体顕微鏡です。ズームハンドルを回す事で適した倍率と視野が得られます。
1台
94,050 税込103,455
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge 寸法(mm)270×180×470 質量(kg)6 タイプ双眼 電源コード(m)1.6 フィルターブルー 照明6V(20W)(ハロゲン、明るさ調節可) 接眼レンズWF10×(18mm)、レチクル付 対物レンズストレンフリー、4×・10×・40×(S) 鏡筒形式双眼/傾斜角45°・360°回転式 アズワン品番3-6353-01 コンデンサの種類NA1.25 虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1台
346,000 税込380,600
4日以内出荷

1個
19,900 税込21,890
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
34,900 税込38,390
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
669 税込736
翌々日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

セット内容メカニカルステージ、延長プレート アズワン品番1-1929-31
1セット
81,900 税込90,090
12日以内出荷

1セット
15,900 税込17,490
12日以内出荷

仕様開口数:(コンデンサ)0.3(WD72mm) 付属品アイシェード、ステージ2種(ガラス・金属)、位相差用スライダー、シャーレホルダー、カラーフィルター2種(IF550・LBD)、位相中心調整ロッド×2、六角レンチ、レンズペーパー、交換用ランプ×2、電源コード(3Pプラグ・コード長180cm)、ダストカバー 質量(kg)9.5kg タイプ三眼 電源AC90~240V 50/60Hz 総合倍率40~400× 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 光学系無限遠色補正(CCIS) サイズ(mm)620×825×392 アズワン品番1-1929-12 ステージ寸法(mm)160×250
1個
579,000 税込636,900
12日以内出荷

1個
6,290 税込6,919
12日以内出荷

適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率 アズワン品番3-6354-02
1個
20,200 税込22,220
翌々日出荷

0.5倍レンズは作動距離を2倍にします。
適合機種実体顕微鏡VS-1(3-6349-01・02)、SZ-8000(1-1926-01)、SZ-8003(1-1926-02)、CP-745(1-1925-01・02) 倍率0.5× アズワン品番3-6354-01
1個
17,100 税込18,810
翌々日出荷

1個
7,990 税込8,789
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
35,900 税込39,490
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,900 税込24,090
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン倒立顕微鏡
質量(kg)11 電源AC90~240V 50/60Hz 光源6V 30W ハロゲンバルブ 接眼レンズPL10×(視野数22) 対物レンズプランアクロマート/PL4×・10×・40×、位相差/20× 光学系無限遠色補正(CCIS) コンデンサー(開口数)0.3(WD72mm) ステージ寸法(mm)160×250mm
1個
409,000 税込449,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルカメラを顕微鏡の三眼部に取り付けできます。
適合機種VS-1(3-107-02、3-6349-12)、SZ-8000(1-1926-02) アズワン品番4-1953-01
1セット
12,300 税込13,530
12日以内出荷

1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

1個
29,900 税込32,890
17日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
13日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)