1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア)
質量(kg)1.1
サイズ149×104×227mm
電源リチウム充電池(アダプター/USBより充電)
倍率PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時)
対応OSWindows 8/8.1/10/11
光源LED8個(明るさ調節可)
液晶サイズ3.5インチ
解像度12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA
焦点距離(mm)10~50
アズワン品番3-6356-01
フレームレート30f/s
イメージセンサー500万画素、CMOSセンサー
対応ソフトウェアMicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
¥43,900
税込¥48,290
当日出荷
メタルスタンド付で高さ調節が可能です。
用途電源:USBPCインターフェース:USB2.0対応OS:Windows(R)7/8/10付属品:メタルスタンド、USBケーブル、反射鏡、スペキュラ(黒)、スペキュラ(透明)、多機能チューブ
アズワン品番4-449-01
1個
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷
Wi-FiまたはUSBでスマートフォンやタブレット、パソコンなどに接続して動画や写真を閲覧・保存することができます。
スタンドで固定することで安定した撮影ができます。
付属のソフトウェアを利用すれば、距離や角度などの計測ができます。
寸法(mm)スタンド/約165×118×12
質量(g)520
電源充電式(DC5V・内蔵リチウムイオン充電池)
倍率10~230×
対応OSWindows(R)8/10/11
寸法(Φ×mm)本体/約44×154
インターフェースUSB2.0
最大解像度1920×1080
画素数300万画素
アズワン品番4-4779-01
1個
¥45,900
税込¥50,490
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。