測定・測量用品 :「傾斜角度 測定器」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
当日出荷

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)251×197×380 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40~1000× 調整範囲(mm)(眼幅)55~75 照明LEDランプ インターフェースUSB2.0 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 解像度1280×1024(130万画素) 鏡筒形式双眼ヘッド アズワン品番2-2626-21 傾斜角度(°)45
1個
159,000 税込174,900
当日出荷

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。8つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.5 ステージ寸法(mm)160×110×19.5
1個
12,700 税込13,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トルクヒンジ採用で、ノブを閉めることなく任意の角度で固定できます。透明アクリル板を使用しているため、顕微鏡に搭載している透過照明の光源を塞ぎません。傾斜角から滑り落ちないストッパータイプとクレンメルタイプがあります。4つクレンメルを配置できる穴があり、必要に応じて変更ができます。
材質PMMA(アクリル)板厚 4mm 耐荷重(kg)(角度が保持できる荷重)約0.3 ステージ寸法(mm)90×90×19.5
1個
8,790 税込9,669
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ 寸法(mm)約187×231×385 電源(V)AC100 50/60Hz 総合倍率40~1000× 電源コード(m)約1.7(3Pプラグ) 照明20Wハロゲンライト(光量調節可) 焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後) 接眼レンズWF10×(視野数18) ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75) コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
1セット
70,900 税込77,990
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。 高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000× 質量(kg)7.2 本体寸法(mm)210×410×415 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 眼幅調整範囲(mm)55~75 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 傾斜角度(°)30 ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
1台
161,000 税込177,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)