測定・測量用品 :「先端 可動 式 ファイバー スコープ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルケーブルですので、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式ですので、様々な角度に調節可能です。
寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 解像度640×480ピクセル 焦点距離2~10cm フレームレート30fps(MAX) 電源リチウムイオン充電池(ACアダプター付属)、AC100V 50/60Hz
1個
960 税込1,056
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
117,200 税込128,920
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-571-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
162,000 税込178,200
翌々日出荷

ケーブル長(m)1 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 アズワン品番1-571-31
1本
117,200 税込128,920
翌々日出荷

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
1台
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g)248 電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m)1 プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h)6時間(満充電時) 曲げ角度右方向に180° 通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度1024×768 防塵防水性能IP67 視野90° 保存形式JPG・MP4 通信距離0~10m(障害物がない状態) LED正面(アプリで調光可能) サイズ(mm)207.5×35×50 アズワン品番4-2498-01 先端径(Φmm)13
1台
147,000 税込161,700
翌々日出荷