測定・測量用品 :「冷凍庫 温度 計」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm 材質ABS、SUS304 質量(g)34(ボタン電池含む) 電源LR44ボタン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)0~100 精度±1 分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-50~+70 精度(℃)±1 本体寸法Φ50×20mm 使用場所冷蔵庫 アズワン品番4-2244-01
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144 測定範囲(℃)-40~+50 精度(℃)±2℃ センサーコード長(cm)70 使用場所冷蔵庫 校正証明書一般校正
1個
17,330 税込19,063
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。【熱中症暑さ指数計】。本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。見やすい大画面デジタル表示です。設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。【エリマキクーラー】。体温のクールダウンに!。保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。高熱時や熱中症対策として使用できます。交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
1セット
9,398 税込10,338
翌日出荷