摩損度試験器 MS-25シリーズアズワン当日出荷
錠剤の摩損度試験が容易に行えます。フィードバック制御で回転速度を制御しています。カウンター標準装備で、100回で自動停止します(工場出荷時)。アジャスターで10°の傾斜が付けられます。ドラムは帯電防止剤を塗布していますので、静電気をおびにくいです。JP17(第十七改正日本薬局方)に準拠しています。錠剤の摩損度試験法に準拠
材質本体/スチール(塗装)、ドラム(MSS-D)/PMMA(アクリル)質量(kg)8.5コード長さ(m)2.5 ※3Pプラグ電源(AC100V)50/60Hz回転数(回/分)100(設定変更可)ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)MSS-D:内径/Φ288、深さ/38、錠剤落下高/156.5
ポータブル摩擦計アズワン10日以内出荷
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。
複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。
スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)188×62×64測定範囲静摩擦係数0.000~1.300電源単3アルカリ電池×4本(付属)またはACアダプタ(別売)表示7セグメントLED(赤色)4桁表示分解能0.001検出器VCMフォトセンサアズワン品番1-8626-01材質(スライダー)黄銅(ハードクローム処理)商品タイプレンタル品はこちら
摩損度試験器 交換用ドラムアズワン翌々日出荷
仕様交換用ドラム材質PMMA(アクリル)サイズ内径/Φ288m、深さ/38mm、錠剤落下高/156.5mmアズワン品番4-2678-11
高精度直流安定化電源テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥53,878~¥48,980~