測定・測量用品 :「実験用直流電源」の検索結果
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
寸法(mm)117×295×194
電源(V)100 50/60Hz
方式リニア
精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA
分解能1mV/1mA
保存温度(℃)0~40
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能過電圧・過電流
負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms
電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA
動作温度(℃)5~35
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。