最小8uL/minから最大150mL/minまで計測可能な微小流量計です。
測定方式は熱マーカーを用いた、TOF式で独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。
オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。
ディスプレイ一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
材質接液部:PTFE・石英ガラス
電源電圧(V)DC24±10%
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
消費電流(mA)最大50
流量(mL/min)10~150
出力仕様流量(電流)/4~20mA、流量(周波数パルス)/NPNオープンコネクタ
環境温度範囲(℃)(流体)15~50
アズワン品番4-2579-21
使用圧力範囲(kPa)0~500
接続形状(チューブ)外径Φ4mm硬質チューブ
耐圧(kPa)700
1個
¥139,000
税込¥152,900
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。