【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタルアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200総合倍率40~1000x照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
クラシック生物顕微鏡 40~1000× BMシリーズアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
照明にハロゲンランプを使用しています。
付属品フィルター(青・黄色・緑)、油浸オイル(5mL)、ダストカバー、交換用ハロゲンランプ寸法(mm)約187×231×385電源(V)AC100 50/60Hz総合倍率40~1000×電源コード(m)約1.7(3Pプラグ)照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)ステージ寸法(mm)124×140(前後移動50×左右移動75)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 三眼 40~1000× MP38Tアズワン翌々日出荷から4日以内出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセットアズワン当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵アズワン10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(mm)251×197×380対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40~1000×調整範囲(mm)(眼幅)55~75照明LEDランプインターフェースUSB2.0接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズ4×・10×・40×・100×解像度1280×1024(130万画素)鏡筒形式双眼ヘッドアズワン品番2-2626-21傾斜角度(°)45
【レンタル】充電式生物顕微鏡 E-300HQ-LED Cordlessアズワン翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)総合倍率40×~1000×照明透過/白色LEDライト(光量調節可)ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25サービス分類レンタル
ハンドル付きデジタルハイトゲージアズワン翌々日出荷
任意の位置で0設定ができます。ハンドル付で微動送りが可能です。
最小表示(mm)0.01電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)表示形式デジタル商品タイプ本体
ECプランレンズ生物顕微鏡アズワン翌々日出荷
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
人間光学に基づいた鏡筒で疲労を軽減します。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
耐薬品性と耐久性に優れたステージです。
総合倍率40~1000×質量(kg)7.2本体寸法(mm)210×410×415照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)眼幅調整範囲(mm)55~75焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)光学系無限遠色補正(CCIS(R))傾斜角度(°)30ステージ寸法(mm)175×140(移動距離左右76・前後50)、スライド2枚保持コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式 N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
生物顕微鏡アズワン翌々日出荷から12日以内出荷
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)焦点調整一軸粗微動方式フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個照明LEDライト白色(ベースからの透過式)電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
生物顕微鏡アズワン翌々日出荷
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil・双眼のみ)焦点調整単眼/ラックピニオン式、双眼/一軸粗微動方式照明透過/白色LEDライト(光量調節可)電源単3充電池×4本(内蔵)
クラシック生物顕微鏡アズワン翌々日出荷
鏡筒形式双眼ヘッド・傾斜角30°質量(kg)5.3電源AC100V 50/60Hz調整範囲(mm)眼幅範囲:55~75mm照明20Wハロゲンライト(光量調節可)焦点調整一軸粗微動方式(静止・張力調節付き)、ストローク/2μm(前後)接眼レンズWF10×(視野数18)対物レンズアクロマート 4×・10×・S40×・S100×(oil)本体サイズ(mm)約187×231×385mmアズワン品番1-3348-01ステージ寸法(mm)124×140mm、(前後移動50mm×左右移動75mm)コンデンサの種類アッべ式 N.A.1.25虹彩絞り・フィルターホルダー付き
プラモールドマイゾックス税込¥37,378~¥33,980~
外部センサ佐藤計量器製作所税込¥2,088¥1,898