測定・測量用品 :「拡大鏡 LED」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4× レンズ径(Φmm)100 光源LED×36個 電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属) 消費電力(W)5.5 電源コード(m)1.8 質量(kg)約2 材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス アズワン品番4-447-01
1個
9,130 税込10,043
翌々日出荷

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10× レンズ径(Φmm)30 光源白色LED×6個 電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属) サイズΦ45×55mm 質量(g)225 付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース アズワン品番4-2548-01
1個
9,405 税込10,346
当日出荷

白色ライトとUVライトの切り換えができます。ジュエリー用ルーペとして多く使用されるタイプです。トリプレットレンズです。
倍率15× レンズ径(Φmm)21 材質(レンズ)ガラス 光源白色LED・UV-LED切替式 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 寸法(mm)50×27×26 質量(g)50 アズワン品番4-2240-01
1個
9,504 税込10,454
翌々日出荷

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トリプレットレンズを採用しています。LEDライトを搭載しており手元が明るい状態で作業を行えます。UVLEDおよび白色LEDを採用しており、より細かな検査に適しています。明るい視野で作業可能なコンパクトルーペ
LED白色LED/UV LED(付属) 材質レンズ/ガラス レンズ径(Φmm)21 光源白色LED×6個、UV LED×6個 電源LR927ボタン電池×3個(テスト用付属) 折りたたみ寸法(mm)45×27×24 質量(g)約55 付属品革製ケース、電池交換用ツール
1個
6,336 税込6,970
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)