45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)本体/56×38×130 質量(g)170 電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属) 測定範囲(℃)-200~+1370 精度±(0.05%+0.7℃) 分解能(℃)0.1 機能最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ 校正証明書一般校正
1台
24,400 税込26,840
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
付属品ホルスタケース 質量(g)約300(本体) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 表示4桁LCD表示、最大9999表示 外寸(mm)本体のみ/64×160×26、ホルスタケース付き/74×170×39 測定精度±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃ 入力【保護】60V DC/24Vrms センサーK熱電対 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 温度係数0.15×(測定精度)/(23±5℃) アズワン品番1-5455-02-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正
1台
30,700 税込33,770
14日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-20 校正証明書一般校正
1台
32,800 税込36,080
14日以内出荷

ISK8700Ⅱ 放射温度計 レーザーマーカー付き 校正証明書付 アズワン 動画あり
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。 すばやく表面温度を測定できます。 測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
放射率0.95固定 付属品キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー 寸法(mm)41.5×160×65 質量(g)約140 電源9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属) 測定範囲(℃)-20~+315 測定精度-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時) 分解能(℃)1 応答時間0.5秒 距離係数D:S=8:1 検出素子サーモパイル アズワン品番1-6078-01-20 校正証明書一般校正
1台
27,700 税込30,470
14日以内出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。 測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。 測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。 落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。 卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし 寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付) 質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付) 電源006P(9V)電池×1本(別売) 測定範囲(℃)-50~+1300 センサータイプK熱電対(別売) 表示4桁LCD表示、最大9999表示 精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃ 分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択) 保存温度(℃)-20~+60 電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時) サンプリング2.5回/秒 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃) 保護機能入力:60V DC/24Vrms 温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度) 設置方式ハンディタイプ アズワン品番1-5455-02 温度表示方式デジタル
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-20 校正証明書一般校正
1個
29,200 税込32,120
14日以内出荷

直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.95 アズワン品番2-1961-01-20 校正証明書一般校正
1台
31,200 税込34,320
14日以内出荷

室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~50 アズワン品番2-1959-01-20 校正証明書一般校正
1台
14,900 税込16,390
16日以内出荷

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144 測定範囲(℃)-40~+50 精度(℃)±2℃ センサーコード長(cm)70 使用場所冷蔵庫 校正証明書一般校正
1個
17,330 税込19,063
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境温度変化に強い独自構造を採用し、測定値の安定に優れ、ドリフトを大幅に低減しました。 2つのレーザーマーカーを直径とする円形領域の温度を測定します。
仕様狭視野・高温タイプ 寸法(mm)40×170×36 質量(g)約140 電源単4乾電池×4本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~+1000 精度(℃)-50~0℃/±(5%rdg+1.5)℃以内、0.0~199.9℃/±1.0℃以内、200~1000℃/±(0.5%rdg+0.5)℃以内 分解能(℃)-50~0/1、0.0~199.9/0.1、200~1000/1 機能最大/最小値表示、ホールド、レーザーマーカー(2点)、オートパワーオフ 応答時間(秒)0.8以下 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) 距離係数(D:S):12.5:1 アズワン品番1-5309-13-20 校正証明書一般校正
1台
74,980 税込82,478
17日以内出荷

防水デジタル温度計 校正証明書付 WTシリーズ アズワン 動画あり
標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
付属品標準センサー×1本 材質【プローブ】ステンレス(SUS304) 寸法(mm)70×40×175 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-40~+250 コード長さ(m)約1 精度-40~+199.9℃/±0.2℃、+200~+250℃/±1.0℃ センサーサーミスター 分解能(℃)0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) サンプリング周期2回/秒 防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く) 校正証明書一般校正
1台
29,800 税込32,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 精度(℃)【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時) 温度分解能(℃)-200.0~199.9:0.1または1(1分解時)200以上:1 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) メモリー機能10点 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,700 税込34,870
14日以内出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5455-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
33,200 税込36,520
14日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.95 アズワン品番2-1961-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
33,700 税込37,070
14日以内出荷

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様測定範囲:-50~+150℃●分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番6-8821-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
18,750 税込20,625
14日以内出荷

室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~50 アズワン品番2-1959-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
17,400 税込19,140
16日以内出荷

ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を接続すれば、デジタル温度計としても使用可能です。アラーム機能付きで、設定温度をオーバーした場合に音でお知らせします。湿度センサーも内蔵しており、相対湿度・露点・乾球温度・湿球温度を測定可能です。
仕様分解能:-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃●精度:0~500℃/±2%rdgまたは±2℃の大きい方、-60~0℃/±(5%rdg+2)℃●再現性:±1%rdgまたは±0.3℃の大きい方●距離係数:12:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示・平均値表示・ホールド・レーザーマーカー・バックライト・オートパワーオフ・アラーム●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●サイズ:46×143×185mm●重量:約240g●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●測定波長:8~14μm●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.10~1.00(0.01ステップ) アズワン品番3-5647-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,700 税込34,870
14日以内出荷

データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
仕様分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)●センサータイプ:K熱電対●測定精度:±(0.3%rdg+2℃)at -50~200℃●温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:4桁LCD表示、最大9999表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)●保存温度:-20~+60℃●入力保護:60V DC/24Vrms●電源:006P(9V)電池×1本(別売)●外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm●重量:約300g(本体)●付属品:ホルスタケース●※センサプローブは付属していません。●★校正ポイントは、最高・最低の2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。●※本商品の校正は、本体のみ(センサー無し)の校正です。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5455-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
33,200 税込36,520
14日以内出荷

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(英語)
1台
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

突き刺しによる内部温度、液体や気体の測定も可能です。上限温度設定(MAX)・下限温度設定(MIN)アラーム機能付きです。データを固定するホールド機能付きです。壁掛けにも使えるクリップ・スタンドが付いています。
仕様分解能:0.1℃●測定精度:±1℃(-20~+100℃)●センサー:サーミスタ●サンプリング:1秒/回(固定)●アラーム設定:1℃単位で設定可能●表示:4桁LDC表示●電源:単4乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:64×18×106mm●重量:約80g●コード長:800mm●プローブキャップ付き●★校正ポイントは、25℃、80℃2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~150 アズワン品番6-8821-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
18,750 税込20,625
14日以内出荷

加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-40~250 アズワン品番2-7594-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
35,300 税込38,830
14日以内出荷

直接触れずに約1秒で測定します。
仕様分解能(℃):-9.9~+199.9/0.1、その他/1●精度:±2%rdgまたは±2℃の大きい方●再現性:±1℃●距離係数:D:S=12:1●応答時間:1秒●サイズ(mm):39×71.9×175.2●重量(g):約170●電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)●機能:最大値表示・最小値表示・平均値表示・DIFホールド・レーザーマーカー●照準:1点レーザーポインター●推奨距離:2.5m以下 測定範囲(℃)-60~500 放射率0.95 アズワン品番2-1961-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
33,700 税込37,070
14日以内出荷

室内(250Lux以上)でも作動します。
仕様分解能:0.1℃●精度:10~40℃/±1℃、その他/±2℃●MAX/MINホールド機能付き●電源:アモルファスソーラー電池●サイズ(mm):64(W)×13(D)×68(H)mm●重量:約33g●★校正ポイントは25℃、1ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)0~50 アズワン品番2-1959-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
17,400 税込19,140
16日以内出荷

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
寸法(mm)156×65.5×35 質量(g)約177 電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~1300 精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃) 表示3.5桁LCD表示 入力【入力数】1 センサーK熱電対 温度測定範囲(℃)-50~1300 分解能(℃)0.1/1(切り替え式) 保存温度(℃)-20~+60 機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃) アズワン品番1-5812-01-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正
1台
25,900 税込28,490
14日以内出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372 校正証明書一般校正
1台
29,500 税込32,450
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
測定温度範囲(℃)-50~1300
1台
30,900 税込33,990
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準センサー付属でお買い得!。食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。
測定温度範囲(℃)-40~250 校正証明書一般校正(中国語)
1台
31,200 税込34,320
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5812-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
28,400 税込31,240
14日以内出荷

耐久性・密閉性の高い樹脂ツールケース付きのため、保管・移送におすすめです。
仕様専用ケース付 寸法(mm)47×19×62 電源リチウム電池(内蔵) チャンネル数温度1ch 材質(ケース)本体/PP、クッション/ウレタン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×19×62 通信方法USB・LAN(無線)・シリアル・Bluetooth 記録間隔1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分(合計15通りから選択) 校正証明書一般校正
1台
36,900 税込40,590
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,000 税込35,200
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5812-02-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
30,200 税込33,220
14日以内出荷

測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●放射率:距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-20~315 放射率0.95固定 アズワン品番1-6078-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
30,200 税込33,220
14日以内出荷

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。
仕様入力数:1●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5812-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
28,400 税込31,240
14日以内出荷

測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。すばやく表面温度を測定できます。測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。消費生活用製品安全法(携帯レーザ応用装置)に適合したPSCマーク付きです。本器はクラス2レーザ製品に該当し、PSCマーク付です。オートパワーOFF機能付。測定キーを約5秒以上押さない場合、オートパワーOFF機能が働き、自動的に電源が切れます。電源切り忘れによるバッテリーの消耗を防ぎます。測定窓内にほこりや異物を入ることが防ぐことができるセンサキャップ付です。未使用時の不用意なレーザ照射を防ぎ、安全です。
仕様測定精度:-20~+100℃/±2℃、+101~+315℃/±2%rdg(条件測定環境温度23±5℃・放射率0.95黒体炉校正時)●距離係数:D:S=8:1●検出素子:サーモパイル●応答時間:0.5秒●電源:9V乾電池6F22(006P)(テスト用付属)●バックライト・ホールド機能付き※本体と測定対象の距離が400mmの場合、測定できる領域は直径50mmの円となります。●サイズ:41.5×160×65mm●重量:約140g●付属品:キャップ(ストラップ付き)・レザーケース・ビニールカバー●分解能:1℃●レーザーマーカー付き●※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-20~315 放射率0.95固定 アズワン品番1-6078-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
30,200 税込33,220
14日以内出荷

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。
仕様入力数:2●分解能:-50.0~199.9℃は0.1℃、200~1300℃は1℃(切り替え式)●センサータイプ:K熱電対●操作機能:2点切り替え表示・2点間温度差表示●本体精度:-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)●サンプリングレート:2.5回/秒●表示:3.5桁LCD表示●使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)●保存温度:-20~60℃●電源:006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)●サイズ:156×65.5×35mm●重量:約177g●※センサープローブは別売です。IKシリーズ(1-5522-01~17)、DSシリーズ(3-1564-01~06)からお選びください。●タイプ:切替式●★校正ポイントは、最低温度、最高温度 2ポイントです。※センサ無 本体のみの校正です。●★※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。 測定温度範囲(℃)-50~1300 アズワン品番1-5812-02-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
30,200 税込33,220
14日以内出荷

小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,000 税込35,200
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く) 質量(g)約180(電池含む) タイプ1ch単機能 硬度本体:-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)/±(0.2%rdg+1℃) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400 分解能-200.0~199.9:0.1℃、200℃以上:1℃ 耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴) アズワン品番1-591-11-24 特性防水防滴 測定周期約1秒/回 校正証明書一般校正
1台
49,900 税込54,890
15日以内出荷

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントのため、測定ポイントがわかりやすいです。ミニチュアオメガコネクタK熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。
仕様分解能(℃):-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1●精度:±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時)●再現性:±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃)●距離係数(D:S):30:1●応答時間:1秒●機能:最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売)●防滴・防水:IP54●付属品:USBケーブル・ソフト付●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●接続可能熱電対:K熱電対(コネクタ形状:ミニチュアオメガコネクタ)●サイズ:176×118×62mm●重量:約270g(電池含む)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定範囲(℃)-60~760、-64~1400(K熱電対使用時) 放射率0.1~1(0.1ステップ) アズワン品番3-097-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
40,400 税込44,440
14日以内出荷