水銀を使用していない精密温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し
質量(g)約60
寸法(Φ×mm)7×420(感温部)
最小目盛(℃)0.1
設置方式全没
水銀を使用していない精密温度計です。
仕様検査成績書付、(感温液)プロピレンカルボナート(CASNo.108-32-7)、(トレサビリティ書類内容)校正証明書・トレサビリティ体系図・校正基準器写し
質量(g)約60
寸法(Φ×mm)7×420(感温部)
最小目盛(℃)0.1
設置方式全没
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀
全長(mm)300
質量(g)約60
径(Φmm)7
最小目盛(℃)0.1
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。