黒球型携帯熱中症計アズワン当日出荷
本器は電子式湿球黒球温度(WBGT)指数計 JIS B 7922:2023 クラス2に適合した製品です。<br />輻射熱(日射や地面からの照り返しによる熱)を黒球で測定し、「黒球温度」「温度」「湿度」を加味した正確な環境測定を行います。<br />★2つの熱中症予防指針に対応しており、選択した指針の熱中症注意レベルをバーグラフで表示します。(「熱中症予防運動指針」「日常生活における熱中症予防指針」)<br />本器は日射あり/日射なし測定の切り替えが可能なため、測定環境に合わせて正確な測定ができます。<br />設定した熱中症レベルに達すると、ブザー音やLED点滅でお知らせします。<br />★※ブザー音はON/OFFの設定が可能です。(LED点滅のOFFはできません)。設定した熱中症レベルを超えた状態が続くと、10分ごとに2秒間の警報動作を続けます。設定した熱中症注意レベル以上で熱中症注意レベルに上昇や下降があった場合、10秒間警報動作をおこなって注意レベルの変動をお知らせします。ブザー音は熱中症注意レベルに応じて音色が変わります。<br />★本器は持ち運びに便利なコンパクトサイズです。<br />★また、ベルト装着部品・カラビナ・ネックストラップを標準装備しており、三脚取付用穴で三脚(オプション)への設置もできます。<br />★誤動作による測定停止などを防止するため、キーロック機能が付いています。
付属品取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)×2個、ネックストラップ×1本、カラビナ×1個、ベルト装着部品×1個、キーリング×1個材質ケース・黒球/ABS樹脂寸法(mm)60×25×122、黒球Φ40質量(g)約70電源ボタン電池(CR2032)×2個(並列接続)※テスト用付属使用温度範囲温度/0.0~50.0℃、湿度/95%rh以下(結露なきこと)、風速/0.3~3.0m/s温度範囲(℃)黒球(表示なし)20.0~40.0/±0.6、左記以外/±1.0湿度(%RH)30.0~90.0 at20~30℃/±5.0、左記以外/±7.0温度測定範囲(℃)0.0~50.0、、暑さ指数(WBGT):0.0~50.0湿度測定範囲(%)10.0~95.0表示桁数最小:0.1サンプリング約20秒電池寿命連続使用で約6ヶ月 ※警報機能1日2回動作時アズワン品番4-1659-11音量(dB)約75WBGT指数20.0~40.0℃/±2.0℃、左記以外/±3.0℃
熱中症指標計 12-08173シリーズアズワン3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給アズワン品番68-0493-24
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とアルカリ乾電池単3のセット商品です。<br />【熱中症暑さ指数計】<br />本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。<br />室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。<br />見やすい大画面デジタル表示です。<br />設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。<br />壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。<br />【アズワンのアルカリ乾電池 単3】<br />普段使いから備蓄まで、バランスに優れたオールラウンダーな乾電池です。<br />規格を表す数字が大きく、わかりやすいデザインです。<br />ハイパワーで長寿命・長期保存ができます。
熱中症暑さ指数計 屋内専用 SK-161GTシリーズアズワン当日出荷
本商品は熱中症暑さ指数計とエリマキクーラーのセット商品です。<br />【熱中症暑さ指数計】<br />本器は、屋内の暑さ指数(WBGT指数)と4段階の注意レベルの表示、温度、湿度の測定器です。<br />室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。<br />見やすい大画面デジタル表示です。<br />設定したWBGT指数を超えると音と光でお知らせします。<br />壁掛け・卓上どちらでも設置可能です。<br />【エリマキクーラー】<br />体温のクールダウンに!<br />保冷剤を冷凍庫で冷やすことで、繰り返し使用できます。<br />保冷剤が分割しているため、首回りにフィットしやすいです。<br />高熱時や熱中症対策として使用できます。<br />交換用の保冷剤が付属していますので、継続的にご使用いただけます。
接地抵抗計はくでん税込¥46,178¥41,980
硬度計はくでん税込¥153,780~¥139,800~
直流電圧計はくでん税込¥3,078¥2,798