測定・測量用品 :「表示 電源 安全」の検索結果
1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA
分解能10mV/10mA
保存温度(℃)-20~60
応答時間≦1.0ms
出力容量150W
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能過電圧・過電流
負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mA
リップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms
電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA
動作温度(℃)0~40
アズワン品番4-2690-01
1個
¥24,700
税込¥27,170
当日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
付属品出力ケーブル
寸法(mm)117×295×194
電源(V)100 50/60Hz
方式リニア
精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA
分解能1mV/1mA
保存温度(℃)0~40
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能過電圧・過電流
負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mA
リップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms
電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA
動作温度(℃)5~35
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
サイズ100V 50/60Hz
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0~60
出力電流(A)0~5
分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA
出力容量300W
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
アズワン品番4-2690-05
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌々日出荷
1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV
付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ
寸法(mm)117×295×194
質量(kg)2.3
電源(V)100 50/60Hz
方式スイッチング
精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV
出力電圧(V)0~30
出力電流(A)0~10
分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA
保存温度(℃)-20~60
応答時間≦1.0ms
出力容量300W
ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ
保護機能過電圧・過電流
リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms
動作温度(℃)0~40
アズワン品番4-2690-04
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌々日出荷
電源:単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P ×2個※電池は付属していません。環境目安表示付(LCD表示)。防滴防塵機能なし
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
設定温度よりも高くなると自動的に電源をカットします(リセットは電源の再投入)。
ジョグダイヤル方式を採用し、素早く確実な温度設定が可能です。
表示画面は視認性に優れたバックライト付き液晶画面で、設定温度と実測温度を同時に表示します。
温度設定範囲(℃)-20.0~500.0
最小表示単位0.1℃
温度表示精度±2.6℃
センサーK熱電対
接続容量(A)MAX(AC100V)
安全装置センサー異常検出・サーキットプロテクター
電源AC100V 50/60Hz
寸法(mm)147×150×106
付属品K熱電対×1本
空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。
労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。
さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。
作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。
常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。
粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。
約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給
アズワン品番68-0493-24
1式
¥63,900
税込¥70,290
7日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース
寸法(mm)50.9×24.7×132.9
分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000)
機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド
サンプリング1回/秒
アズワン品番2-3365-01-20
校正証明書一般校正
1台
¥40,800
税込¥44,880
14日以内出荷
表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)0~100
アズワン品番2-3359-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥40,300
税込¥44,330
14日以内出荷
表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約117g●表示:hPa・mbar・Pa●分解能:0.01hPa●測定精度:±0.03hPa/0~0.3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース●★適合ホース:内径Φ3mm(本体ホース接続口の径はΦ5mmです)
測定範囲(hPa)0~100
アズワン品番2-3359-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥40,300
税込¥44,330
14日以内出荷
校正証明書付の機種となります。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN表示機能付きです。
校正証明書一般校正
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0~60
アズワン品番2-3364-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥32,800
税込¥36,080
15日以内出荷
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース
アズワン品番2-3360-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥40,900
税込¥44,990
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥30,600
税込¥33,660
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥28,100
税込¥30,910
14日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥43,300
税込¥47,630
14日以内出荷
小型・軽量タイプの回転計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±(0.02%rdg+1dgt)●サンプリング:2回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト表示●電源:単4(1.5V)電池×2本(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約115g●分解能:0.1rpm(100~19999.9)、1rpm(20000~99999)●★反射テープのサイズ:150×20mm●★反射テープの入り数:5枚●付属品:ストラップ、保護ケース、反射テープ●※校正ポイント:引張力/圧縮力(2 N, 4 N, 6 N, 8 N, 10 N)
測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999
アズワン品番2-3366-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥33,100
税込¥36,410
15日以内出荷
小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372
校正証明書一般校正(中国語)
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●※「JCSS校正証明書付」は、校正証明書(校正証明書・検査成績書)を添付しています。トレーサビリティ体系図は付属しておりません。●※校正証明書は和文です。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥60,800
税込¥66,880
15日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0~60
アズワン品番2-3364-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
小型・軽量タイプの温湿度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様測定精度:±0.5℃(10~45℃)、±2.5%RH(10~90%RH)●サンプリング:1回/秒●機能:オートパワーオフ・バックライト●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約120g●付属品:ストラップ・保護ケース●測定範囲(湿度):5~95%RH●分解能(温度/湿度):0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)0~60
アズワン品番2-3364-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
校正証明書付の機種となります。小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
校正証明書一般校正
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-20
校正証明書一般校正
1台
¥32,800
税込¥36,080
14日以内出荷
高解像度で鮮明な熱画像を表示します。
500℃の高温域まで測定可能です。
デジカメ画像と熱画像を重ねて表示できるので、測定箇所が分かりやすいです。
仕様(画像保存可能枚数)100,000枚(PNG形式・16GBのSDカード使用時)、(インタフェース)USB
付属品USBケーブル、microSDカード(16GB)
寸法(mm)74×95×234
質量(g)約345(電池含む)
電源3.7V充電式リチウムイオン電池(テスト用付属)
測定範囲(℃)-20~500
精度±2%または±2℃どちらか大きい方
対応OSWindows(R)10、11
範囲(波長)8~14μm
分解能(℃)0.1
解像度160×120
視野角51°×63.5°
防塵防水性能IP54
アズワン品番4-2497-11
1台
¥106,100
税込¥116,710
当日出荷
校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372
校正証明書一般校正
小型・軽量タイプの圧力計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様サイズ(mm):50.9×24.7×132.9●重量:約119g●測定範囲:300~1200hPa●表示:hPa、mbar、Pa●分解能:0.1hPa●測定精度:±3hPa●サンプリング:2回/秒●電源:単4乾電池×2本(別売)●機能:オートパワーオフ・バックライト●付属品:ストラップ・保護ケース
アズワン品番2-3360-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥40,900
税込¥44,990
14日以内出荷
小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
仕様分解能(Lx):1(0~19999)、10(20000~200000)●測定精度:±5%rdg+10dgt●サンプリング:1回/秒●機能:最大・最小値表示、平均値表示、オートパワーオフ、バックライト、データホールド●電源:単4乾電池×2個(別売)●サイズ:50.9×24.7×132.9mm●重量:約123g●付属品:ストラップ・保護ケース●★校正ポイントは500lx,2000lx,4000lx 3ポイントが標準です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定範囲(Lux)0~200000
アズワン品番2-3365-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥43,300
税込¥47,630
14日以内出荷
精密天びんと同じ電磁式計量センサーを搭載していますので、高速応答表示が可能です。グラム・パーセント・個数の3モード切り替え表示です。計量時の目安となるアナログ表示付きです。標準モード・サンプリングモード・高安定モードと用途にあった条件設定が可能です。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
小型・軽量タイプの熱電対温度計です。表示値を固定するデータホルド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
測定温度範囲(℃)-200~1372
校正証明書一般校正(英語)
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
加熱時間・温度にあわせて、時間が到達するとLEDやブザーで知らせるHACCPチェック機能付きです。本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示可能で、次回校正日の目安に利用できます。センサケース外周の保護ラバーにより、落下による破損など耐衝撃性をアップしています。センサーをしっかりと接続した状態でJICC0920「IP67」に準拠しており、流水での丸洗いが可能です。防水性に優れています。
仕様サイズ(mm):70×40×171●本体精度:-40.0~+200.0℃/±0.1+1digit、その他/0.5±1digit●機能:表示固定(HOLD)・オートパワーオフ(60分)、最高最低温度(MAX,MIN)、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、ローバッテリーマーク●使用環境条件:-10~+60℃(80%RH以下/結露無きこと)●防水:JIS C 0920 IPX67に準拠(センサー接続時)●本体材質:ポリカーボネート、センサー感温部/SUS304●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●重量:約142g(電池含む)●センサー仕様:サイズ/Φ3×100mm、コード長/約0.7m●付属品:標準センサー(S270WP-01)、本体ビニールカバー、ネックストラップ●※総合的な精度は接続するセンサープローブにより異なります。●※その他のセンサーはS270WPシリーズ(2-7480-15~19)よりお選びください。●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-40~250
アズワン品番2-7594-21-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥35,300
税込¥38,830
14日以内出荷
指示部もステンレス製で耐久性に優れています。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
最小表示(g)5
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
応答速度約2秒
動作時間約50時間
防水保護等級計量部/IP67、表示部/IP65
ひょう量単位kg
データを一時的に固定する、データホールド機能がついておりますので、暗い場所での計測時等にも適しています。
測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出すことができます。
測定範囲の広いコンパクト設計のデジタル温度計です。
落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
卓上での計測に便利なスタンドを装備しました。
付属品なし
寸法(mm)64×160×26(本体)、 74×170×39(ホルスタケース付)
質量(g)約300(本体)、 430(ホルスタケース付)
電源006P(9V)電池×1本(別売)
測定範囲(℃)-50~+1300
センサータイプK熱電対(別売)
表示4桁LCD表示、最大9999表示
精度(℃)±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
分解能(℃)0.1/1(スイッチで選択)
保存温度(℃)-20~+60
電池寿命(時間)約250(アルカリ電池使用時)
サンプリング2.5回/秒
使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
保護機能入力:60V DC/24Vrms
温度係数0.15(23±5℃)×(測定精度)
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番1-5455-02
温度表示方式デジタル
1個
¥18,700
税込¥20,570
当日出荷
周囲に温度異常をお知らせします。温度異常を強制OFFするだけでなく、アラート用電源を出力します。アラート用出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
約8000時間の連続使用が可能です。自動エアー調整機能を搭載しています。わかりやすい警報機能付です。表示が見やすい大きなLCD画面です。JIST8201:2010適合品です。
SUS316の構造と密閉されたロードセルで過酷な洗浄にも耐えます。
赤外線通信キットを利用し表示部に最大1000件の計量結果を保存でき、トレーサビリティのためにパソコンにデータを転送することができます。
種類台はかり
電源単1乾電池×6本(別売)
表示形式デジタル
繰返し性±2d
防塵防水性能IP68、IP69k
通信出力(XWEモデル)RS232およびUSBホスト
モード(計量)共通/質量・チェック質量・%・動物計量時ディスプレイホールド、PWモデルのみ/個数計量
ひょう量単位g
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。