動画あり
4つの独立タイマーです。
マグネット付き。
付属品ホワイトボードマーカー(黒色)
種別ホワイトボード付
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
寸法・サイズ(mm)123×86×24
機能カウントアップ/ダウン・アラーム
設定時間1分~23時間59分
最大設定時間23時間59分
アズワン品番3-6025-01
3つの独立タイマーで、同時スタート・ストップが可能です。
現時間を表示できます。
カウントアップ機能があり、ストップウォッチのような用途でも使用できます。
最大設定時間19時間59分59秒
寸法(mm)71×88×24
電源単4乾電池×1本(テスト用付属)
表示形式デジタル
最小設定時間1秒
アズワン品番4-1199-01
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
マルチチャンネル機能○
偏光フィルター
VSテクノロジー
税込¥1,427,800
¥1,298,000
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。