測定・測量用品 :「計器」の検索結果

特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
21,600 税込23,760
8日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
42,980 税込47,278
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーの検査成績書付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様検査成績書付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
41,800 税込45,980
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メーカーのトレサビリティ書類付の水銀温度計です。 毛細管と目盛を1本のガラス管に封入しているため目盛が消えず水銀計が近いので、読み取り精度が高く、精密測定用に適しています。
仕様トレサビリティ書類付、感温液:水銀 全長(mm)300 質量(g)約60 径(Φmm)7 最小目盛(℃)0.1
1本
61,400 税込67,540
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

降雨量を見たまま観測できます。 農業における灌水時期の判断材料や豪雨の危険度の目安になります。 測定開始日時分、経過時間、雨量は鉛筆にて書き込みが可能です。
材質硼珪酸ガラス 1目盛1mm 雨量(mm)(測定可能)10~180 サイズ(mm)Φ90×215 アズワン品番4-4586-01
1個
6,190 税込6,809
10日以内出荷

1個
53,460 税込58,806
翌々日出荷

電源単4乾電池×2本(別売) 精度風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃) 温度測定範囲(℃)-10~+50 風速測定範囲(m/s)0.4~20
1個
20,196 税込22,216
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,990 税込3,289
翌々日出荷

1個
88,000 税込96,800
63日以内出荷

1個
20,700 税込22,770
翌々日出荷

1個
13,200 税込14,520
翌々日出荷

Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111 付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個 寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮 測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH 質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175 電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売) 測定項目風速・温度・湿度 測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH 機能60秒平均測定、測定値ホールド アズワン品番4-5294-01
1式
149,000 税込163,900
4日以内出荷

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 。ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 。極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
質量(g)約270 目盛270°広角指示(目盛長170mm) 方式エレメン:隔膜方式(シリコンゴム)、圧力測定方式:差圧式 精度±1.5%FS 耐圧(MPa)計器本体:約0.2 接続口(mm)POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7) 適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 取付姿勢上向水平から垂直間取り付け任意 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

読みやすい指針回転角度270°の広角度目盛が付いています。 ヒステリシスの少ない(精度誤差内)高性能ダイアフラムです。 極性転換が容易にできる接続用口金を使用しています。
適合(ガス体)空気及び非腐食性ガス(液体は不可) 質量(g)約270 目盛(方式)270°広角指示(目盛長170mm) 方式(エレメン)隔膜方式(シリコンゴム) 測定方式(圧力)差圧式 耐圧(MPa)(計器本体)約0.2 使用周囲温度(℃)-10~50 使用周囲湿度90%RH以下 極性(口金)高圧側赤印及び低圧側青印の口金を入れ替える事により、極性の左右勝手の背面配管も可能 耐振動5~10Hz・10mm・10~50Hz・加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h) 接続口POM(ポリアセタール)製ホースニップル(外径Φ7mm) 耐衝撃100m/s2(3軸方向各6回)
1個
23,900 税込26,290
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

pH、電気伝導率、濁度、温度、塩分、TDS(全溶存固形物量)、海水比重、溶存酸素、ORP、イオン、水深の最大9項目同時測定が可能 水深100mでの連続測定が可能 標準センサーモジュールの径は45mm Modbus対応 データメモリー機能(9999データ)
仕様●外形寸法:計器本体/70×39×188mm、センサモジュール/45×425mm●質量:計器本体/300g、センサモジュール/1330g アズワン品番67-9251-74
1台
419,000 税込460,900
10日以内出荷