測定・測量用品 :「重量計 0.1g」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
充電池を内蔵アラームライト機能付で判別できます(HI/赤・OK/緑、LO/黄色)。個数・単重量・総重量を一括表示できます。充電池を内蔵しておりますので、電源のない場所でも使用できます。
寸法(mm)330×300×125
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
表示LCD(バックライト付)
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
動作時間約150時間
ひょう量単位kg
着脱可能なステンレス製計量皿を採用しています。薄型デザインなので、積み重ねての収納が可能です。
仕様本体サイズ:201×135×41mm●安定時間:約1.5秒●機能:風袋引き・オートパワーオフ●電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプタ(AC100V 50/60Hz・別売)
種類電子天秤
計量皿寸法(mm)142×128
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
質量(kg)約3.9
種類カウンティングスケール
表示形式デジタル
本体サイズ(mm)320×350×125
計量皿形状角皿
ひょう量単位kg
オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(AC100V 50/60Hz・付属)
機能オートパワーオフ、バックライト
計量皿形状丸
付属品ACアダプター
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター付属)
表示LCD、バーグラフ、バックライト付き
機能個数・風袋引き・日時表示・%・CAL EXT
インターフェースRS232
反応速度(秒)約1
校正分銅外部(別売)
重量物を精密に測定できます。HBM社ロードセルを採用し、安定性に優れています。充電池を内蔵しており、電源のない場所でも使用できます。
仕様バッテリ動作時間:約20時間
質量(kg)約7.5
サイズ335×380×85mm
種類電子天秤
ひょう量(kg)20
電源AC100V 50/60Hz
最小表示(g)0.1
表示LCD、バーグラフ、バックライト付
再現性±0.3g
機能個数・風袋引き・%・CAL EXT
直線性±0.3g
応答速度約3秒
アズワン品番4-483-02
計量皿形状角
1個
¥91,900
税込¥101,090
翌々日出荷
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
シンプル操作で使いやすいコンパクトな電子天秤です。積み重ね保管が可能な構造です。脱着可能な開閉式計量皿カバーは、取り外して風袋容器として使用できます。比重測定などに便利な床下計量が可能です。
仕様風袋範囲:全秤量域
材質皿:ステンレス
質量(g)950
電源ACアダプタ(標準付属) または単三乾電池×4本(別売)
本体寸法(mm)149×224×73
表示部ハイコントラスト液晶表示
計量方式質量・床下計量
電池寿命アルカリ乾電池使用時にて約30時間
安定時間(秒)(代表値)3秒
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤
最小表示(mg)0.1
表示形式デジタル
計量皿形状丸
校正証明書一般校正(英語)
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。最大3kgで、大きな容器の風袋引きが可能です。便利な個数・%・比重測定が可能です。乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
最小表示(g)0.1
本体寸法(mm)188×216×58
電源AC100V(50/60Hz)(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
HBM社ロードセルを採用し、温度補償に優れます。秤量110gの大容量タイプです。3つの乾燥モード(標準・緩速・急速)を持ち、低水分率から高水分率のサンプルまで対応できます。
秤量(g)110
最小表示0.01/1
水分(%)0.10~99.9/±0.02(10gサンプル)
質量(g)0.02~110
加熱温度(℃)40~199
タイマー1~99min
計量皿寸法(Φmm)90
電源(V)AC100(50/60Hz)
付属品アルミ皿(3-6557-11)
応答時間は約2秒で、素早く読み取る事ができ、高安定です。
便利な個数・%・比重測定が可能です。
乾電池でも使用できますので屋外でも使用可能です。
食品検査前処理に使用するストマフィルター袋の秤量用バッグスタンドを付属しています。
付属品秤量・処理サンプル採取用バッグスタンド BG-SA
質量(kg)約1.3
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×6本(別売)
最小表示0.1g
本体寸法(mm)188×216×58
再現性0.1g
計量皿寸法(mm)170×130
直線性±0.2g
秤量1000g
材質(計量皿)ステンレス
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309
質量(kg)4.5
電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)
最小表示(mg)0.1
直線性±0.2mg
秤量(g)220
サービス分類レンタル
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。