測定・測量用品 :「顕微鏡 100倍」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000× 寸法(mm)140×220×290 質量(kg)2.1 電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属) 電源コード(m)1.4 照明LED落射式・入射式 接眼レンズWF-10×、WF-25× 対物レンズ4×、10×、40×(S) 鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式) アズワン品番3-6305-01 ステージ寸法(mm)90×90
1台
71,900 税込79,090
翌々日出荷

1セット
591 税込650
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)