測定・測量用品 :「顕微鏡 LED照明」の検索結果
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用)
寸法(mm)98×123×29
電源AC100~240V 50/60Hz
色温度(K)6400~6500
取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)
調節方式調光ダイヤル式(手動)
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12
サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm
質量(g)(カメラ)約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率7.5~50X
照明落射・透過3W LED
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式35°
光学系グリノー式
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-761-12
調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
¥227,900
税込¥250,690
当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
総合倍率40~1000×
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数(カメラ)500万画素
アズワン品番4-749-12
傾斜角度(°)30
1セット
¥285,650
税込¥314,215
当日出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
材質ステージ:PMMA(アクリル)製
質量(kg)4.5
直径(Φmm)実視野:20、ステージ:82
電源(V)AC90~240 50/60Hz
本体寸法(mm)250×300×490
総合倍率7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)100
照明LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼
質量(kg)3.6
電源AC100V 50/60Hz
総合倍率7~45×
作動距離(mm)100
照明5W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズWF10×
鏡筒形式45°
サイズ(mm)200×260×380
サービス分類レンタル
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(100mm)、幅広いズーム比(1:6.4)を得る事ができます。
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
調節範囲(mm)眼幅調節範囲:55~75mm
作動距離(mm)100mm
ズーム範囲ズーム比:1:6.4
実視野(Φmm)Φ20mm
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ82mm
照明LED
照明装置電圧(V)AC90V~240V 50/60Hz
コード長さ(m)1.3m(3Pプラグ)
本体サイズ(mm)250×300×490mm
質量(kg)10
セミプラノ対物レンズの採用で、光学性能が向上しました。
鏡筒が360°回転しますので手前からの観察が可能です。
E-138はメカニカルステージを標準装備しています。
接眼レンズ10×(WF10×)×1個(E-138/2個)
焦点調整一軸粗微動方式
フィルターΦ32mm 1.3mm厚(ブルー)×1個
照明LEDライト白色(ベースからの透過式)
電源照明電源:85~265V 50/60Hz(ヒューズ/250V/0.5A)
コード長さ(m)約1.65m 3Pプラグ
油浸レンズを使用せずに1000倍率が得られます。
総合倍率40~1000×
寸法(mm)140×220×290
質量(kg)2.1
電源AC110V(50/60Hz)(アダプター付属)、または単3電池×3本(テスト用付属)
電源コード(m)1.4
照明LED落射式・入射式
接眼レンズWF-10×、WF-25×
対物レンズ4×、10×、40×(S)
鏡筒形式単眼(傾斜角45°・360°回転式)
アズワン品番3-6305-01
ステージ寸法(mm)90×90
1台
¥71,900
税込¥79,090
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。
鏡筒は取り外しが可能です。
鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得る事ができます。
質量(kg)10
電源コード(m)1.3m(3Pプラグ)
調整範囲(mm)眼幅調整範囲:54~75mm
作動距離(mm)105mm
照明LED
照明装置照明電源:AC90V~240V 50/60Hz
接眼レンズ10倍(WF10×)
本体サイズ(mm)250×300×500mm
ズームズーム比:1:6.7
鏡筒形式傾斜角45°
アズワン品番1-1926-01
ステージ寸法(mm)ステージ・直径:PMMA(アクリル)製、Φ95mm
実視野(Φmm)Φ22mm
1個
¥149,000
税込¥163,900
翌々日出荷
LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5
本体寸法(mm)250×300×550
総合倍率6.7~45×
電源コード(m)1.3(3Pプラグ)
作動距離(mm)105
照明LED
眼幅調整範囲(mm)54~75
接眼レンズ10倍(WF10×)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
接眼レンズWF10×(視野数20)
対物レンズ1×~4.5×
ズーム1:4.3(比)
照明落射・透過/LED照明(光量調整可能)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
本体寸法(mm)185×262×315
総合倍率10×~45×
観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。
プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000×
質量(kg)5
本体寸法(mm)235×151×362
照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz)
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
ステージ寸法(mm)143×120
コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50×
画素数500万画素(カメラ)
寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48
接眼レンズ10倍(WF10×)
質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25
電源(V)AC100V~240(50/60Hz)
照明落射・透過3W LED
総合倍率1000倍対応の双眼タイプです。
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~1000×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil)
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25
サービス分類レンタル
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属)
総合倍率40×~400×
照明透過/白色LEDライト(光量調節可)
ステージプレート115×120mm
焦点調整ラックピニオン式
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズアクロマート4×・10×・S40×
鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45°
コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65
サービス分類レンタル
電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー
電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵)
総合倍率10×・20×
照明落射・透過/白色LED
接眼レンズWF10×
対物レンズ1×・2×(ターレット式)
鏡筒形式双眼・傾斜角45°
サービス分類レンタル
充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120
質量(kg)約5
総合倍率40~1000×
照明LED照明
眼幅調整範囲(mm)54~76
接眼レンズ10倍(視野数18)
対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
鏡筒形式傾斜角45°
サービス分類レンタル
光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼
セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×)
質量(kg)約8
総合倍率100~1000×
照明装置電圧(V)AC100~240
作動距離(mm)100
照明落射・透過 3W LED
眼幅調整範囲(mm)55~75
接眼レンズPL10×(視野数20)
対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠補正
サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140
サービス分類レンタル
研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
総合倍率40~1000x
照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数500万画素
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
サービス分類レンタル
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別双眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-01
1個
¥113,000
税込¥124,300
10日以内出荷
グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。
種別三眼 7.5~50×
アズワン品番3-6690-02
1個
¥125,000
税込¥137,500
10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm)
電源(V)AC100~240(50/60Hz)
本体寸法(mm)251×197×380
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40~1000×
調整範囲(mm)(眼幅)55~75
照明LEDランプ
インターフェースUSB2.0
接眼レンズWF10×(視野数18)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
解像度1280×1024(130万画素)
鏡筒形式双眼ヘッド
アズワン品番2-2626-21
傾斜角度(°)45
1個
¥159,000
税込¥174,900
10日以内出荷
長寿命(20000時間)のLED光源です。調光時も色温度が変化しません。スイッチがライト側面についているので省スペースです。
アズワン品番3-9513-01
1個
¥33,600
税込¥36,960
12日以内出荷
タッチコントロールが可能な7インチ大画面です。画面は正面から上に90°可動します。
電源3000mAhリチウム電池(内蔵)
倍率最大:1200倍(外部モニターにて)
対応OSWindows 7/8/10/11
照明装置ステージ用LED×2灯
解像度ビデオ:1920×1080、画像:4032×3024
充電時間(時間)約2
動作時間約2時間
画素数1200万画素
アズワン品番4-6225-01
モニターサイズ7インチLCD
1台
¥23,900
税込¥26,290
欠品中
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。