測定用品 (12) 測定関連サービス (5) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: アズワンすべて解除
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン 99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品 ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg) 約6.2 種類 電子天秤 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm) 213×356×338 再現性 (標準偏差)0.1mg 最小表示(mg) 0.1 機能 個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング 表示形式 デジタル インターフェース RS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正 内蔵分銅 使用温湿度範囲 5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性 ±0.2mg 安定時間(秒) 約3(代表値) 皿径(Φmm) 91 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン 99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品 ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg) 約6.2 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm) 213×356×338 再現性 (標準偏差)0.1mg 最小表示(mg) 0.1 機能 個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング インターフェース RS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正 内蔵分銅 使用温湿度範囲 5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性 ±0.2mg 安定時間(秒) 約3(代表値) 皿径(Φmm) 91 校正証明書 一般校正
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容 ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 総合倍率 40~1000x 照明装置電圧(V) AC100~240 50/60Hz 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) 左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式 傾斜角30° 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 500万画素 コンデンサの種類 ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類 レンタル
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン 12日以内出荷
仕様 対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下 寸法(mm) 145×109×73 質量(g) 約185 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 方式 感熱式 インターフェース RS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス) アズワン品番 4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン 翌々日出荷 から 12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm) 約210×420×330 質量(kg) 約6.3 種類 電子天秤 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 再現性 標準偏差:0.3mg 最小表示(mg) 0.1 表示形式 デジタル インターフェース RS-232C、USB 使用温湿度範囲 15~35℃、40~70%(結露しないこと) 測定モード 質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 直線性 ±0.3mg 安定時間(秒) 約4(代表値) 皿径(Φmm) 90
LEDズーム実体顕微鏡 カメラセット アズワン 当日出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。
ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。
視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。
ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。
HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg) (顕微鏡)約12 サイズ 顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm 質量(g) (カメラ)約200 電源(V) AC100~240(50/60Hz)※照明 対応OS Windows(R)7/8/10 総合倍率 7.5~50X 照明 落射・透過3W LED 接眼レンズ 10倍(WF10×) 鏡筒形式 35° 光学系 グリノー式 画素数 (カメラ)500万画素 アズワン品番 4-761-12 調節範囲(mm) (眼幅)52~75
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン 当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様 (コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 総合倍率 40~1000× 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) (XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 (カメラ)500万画素 アズワン品番 4-749-12 傾斜角度(°) 30
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 14日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
質量(kg) 3 サイズ 235×110×295mm 電源 AC100V 50/60Hz チャンネル数 (アナログ)2 分解能 1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数 正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形 正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェース USB 振幅 1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番 3-6696-02-20 サンプルレート 125MS/s レコード長 8kポイント 周波数レンジ 1μHz-25MHz 校正証明書 一般校正
ファンクションジェネレータ 校正証明書付 AWGシリーズ アズワン 15日以内出荷
3.95型TFTLCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。
5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。
不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
質量(kg) 3 サイズ 235×110×295mm 電源 AC100V 50/60Hz チャンネル数 (アナログ)2 分解能 1(μHz)、(垂直軸)14ビット、(振幅)1mVp-p/14bits 周波数 正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz 出力波形 正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) インターフェース USB 振幅 1mV~10Vp-p(50Ω負荷) アズワン品番 3-6696-01-20 サンプルレート 125MS/s レコード長 8kポイント 周波数レンジ 1μHz~10MHz 校正証明書 一般校正
生物顕微鏡 デジタルカメラ内蔵 アズワン 10日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様 (焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm) 251×197×380 対応OS Windows(R)7/8/10 総合倍率 40~1000× 調整範囲(mm) (眼幅)55~75 照明 LEDランプ インターフェース USB2.0 接眼レンズ WF10×(視野数18) 対物レンズ 4×・10×・40×・100× 解像度 1280×1024(130万画素) 鏡筒形式 双眼ヘッド アズワン品番 2-2626-21 傾斜角度(°) 45
【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズ EW10×(視野数20) 対物レンズ 4×・10×・40×・100× 眼幅調整範囲(mm) 55~75 ステージプレート メカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm 照明 6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整) 電源(V) AC100~120(50/60Hz) 画素数 【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip インターフェース USB2.0 対応OS Windows(R)7/8/10 総合倍率 40×~1000×
【レンタル】ファンクションジェネレータ アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
周波数レンジ 1μHz-25MHz 分解能 1μHz、14ビット(垂直軸)、1mVp-p/14bits(振幅) チャンネル数 2(アナログ) 出力波形 正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波) サンプルレート 125MS/s レコード長 8kポイント 振幅 1mV~10Vp-p(50Ω負荷) 周波数 正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz インターフェース USB 電源(V) AC100(50/60Hz)
【レンタル】ビデオマイクロスコープ アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USBケーブル(付属)で充電ができます。
寸法(mm) 240×160×100(本体)、240×160×100(カメラ) 解像度 320×240ピクセル 電源(V) AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)またはバッテリー(付属)
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率 7.5~50× 画素数 500万画素(カメラ) 寸法(mm) 顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ 10倍(WF10×) 質量(kg) 顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V) AC100V~240(50/60Hz) 照明 落射・透過3W LED
12CHデータロガー ADL12Nシリーズ アズワン 9日以内出荷
最大12CHの熱電対またはDC電圧を計測することが可能なマルチロガーです(湿度計測は+5Vと12CHのポートを利用した1CHのみの計測となります)。USBケーブルでパソコンと接続することで、グラフ表示・リスト表示の測定ができます(PCへは指定のURLからダウンロードしたアプリケーションのインストールが必要)。記録データはSDカードまたはPC側どちらかにCSV形式で記録されます。パソコン側へUSBケーブル経由での記録の移動が可能です(記録中不可)。USB給電採用で付属のACアダプターだけでなく、各種USBポート/ポータブルバッテリーからの給電も可能です。更なる進化。SDHC対応になりました
仕様 校正証明書付・専用ケース付 仕様(アプリケーション)、対応OS:Windows(R)8/8.1/10(32・64bit)、 機能:アプリケーション上でのリアルタイム測定、記録開始・終了、データ保存、本体設定、SDカードデータの読み込み、表示、表示方式:グラフ表示(重ね表示機能有)、リスト表示、測定データの最大・最小・平均値・比較値表示機能 仕様(本体)、熱電対計測:B、R、S、N、K、E、J、T(いずれか一つを選択)、測定温度範囲:-200~+1370℃(K熱電対使用時)、温度測定精度:±0.05% 電源 AC100V 精度 ±0.05% of rdg +1.0℃(K:-100~+1370℃at25℃) 温度測定範囲(℃) -200~+1370(K熱電対使用時) 湿度測定範囲(%) 0~100 インターフェース SDカード・アプリケーションを利用したPC保存 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 167×91×35.8 サイズ(mm) 167×91×35.8 アズワン品番 3-6823-31-28 校正証明書 付き
電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン 翌々日出荷
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様 1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属) サイズ 105×58×22mm(突起部除く) 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB インターフェース RS232C アズワン品番 1-4244-21 通信速度 1200/2400bps 記録間隔 1秒以上 対応SDカード ~32GB(SDXC非対応)
ADL12用ACアダプタ・USBケーブルセット アズワン 翌々日出荷
仕様 USB、A-miniBタイプ、1m付き、ACアダプタ入力:AC100V、50/60Hz、0.2A、ACアダプタ出力:DC5V、1.0A 適合機種 3-6823-31 4-793-01 4-790-01 アズワン品番 3-6823-17
電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 税込 ¥ 131,780 ~ ¥ 119,800 ~