測定用品 (17) 測定関連サービス (6) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: アズワンすべて解除
分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ アズワン 99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品 ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg) 約6.2 種類 電子天秤 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm) 213×356×338 再現性 (標準偏差)0.1mg 最小表示(mg) 0.1 機能 個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング 表示形式 デジタル インターフェース RS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正 内蔵分銅 使用温湿度範囲 5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性 ±0.2mg 安定時間(秒) 約3(代表値) 皿径(Φmm) 91 計量皿形状 丸 ひょう量単位 g(グラム) 校正証明書 一般校正
分析天秤 IT-Rシリーズ 英語版校正証明書付 ITシリーズ アズワン 99日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品 ACアダプター、表示部保護カバー 質量(kg) 約6.2 電源 AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下 本体寸法(mm) 213×356×338 再現性 (標準偏差)0.1mg 最小表示(mg) 0.1 機能 個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング インターフェース RS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B) 校正 内蔵分銅 使用温湿度範囲 5~40℃・20~85%(結露しないこと) 直線性 ±0.2mg 安定時間(秒) 約3(代表値) 皿径(Φmm) 91 校正証明書 一般校正
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容 ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 総合倍率 40~1000x 照明装置電圧(V) AC100~240 50/60Hz 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) 左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式 傾斜角30° 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 500万画素 コンデンサの種類 ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類 レンタル
【レンタル】分光放射照度計 Bluetooth(R)対応 MK-350D レンタル アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
Bluetooth(R)対応のため、スマートフォンやタブレット端末から操作可能です。USBケーブルでPCに繋ぎデータ転送が可能です。マイクロSDカードに記録を保存することができます。ソフトウェアを利用しデータ管理が可能です。本体のモニターでデータを簡易的に表示することができます。
幅(mm) スペクトル波長:約12(半値幅) 質量(g) 約70(電池除く) 電源 700mAh再充電リチウムイオン電池(内蔵) 測定項目 スペクトル・演色評価数(R1~R15)・CCT・照度・ピーク波長・CIE1931・CIE1976U.C.S・フリッカー率 測定範囲(Lux) 70~70000 サイズ(mm) 33×.33×90 波長幅(nm) スペクトル:380~780 露光時間 6~1000ms サービス分類 レンタル
モニター付き顕微鏡カメラ アズワン 12日以内出荷
Cマウントに差し込むだけで顕微鏡の画像をモニターに表示します。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。計測やグリッドライン、ズームなどの機能があります。設定や操作は容易な画面タッチ式です。
仕様 カメラマウント:Cマウント 付属品 操作用USBマウス 寸法(mm) 269×176×83 電源 DC12V 2A(ACアダプター付属) 有効画素数 カメラ:2592×1944ピクセル(500万画素) 機能 静止画・動画保存、二次元計測、グリッドライン表示、ズーム表示、画像反転表示 インターフェース HDMII出力(1080p)×1、USB×2(操作用マウス・USBメモリー接続用) 言語表示 英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番 4-6476-01 カメラ仕様 露出、色温度、ホワイトバランス モニターサイズ サイズ/11.6インチ、解像度/1920×1080ピクセル(60fps)
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン 12日以内出荷
仕様 対応感熱紙:幅58mm、ロール径50mm以下、厚さ0.12mm以下 寸法(mm) 145×109×73 質量(g) 約185 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 方式 感熱式 インターフェース RS-232C (Dsub9 ピンメス)、USB (タイプB メス) アズワン品番 4-6252-12
分離型分析天秤 AEBシリーズ アズワン 12日以内出荷
ディスプレイと計量台が分離するため、横から覗き込みながら計測ができます。液晶ディスプレイにより計測値や設定値が見やすい構造です。重量・個数・%・動物・合計・比重測定など状況にあった測定モードを選択できます。USBとRS232C出力を標準装備しています。
寸法(mm) 約210×420×330 質量(kg) 約6.3 種類 電子天秤 電源(V) AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 再現性 標準偏差:0.3mg 最小表示(mg) 0.1 表示形式 デジタル インターフェース RS-232C、USB 使用温湿度範囲 15~35℃、40~70%(結露しないこと) 測定モード 質量・個数・%・比重測定・動物計量・合計 直線性 ±0.3mg 安定時間(秒) 約4(代表値) 皿径(Φmm) 90
ファイバースコープ 先端可動式 270×140×115mm アズワン 予約販売
先端は720°と広範囲に可動します。
付属品 USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm) 270×140×115 質量(g) 約500 電源 内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃) 操作:-10~50 ケーブル長(m) 1 液晶サイズ 5インチ 解像度 1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番 4-6224-01 先端径(Φmm) 6 防水性 IP67 焦点距離 2~10cm
ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワン 予約販売
先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品 USBタイプCケーブル、ケース 寸法(mm) 275×135×75 質量(g) 約600 電源 内蔵リチウムイオン電池(2000mAh) 温度範囲(℃) 操作:-10~50 ケーブル長(m) 1.5 液晶サイズ 5インチ 解像度 1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI) アズワン品番 4-6223-01 先端径(Φmm) 8.5 防水性 IP67 焦点距離 2~10cm
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワン 翌々日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様 本体セット 付属品 溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書 寸法(mm) 本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30 測定範囲 溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %) 質量(g) 265 電源 内蔵充電池(USB typeC 充電) ケーブル長(m) 5 再現性 ±3% F.S 分解能 溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %) 機能 測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ 測定温度(℃) 測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5 動作温湿度範囲 0~40℃、RH85%以下 防塵防水性能 IP65(本体+プローブ) 応答速度 飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内 充電時間(時間) 約1.5 アズワン品番 4-6559-01 駆動時間(時間) 60(満充電後+バックライト機能未使用時)
Wi-Fi顕微鏡カメラ アズワン 翌々日出荷
Wi-FiとUSBで使用可能で、2倍のデジタルズームができます。キャプチャー画像とライブ画像の並列表示や2倍のデジタルズームが可能です。付属の変換アダプターを使用すれば、接眼部Φ30mmまたはΦ30.5mmの顕微鏡に取付可能です。
付属品 カメラ接続用接眼レンズ(Cマウント・Φ23mm)、変換アダプター(30mm/30.5mm)、USBケーブル(Type-C) 寸法(mm) 72×72×151 電源 800mAh内蔵リチウム充電池(USBより供給) 対応OS Wi-Fi接続時/iOS、USB接続時/Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式 Wi-Fi・USB 機能 静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 解像度 2048×1536ピクセル(2K HD)、1920×1080ピクセル(Full HD)、1280×720ピクセル、640×480ピクセル アズワン品番 4-6477-01 デジタルズーム 2倍 フレームレート 30fps
HDMI顕微鏡カメラ 4K対応 3840×2160ピクセル 30fps アズワン 12日以内出荷
HDMI接続したモニターやUSBで接続したPCで4K画像を見ることができます。画面タッチ操作タイプです。別売のACC-059を使用すれば、Φ23mmの接眼部に取付可能です。別売のACC-061を使用すれば、Φ30mmまたはΦ30.5mmの接眼部の顕微鏡に取付可能です。
仕様 カメラマウント:Cマウント 付属品 操作用USBマウス 寸法(mm) 83×74×46 材質(本体) アルミニウム合金 電源 DC12V 2A(ACアダプター付属) 対応OS UH-4008M/Windows(R)、WUH-4000/iOS・Android・Windows(R)、Windows(R) 8/8.1/10/11 接続方式 USB・HDMI 機能 静止画・動画保存、画像一覧表示、画像反転表示 インターフェース HDMI×1、USB×3(操作用マウス・USBメモリー・PC接続用) 最大解像度 3840×2160ピクセル(4K ULTRA HD)30fps 言語表示 英語・中国語(簡体字・繁体字)から選択(日本語無し) アズワン品番 4-6478-01 フレームレート 30fps カメラ仕様 露出、色温度、ホワイトバランス イメージセンサー 1/1.8インチ CMOS
熱中症指標計 12-08173シリーズ アズワン 3日以内出荷
スポーツ等をされる際の暑熱環境下において熱中症予防のための指標、WBGT値(湿球黒球温度)を測定できます。電源ケーブルが不要なポータブルタイプのため、いつでもどこでもWBGT値を測定できます。30000件の測定値を保存できるだけでなく、本体にアラーム機能も搭載しています。保護等級IP65相当の防塵・防水性能を備えています。USB type-C ポートを搭載しているため、PCやモバイルバッテリーなどの外部電源を利用できます。(※低電流モード対応モバイルバッテリーをご使用ください。)
仕様 ●仕様対象スポーツ:学校 一般●精度区分クラス:1.5●保護等級:IP65相当●測定範囲●▼WBGT値:0~50℃●▼気温:0~50℃●▼相対湿度:10~90%RH●▼黒球温度:0~60℃●精度範囲●▼自然通風環境下(0.3~3m/sec)(WBGT値)±1.5℃(15~40℃)●▼自然通風環境下(0.3~4m/sec)(気温)±0.6℃(20~50℃)●▼自然通風環境下(0.3~5m/sec)(相対湿度)±3.0%RH(30~90%RH)●▼自然通風環境下(0.3~6m/sec)(黒球温度)±0.6℃(20~60℃)●sigfox無線通信機能:〇●有線通信機能:〇●メモリ機能:最新30000データ●外部出力:USB Type-C●通信仕様:USB通信(測定データ・設定ファイル読み書き)RS-232C通信(PCとの接続)UART通信(パトライトなど周辺機器との接続)●動作時間:約6ヶ月●電源:単3アルカリ電池×2またはUSBポート●大きさ(本体):69×36×272mm●重量:約230g(乾電池含む)●機能アラーム:メモリ 時計 最大値/最小値表示 USB電源供給 アズワン品番 68-0493-24
【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット アズワン 当日出荷
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。
本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。
USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様 (コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm) 顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg) 約7.2 質量(g) カメラ/約200 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 総合倍率 40~1000× 照明 3W(LEDケーラー照明) 焦点調整 一軸粗微動方式 接眼レンズ 10倍(視野数/20) 対物レンズ ECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm) (XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系 無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数 (カメラ)500万画素 アズワン品番 4-749-12 傾斜角度(°) 30
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワン 当日出荷 から 10日以内出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品 ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント 寸法(mm) 75×30×160 質量(g) 約450 電源 Nicd充電池、ACアダプター(付属) 精度 ±(1.0%FS+1digit) 機能 ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーター サンプリング 最大4000回/秒 出力機能 USB・RS232C
顕微鏡用デジタルカメラ アズワン 当日出荷
色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。
顕微鏡上部に容易に取り付け可能です。
日本語ソフト対応で、操作性に優れています(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。
PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。
仕様 (イメージングエリア)5.18mm×3.89mm 付属品 12mm接眼鏡筒用アダプター(Φ30/Φ38)、CSリング、USB2.0ケーブル(取り外し可能)、測定校正用スライド、CSリング サイズ (ピクセル)2×2um 質量(g) 約200 対応OS Windows(R)7/8/10 インターフェース USB2.0 本体サイズ(mm) 60×60×32 撮像素子 1/2.8" 対応フォーマット (データ)BMP、JPG、SFC、TIFF、AVI 画素数 500万画素 アズワン品番 3-6691-32 マウント Cマウント フレームレート 2592×1944/2048×1536/1920×1080 @30fps(動作環境によって変化します)
【レンタル】LEDズーム実体顕微鏡 アズワン 翌々日出荷 から 4日以内出荷
グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率 7.5~50× 画素数 500万画素(カメラ) 寸法(mm) 顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ 10倍(WF10×) 質量(kg) 顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V) AC100V~240(50/60Hz) 照明 落射・透過3W LED
Wifiファイバースコープ 先端180°可動 アズワン 翌々日出荷
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様 USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm 付属品 付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC) 質量(g) 248 電源 内蔵リチウムイオン電池(2600mAh) 全長(m) 1 プローブ 外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m 連続運転時間(h) 6時間(満充電時) 曲げ角度 右方向に180° 通信方法 Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz) 解像度 1024×768 防塵防水性能 IP67 視野 90° 保存形式 JPG・MP4 通信距離 0~10m(障害物がない状態) LED 正面(アプリで調光可能) サイズ(mm) 207.5×35×50 アズワン品番 4-2498-01 先端径(Φmm) 13
電子天秤用データロガー 本体 B-LOGNシリーズ アズワン 翌々日出荷
RS232C出力搭載の天秤の測定データをSDカードにCSV形式で保存する事ができます。天秤本体に時計が無くてもデータロガー内蔵時計により取得データすべてに時間を添付する事ができます。ケーブルを変更する事で各メーカーの天秤仕様に合わせる事ができます。スイッチを押すたびに新規ファイルが作成されますので、1枚のSDカードを複数人で共有できます(最大100ファイル)。RS232C出力を利用して測定データをSDカードに保存!
仕様 1ファイルあたりのデータ数:最大6万点 1フォルダあたりのファイル数:100 コネクター:D-Sub9ピン オス ストップビット:1ビット デリミタ:CRまたはCR+LF 通信データ長:7ビット(パリティあり)・8ビット(パリティなし)切替可 内部時計用電池:CR1220(テスト用付属) サイズ 105×58×22mm(突起部除く) 電源 AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)、USB インターフェース RS232C アズワン品番 1-4244-21 通信速度 1200/2400bps 記録間隔 1秒以上 対応SDカード ~32GB(SDXC非対応)
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~