測定・測量用品 :「led 100v」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDを二重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
14,200 税込15,620
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンLED光源
調光はマニュアル制御と外部制御から選択できます。自動保存機能付きで、前回設定した明るさを再設定する必要がありません。コンパクトサイズで設置する場所を取りません。
仕様光源部 寸法(mm)70×175×102 質量(kg)約1.8 電源(V)AC100 50/60Hz(ACアダプター付属) 冷却方式自然放熱+静音ファン 最大消費電力(W)15 制御方法全面パネル手動、アナログ電圧、PWM信号、RS232C 色温度(K)5600(参考値) 寿命240000lx※1 アズワン品番3-6702-31 LED寿命(時間)約30000(参考値) 調光範囲0~100%
1台
59,900 税込65,890
12日以内出荷

アズワンLED光源
質量(kg)4 電源AC100~240V±10% 50/60Hz 消費電力95W 冷却方式強制ファン 色温度6500K 照度(Lx)(平均)1400000 アズワン品番1-1277-34 調光方式95W定電流制御方式・前面パネルのツマミによる連続調光
1個
241,000 税込265,100
4日以内出荷

LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。
付属品取付用リング(実体顕微鏡用) 寸法(mm)98×123×29 電源AC100~240V 50/60Hz 色温度(K)6400~6500 照度(Lx)20000 取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下) LEDチップ144個(三重巻) アズワン品番3-6683-03 調節方式調光ダイヤル式(手動)
1個
23,700 税込26,070
当日出荷

対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4× レンズ径(Φmm)100 光源LED×36個 電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属) 消費電力(W)5.5 電源コード(m)1.8 質量(kg)約2 材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラス アズワン品番4-447-01
1個
9,130 税込10,043
翌々日出荷

観察・持ち運びに優れたエルゴノミックデザインです。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。 充電して使用することも可能です。
総合倍率40~1000× 質量(kg)5 本体寸法(mm)235×151×362 照明装置電圧(V)100~240(50/60Hz) 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° ステージ寸法(mm)143×120 コンデンサの種類アッベ式(N.A1.25)
1台
97,600 税込107,360
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。USB3.0により高速でデータ伝送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
総合倍率7.5~50× 画素数500万画素(カメラ) 寸法(mm)顕微鏡/330×280×400、ステージ/330×280、カメラ/81×129×48 接眼レンズ10倍(WF10×) 質量(kg)顕微鏡/約12、カメラ/0.25 電源(V)AC100V~240(50/60Hz) 照明落射・透過3W LED
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。 分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 寸法(mm)200×260×380 質量(kg)3.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 接眼レンズWF10× 視野角21mm 鏡筒形式45° アズワン品番4-4778-02
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× 材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス 質量(kg)約2.6 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 コード長さ(m)1.8 レンズ径(Φmm)150 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×72個 アズワン品番4-526-11 クランプ取付幅(mm)10~60
1個
18,700 税込20,570
当日出荷

ズーム機能付きです。
仕様双眼 寸法(mm)200×260×370 質量(kg)3.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 接眼レンズWF10× 視野角21mm 鏡筒形式45° アズワン品番4-4778-01
1個
105,900 税込116,490
当日出荷

グリノー式光学系の高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。 ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。 視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。 ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。 HighEyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現します。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 USBカメラセットなのでサンプル画像の保存に便利です。
質量(kg)(顕微鏡)約12 サイズ顕微鏡/330×280×400mm、ステージ/330×280mm、カメラ/60×60×32mm 質量(g)(カメラ)約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz)※照明 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率7.5~50X 照明落射・透過3W LED 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式35° 光学系グリノー式 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-761-12 調節範囲(mm)(眼幅)52~75
1セット
227,900 税込250,690
翌々日出荷

充電でき、電源のない場所でも使用可能。 プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 総合倍率40~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 (50/60Hz) 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil)
1個ほか
564 税込620
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大型レンズで広範囲観察に調光付きで、好みの明るさに調整できます。ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75× レンズ径(Φmm)178 クランプ取付幅(mm)10~60 アーム長さ(mm)上/460、下/470 光源LED×168個 電源(V)AC100~240(ACアダプター付属) 消費電力(W)12 電源コード(m)1.8 質量(kg)約3.2 材質本体/ABS樹脂・スチール、レンズ/ガラス アズワン品番4-446-01
1個
26,700 税込29,370
翌々日出荷

温かみのある電球色のLEDをレンズ集光した顕微鏡用のスポット照明です。 お好みの明るさで使用可能です。 光強度変更しても色味が変わりにくいです。
長さ(mm)(アーム)約460 直径(Φmm)(先端)17 質量(g)970 電源AC100V(ACアダプタ付属) 消費電力約4W(明るさ最大時) 色温度2700K 照度(Lx)約45000(距離50mm時) サイズ(mm)(台座)70×100×30 アズワン品番4-3664-01
1個
41,900 税込46,090
3日以内出荷

ズーム機能付きです。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-02
1個
149,000 税込163,900
当日出荷

ズーム機能付きです。
仕様双眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4776-01
1個
129,000 税込141,900
当日出荷

グリノー光学式高性能実体顕微鏡で品質管理やバイオサイエンス、材料研究など幅広い用途に適しています。ズームハンドルを6つのポジションでクリックストップできますので、同じズームを再現できます。ズーム比1:6.7、作動距離113mmを実現し、操作性に優れています。High Eyepointで眼鏡を着用したままでも高い視野を実現。視野数23mmの広い視野で鮮明な立体観察が可能です。ズーム クリックストップ6点付で同じズームを再現できます。視野数23の広視野を実現LED落射照明および透過照明を搭載。作動距離113mmですので、ピンセット等のツールを使用しながら作業できます。目盛付き接眼レンズMEP0114(別売)を使用することで簡易計測が可能です。鮮明さと高解像度を体感してください!グリノー式光学系で高性能
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
248 税込273
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ズーム機能付きです。分光式で、目視しながら撮影ができます。分光式ですが、5WのLEDで光量が多いです。
仕様三眼 質量(kg)3.6 電源AC100V 50/60Hz 総合倍率7~45× 作動距離(mm)100 照明5W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 鏡筒形式45° サイズ(mm)200×260×380 サービス分類レンタル
1個
455 税込501
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率40×~1000× 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート124×110mm(前後移動25mm、左右移動65mm) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40×・S100×(oil) 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、アッべ式・開口数1.25 サービス分類レンタル
1台
356 税込392
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
電源単3充電池×4(付属)、AC100V 50/60Hz(アダプター付属) 総合倍率40×~400× 照明透過/白色LEDライト(光量調節可) ステージプレート115×120mm 焦点調整ラックピニオン式 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズアクロマート4×・10×・S40× 鏡筒形式360°回転式ヘッド・傾斜角45° コンデンサの種類虹彩絞り・フィルターホルダー付き、開口数0.65 サービス分類レンタル
1台
297 税込327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電源コードを取り外して、野外検査等に使用できます。
付属品ステージプレート(フロストガラス・白黒×各1枚)・防塵カバー 電源(V)AC100 50/60Hz 3Pプラグ 単3充電池×4本(内蔵) 総合倍率10×・20× 照明落射・透過/白色LED 接眼レンズWF10× 対物レンズ1×・2×(ターレット式) 鏡筒形式双眼・傾斜角45° サービス分類レンタル
1台
297 税込327
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LED照明が上下に付いています。鏡筒は取り外しが可能です。鏡筒移動距離が長く(105mm)、幅広いズーム比(1:6.7)を得ることができます。
質量(kg)6.5 本体寸法(mm)250×300×550 総合倍率6.7~45× 電源コード(m)1.3(3Pプラグ) 作動距離(mm)105 照明LED 眼幅調整範囲(mm)54~75 接眼レンズ10倍(WF10×) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電池搭載。ニッケル水素電池で500回充電可能。20,000時間使用可能。持ち運びに適したハンドルデザイン、耐久性に優れたボールベアリングを採用。充電でき、電源のない場所でも使用可能。充電完了しましたら自動で充電を止めます。プランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像を得られます。
仕様●三眼●コンデンサ:アッベ式(N.A1.25)●照明電源:AC100~240V 50/60Hz 寸法(mm)本体/235×151×362、ステージ/143×120 質量(kg)約5 総合倍率40~1000× 照明LED照明 眼幅調整範囲(mm)54~76 接眼レンズ10倍(視野数18) 対物レンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oil) 鏡筒形式傾斜角45° サービス分類レンタル
1個
475 税込523
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設定以下に水位が下がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(正動作)※空焚き防止用。 設定位置に水位が上がると、自動的に接続先の装置の電源をOFFにします(逆動作)※満水防止用。 電源がOFFになるとLEDが点灯します。 正動作、逆動作が切り替え可能です。 恒温ユニットに接続してご使用ください。
付属品取付キズ防止当て板×1枚 材質スチール(白色塗装) 質量(kg)約0.85 電源AC100V 50/60Hz 制御方式フロ-トスイッチによるON/OFF 電源コード(m)3(3Pアース付き) 制御出力AC100V 15A 検出範囲(mm)(水位)水槽の縁より55~130 サイズ(mm)60×96×151(突起部を除く) アズワン品番4-3759-01 使用水温(℃)90 水槽寸法(mm)(取り付け可能)側壁の厚さ30以内
1個
35,700 税込39,270
当日出荷

空気中に浮遊する粒子を光散乱方式で簡易的に計測・表示できます。 労働安全衛生管理に必要とする作業環境で粉じん濃度の役立ちます。 さまざまな場所で多点計測・常時モニタリング可能です。 作業現場周辺や工場内の空気環境の見える化が可能です。 常時監視が可能で、異常を瞬時にお知らせできます。 粉じん濃度(μg/m3)を4段階のLEDで表示できます。 約300μg/m3まで直線性のある計測が可能です。
1個
88,400 税込97,240
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字線機能を搭載し単体で簡単に物体の大きさを測定できます。 Micro SD用スロット搭載、最大128GBまで対応し撮影した画像の保存が可能です。 1秒間に60フレームレートでコマ数が多いので、より滑らかに映像を表現できます。 30個の広角度LEDが本体に搭載、光を投下し明るさを調節することができます。 強化ガラス台は、10倍レンズ使用時の微振動を吸収し軽減します(標準4倍レンズ使用時の顕著な効果は認められず導入は推奨されません)。
仕様本体(HDMI/PC接続)、被写体とレンズの距離:22~214mm セット内容マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ・10倍対物レンズ付き)・スタンド一式・リモコン・USB TypeCケーブル・インストールCD・ホワイトバランス調整パッド・キャリブレーションシート 寸法(mm)106×106×152 出力(インターフェース)1080PフルHD HDMI信号出力USB2.0Micro SDカードスロット 電源AC100V (ACアダプタ付属 DC5V/2A) 倍率(拡大)4倍レンズ(標準):13~140倍、10倍レンズ:207~467倍 対応OSWindows(R)8/8.1/10 センサーCMOSセンサー200万画素 光源(補助)白色LED30個 画素数200万画素 アズワン品番2-9560-23 フレームレート60fps
1セット
159,000 税込174,900
4日以内出荷

ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。最大40kg(392N)まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定が可能です。KgfとN(ニュートン)表示の切替が可能です。
測定範囲(kg)上限40(392N) 測定間隔5g(0.05N) 検出方式ロードセル方式 表示器赤色LED5桁 字高20mm 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)225×295×372
1個
2,475 税込2,723
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。付属のミラーヘッドを使用すれば側面の観察も可能です。先端可動式のため様々な角度(左右270°)に調節可能です。
付属品フレキシブルケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×500×200 質量(g)420 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-571-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
162,000 税込178,200
翌々日出荷

ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。 分光式で、目視しながら撮影ができます。
仕様三眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4777-02
1個
169,000 税込185,900
翌々日出荷

ズーム機能付きです。 アームにより、広い範囲で使用可能です。
仕様双眼 電源(V)AC100(50/60Hz) 総合倍率7~45× 照明LED 5W 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズWF10× 対物レンズ0.7~4.5× ズーム1:6.43(比) 鏡筒形式45° アズワン品番4-4777-01
1個
169,000 税込185,900
翌々日出荷

接眼レンズWF10×(視野数20) 対物レンズ1×~4.5× ズーム1:4.3(比) 照明落射・透過/LED照明(光量調整可能) 電源(V)AC100~120(50/60Hz) 本体寸法(mm)185×262×315 総合倍率10×~45×
1個
584 税込642
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

90×96mmの広いステージです。
仕様単眼 寸法(mm)約130×180×290 質量(kg)約1.5 電源(V)AC100~240(50/60Hz)または単3乾電池×2本(別売) 総合倍率40~400× 照明LEDライト 接眼レンズWF10× 対物レンズ4×・10×・40× 鏡筒形式単眼/傾360°回転式 アズワン品番4-4780-01 傾斜角度(°)45
1個
28,500 税込31,350
欠品中

USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
仕様(焦点調節)同軸粗微動方式、(ステージ)メカニカルステージ(140×140mm)、移動範囲(75×50mm) 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 本体寸法(mm)251×197×380 対応OSWindows(R)7/8/10 総合倍率40~1000× 調整範囲(mm)(眼幅)55~75 照明LEDランプ インターフェースUSB2.0 接眼レンズWF10×(視野数18) 対物レンズ4×・10×・40×・100× 解像度1280×1024(130万画素) 鏡筒形式双眼ヘッド アズワン品番2-2626-21 傾斜角度(°)45
1個
159,000 税込174,900
10日以内出荷

フレキシブルケーブルで、小さな隙間の奥でも確認できます。
付属品ファイバーケーブル、ACアダプター(1m)、SDカード(4GB)、キャリーケース 寸法(mm)100×450×200 質量(g)300 電源(V)リチウムイオン充電池または付属ACアダプター(AC100 50/60Hz) ケーブル長(m)1 光源白色LED×6個 ヘッド径(Φmm)カメラ:5.5 メモリーSDカード(4GB) 解像度640×480ピクセル 防塵防水性能IP67(本体除く) 撮像素子CMOSセンサー アズワン品番1-388-21 フレームレート30fps(MAX) 被写界深度(mm)20~70
1台
80,300 税込88,330
翌々日出荷

光源像を視野絞りとコンデンサーレンズで適切に標本面に投影させることにより、均一な照明を確保しました。暗視野観察プレートは、微細構造の検出や微細運動の検出に使用できます。位相差観察キットは、透明なサンプルがレリーフのように浮かび上がり、透明なサンプルの検出に使用できます。オプション品を取り付けることで、位相差観察・暗視野観察が可能です。
型式鏡筒:傾斜角30°、360°回転 質量(kg)約9 電源(V)100~240 50/60Hz、照明:AC90~240 50/60Hz 総合倍率40~1000X 電源コード(m)1.8(3Pプラグ) 照明LED電球 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズ4×・10×・40×・100× (インフィニティプランアクロマートレンズ) ステージ寸法(mm)155×140(前後76・左右50
1セット
168,000 税込184,800
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の回折、干渉を利用し、明暗のコントラストにより無色透明な標本を可視化します。生きた細胞の観察に適しています。高解像度のCCIS光学系プランアクロマート対物レンズを採用しています。操作系を低位置に配置していますので、テーブルを手に載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。高輝度光学系ECプランアクロマートレンズを採用!
仕様三眼 セット内容生物顕微鏡本体、位相差板、芯出し望遠鏡、位相差用対物レンズ(10×・20×・40×・100×) 質量(kg)約8 総合倍率100~1000× 照明装置電圧(V)AC100~240 作動距離(mm)100 照明落射・透過 3W LED 眼幅調整範囲(mm)55~75 接眼レンズPL10×(視野数20) 対物レンズプランアクロマート位相差10×(N.A.0.25)、20×(N.A.0.4)、40×(N.A.0.65)、100×(oil・N.A.1.25) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠補正 サイズ(mm)本体/210×410×415、ステージ/175×140 サービス分類レンタル
1セット
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
翌々日出荷

研究・実習用の耐久性に優れた高性能生物顕微鏡です。高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。耐薬品性と耐久性に優れたステージです。別売の位相差観察キットと組み合わせることで、位相差顕微鏡観察ができます。高解像度CCIS(R)光学系ECプランアクロマートレンズを採用。
1個
624 税込686
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 総合倍率40~1000x 照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 鏡筒形式傾斜角30° 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数500万画素 コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) サービス分類レンタル
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)