Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
仕様USB端子:USB Type-C 専用アプリ対応OS:Android、iOS 被写界深度:10~100mm
付属品付属品:USBケーブル(TypeA・TypeC)
質量(g)248
電源内蔵リチウムイオン電池(2600mAh)
全長(m)1
プローブ外径Φ4.5×先端部13mm×全長1m
連続運転時間(h)6時間(満充電時)
曲げ角度右方向に180°
通信方法Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n、2.4GHz)
解像度1024×768
防塵防水性能IP67
視野90°
保存形式JPG・MP4
通信距離0~10m(障害物がない状態)
LED正面(アプリで調光可能)
サイズ(mm)207.5×35×50
アズワン品番4-2498-01
先端径(Φmm)13
1台
¥147,000
税込¥161,700
翌々日出荷
十字線機能を搭載し単体で簡単に物体の大きさを測定できます。
Micro SD用スロット搭載、最大128GBまで対応し撮影した画像の保存が可能です。
1秒間に60フレームレートでコマ数が多いので、より滑らかに映像を表現できます。
30個の広角度LEDが本体に搭載、光を投下し明るさを調節することができます。
強化ガラス台は、10倍レンズ使用時の微振動を吸収し軽減します(標準4倍レンズ使用時の顕著な効果は認められず導入は推奨されません)。
仕様本体(HDMI/PC接続)、被写体とレンズの距離:22~214mm
セット内容マイクロスコープ本体(4倍対物レンズ・10倍対物レンズ付き)・スタンド一式・リモコン・USB TypeCケーブル・インストールCD・ホワイトバランス調整パッド・キャリブレーションシート
寸法(mm)106×106×152
出力(インターフェース)1080PフルHD HDMI信号出力USB2.0Micro SDカードスロット
電源AC100V (ACアダプタ付属 DC5V/2A)
倍率(拡大)4倍レンズ(標準):13~140倍、10倍レンズ:207~467倍
対応OSWindows(R)8/8.1/10
センサーCMOSセンサー200万画素
光源(補助)白色LED30個
画素数200万画素
アズワン品番2-9560-23
フレームレート60fps
1セット
¥159,000
税込¥174,900
取扱い終了
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。