測定・測量用品 :「電池 収納ケース」の検索結果
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース
質量(g)430
出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:1200
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129
出力周波数(Hz)55
出力波形正弦波に近似
使用電池006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
接続しようとする電線が同相か異相かを表示
検相表示にネオンランプを使用し、非常に見やすくなっています。
電池は不要です。
付属品収納ケース
質量(g)150
耐電圧AC2000V 1分間
定格周波数(Hz)50/60共用
表示検相表示:異相時にネオンランプ点灯
絶縁抵抗(Ω)100以上
使用電圧範囲(V)100~200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース
質量(g)350
出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:400
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129
出力周波数(Hz)55
出力波形正弦波に近似
使用電池006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
小型で軽量なため、作業現場で手軽に使用できます。
片手で持って指先で操作しやすい構造です。
電池電圧確認回路を内蔵しています。
付属品収納ケース
質量(g)430
出力電圧(V)(端子部)低圧用:90、高圧用:600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×44×129
出力周波数(Hz)55
出力波形正弦波に近似
使用電池006P形(6F22 9V)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
6日以内出荷
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
付属品収納ケース
使用電圧(V)電路:6600
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池006P形(6F22 9V)×1個
動作異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】1mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ36×277、伸長時:Φ36×900
表示断続音光(低圧)/連続音光(高圧)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池コイン形リチウム電池 CR2032(3V)
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧(断続音光):AC80以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC900以下(裸電線)、高圧(連続音光):AC3000以下(絶縁電線)
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:AC20kV 5分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)、注水:AC14kV 10分間 0.5mA以下(検知子~握り部間)(伸長状態)
グリーン購入法適合
1台
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ42×1050、伸長時:Φ42×5300
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1050、伸長時:Φ34×3600
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~195.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
軽い、しならない、使い易い
感度切替スイッチの操作で、高圧、特高の検電ができます。
伸縮式で持ち運びに便利です。
伸長時のしなりを極力おさえた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
仕様【発光】8000lxの場所で確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ28.5×1050、伸長時:Φ28.5×2400
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC3~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC10000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力AC75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ48×1220、伸長時:Φ48×6000
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~287.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Mレンジ(特高):AC10000以下、Hレンジ(特高):AC20000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥219,800
税込¥241,780
62日以内出荷
高圧等の充電の有無を非接触で検出します。キュービクルの安全作業のために!
高圧充電状態を離れた位置で検出できます。
充電されている場合には発音(ピー)、音声「充電中です」、発光で標示します。
音量は4段階に切り替え可能。
「音無」(消灯)→音小(青色)→音中(緑色)→音大(赤色)
最大音量で使用していても電池寿命は連続35時間以上です。
仕様【発光】8000lxの明るさで60cmの位置から確認できること、【発音】1mで70dB以上(音大レンジ)
付属品収納ケース
質量(g)約200(電池含む)
使用温度範囲(℃)-10~50
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×28×115
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池アルカリ乾電池LR6(単3形) 1.5V×2本
使用電圧範囲(V)AC6600
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作距離(m)1以内で動作すること(AC6600Vの対地電圧・メーカー試験環境において)
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
特別高圧設備における雨天時の安全作業のために
撥水パイプで雨滴を弾き、濡れた表面を流れる電気を寸断します。
伸縮パイプは頑丈なFRP製で、伸長時のしなりを極力抑えた設計です。
検知子は衝撃に強いバネ構造です。
検出部は防水構造です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を有しています。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mで50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)収縮時:Φ34×1220、伸長時:Φ34×3050
表示断続音光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形マンガン乾電池 R03×2個
使用電圧範囲AC3kV~80.5kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(高圧):AC1500以下、Hレンジ(特高):AC15000以下
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥:75kV/30cm 5分間(絶縁パイプ)、注水:75kV/30cm 1分間(絶縁パイプ)
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
62日以内出荷
雨天時にも使用可能な全天候型です。
伸ばして低圧と高圧の検電ができます。
雨切傘とテフロンで雨滴をはじき、雨天時でも安全に検電ができます。
収縮して収納できますので携帯に便利です。
本体は防水構造です。
本体はポリカーボネート、パイプはFRPで大変頑丈です。
使用前の主要回路、電池のテスト機能を内蔵しています。
付属品収納用革ケース
トラスコ品番373-4107
幅(mm)36
高さ(mm)277
奥行(mm)36
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個
交流電圧(V)80~7000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
22~33kVに対応
取り扱いが便利なワイヤレス方式です。
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース
使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)
動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する
使用電圧範囲電路:20~34.5kV
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力70kV 1分間(フック~握り部間)
グリーン購入法適合
1台
¥289,800
税込¥318,780
6日以内出荷
相回転チェック機能付3.3kVにも対応
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
中継棒(オプション)により延長が可能です。
音叉型検知子(オプション)によりキュービクル内でも使用できます。
付属品収納ケース
使用電圧(V)電路:3300~6600
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池006P形(6F22 9V)×1個
動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する、【検電(裸線・対地電圧)】2500V 動作
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部・ケーブル間)
グリーン購入法適合
1台
¥199,800
税込¥219,780
6日以内出荷
高圧配電線路の区分点等における検相などに使用するもので、各電線の対地電圧が相互に120度の位相差を有する事を利用し、同相か異相かの検相と、相回転の方向を音と光で表示する信頼性と安全性に優れた製品です。
取り扱いが便利なワイヤレス方式
1台で検相・相回転チェックができる音光式タイプです。
電源スイッチは先端フックを活線に近づけるだけで入る自動式です。
使用前の主要回路・電池のテスト機能を内蔵しています。
絶縁電線・裸電線(Φ5mm~200mm2)のいずれにも使用可能です。
伸縮タイプで、携帯に便利です。
付属品収納ケース
使用電圧(V)電路:6600
使用距離範囲(m)5以内(送信側~受信側)
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単3形(R6P 1.5V)×4本(送受信 各2本)
動作【検相】異相:連続発音・発光あり、同相:発音・発光なし、【相回転】正相・逆相を発光表示する
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力20kV 1分間(フック~握り部間)
グリーン購入法適合
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ33×1200
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC80V~35kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:70kV 1分間、注水後:35kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
低圧・高圧・特高に対応
低圧・高圧(特高)の感度切替スイッチ式
キュービクル等近づけない場所でも安全に検電できます。
本体は衝撃に強いFRP製で、検出部は防水構造です。
従来型より細く(-5mm)、軽く(約1/2)なりました。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×800
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
使用電圧範囲AC80V~23kV
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】Lレンジ(低圧):AC80、Hレンジ(高圧):AC1500
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:46kV 1分間、注水後:23kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
低圧・高圧切替スイッチ式
断・低圧・高圧の手動切替式で不要動作を防止します。
コンセントにも対応可能な検知子形状です。
本体は衝撃に強く、防水構造です。
仕様【発光】8000lxの明るさで確認できる、【発音】2mの位置で50dB以上
付属品収納用革ケース
使用温度範囲(℃)-10~40
外形寸法(mm)Φ28×253
表示連続発音発光
使用周波数(Hz)50/60共用
使用電池単4形(R03 1.5V)×2個
動作開始電圧(V)【裸線・対地電圧】低圧レンジ:AC80、高圧レンジ:AC350
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐力乾燥時:AC20kV 1分間、注水後:AC12kV 1分間
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。