測定・測量用品 :「赤外線カメラ 小型」の検索結果
測定したいものの表面温度を非接触で測定、微細な温度差を可視化し検証・診断ができます。 建物構造物 外壁剥離診断、遮熱・断熱診断 工場設備 電気設備診断、配管診断 機器設備 モーダー・エンジン発熱診断、部品診断対象物に触れることなく-20℃~300℃の幅広い温度測定が可能です。赤外線解像度220×160(300,000)ピクセルの高解像度タイプです。TFT3.2インチディスプレイに高精細表示ができます。測定対象物にあった放射率を0.1~1.0の間で調節が可能です。3GB内蔵メモリに記録した画像データを保存し、USBケーブルでパソコン転送可能です。連続動作時間2時間の長時間使用が可能です。経済性に優れたUSB充電方式の電源です。電源の消し忘れを防止するオートパワーオフ設定もあります。小型・軽量で、携帯性に優れています。
用途非接触での温度測定が可能な、赤外線方式のサーモグラフィ。
セット内容サーモグラフィ×1台、収納ケース×1個、ACアダプタ×1個、USBケーブル×1本、ベルト×1本、取扱説明書・保証書(本書)×1部 ※サーモグラフィは、薬機法で規定の体温計ではありません。薬機法では「体温計」が医療機器として指定されており、一般的なのサーモグラフィは、体温計として使用できません。
質量(g)約413
電源リチウムイオン電池(内蔵)
測定範囲(℃)-20~300
精度±2℃もしくは±2%
感度熱:0.07℃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×220
メモリー容量(内蔵)画像保存:3GB
測定波長(μm)8~14
放射率0.1~1.0(調節可能)
解像度赤外線カメラ:220×160ピクセル
焦点距離(mm)最短:150
オートパワーオフ選択可能:5分/10分/オートパワーオフなし
フォーマット形式JPG
動作温度(℃)0~45
画素数約300000
保管温度(℃)-20~60
インターフェイスmicro USB 2.0
画角約27°×35°
稼働時間(時間)連続最長:2
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。