測定・測量用品 :「SCコネクター」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ光ファイバテスター
マルチモードからシングルモードまで、7波長の測定が可能な光ファイバパワーメータ―(光測定器)です。-70~+10dBmまで測定できます。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。対数電力(dBm)及び線形電力(xW)表示機能があります。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(マルチメーター)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×1個、FC-LC変換アダプタ×1個、取扱説明書・保証書 測定範囲-70~+10dBm 質量(g)約282(電池含まず) 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 設定方式Reference(基準値)設定 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 単位dm、dBm、uW 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・980・1300・1310・1490・1550・1625 適合ケーブル光ファイバケーブル
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

サンワサプライ光ファイバテスター
4つの波長に対し、4つの変調周波数の出力が可能な、光ファイバーテスター用ライトソース(光源)です。SC・ST・FC・LCコネクタインターフェースに対応しています。電池残量表示付きで、一目で残量がわかります。オートパワーオフ機能のON・OFF切り替えができます。電源を入れるとすぐに使えます。背面にスタンド付きです。
セット内容光ファイバテスター(ライトソース)、単三乾電池(テスト用)×3本、ST/FCコネクタ×2個、FC-LC変換アダプタ×2個、取扱説明書・保証書 質量(g)約315(電池含まず) ケーブル長(m)測定対応:2000 表示方式ドットマトリックスLCD 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×42×183 周波数変調:CW(0Hz)/270Hz/1kHz/2kHz 外部出力-5dBm 対応コネクタSCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、LCコネクタ 使用電池単三乾電池×3本 測定波長(μm)850・1300・1310・1550 適合ケーブル光ファイバケーブル 出力安定性±0.05dB/15分、±0.1dB/8時間
1個
88,980 税込97,878
当日出荷