測定・測量用品 :「アルコール度数測定器」の検索結果
洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W)
寸法(mm)170×90×40
質量(g)300
電源006P(9V)乾電池(付属)
温度範囲(℃)10~35(自動温度補正)
精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近)
最小表示(%)0.1
環境温度範囲(℃)10~35
アズワン品番1-5557-01
防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。