測定・測量用品 :「乾電池収納」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器
付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース
質量(g)280(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
電源単3アルカリ乾電池×3本
周波数(kHz)10±10%
対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)
連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)1.5mm
指示精度水平・垂直 ±1mm/5m
防塵・防滴保護等級 IP54相当
ライン照射角(°)120
警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅
光源(nm)赤色半導体レーザー635
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89
パルス幅(μs)70
光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
自動探知機能搭載のダイレクトグリーンレーザー墨出し器!!。受光器側からレーザー墨出器に指示を送り、たちラインを地墨線にピタリと合わせる事が可能です。探知可能範囲はクラス最長の最大25mで遠距離でもラクラク探知。作業効率が格段にアップします。本体を自由に回転できるリモコンモード、 、より鮮明なレーザーライン光を照射できる高輝度モード搭載!!
付属品単3アルカリ乾電池(テスト用)×11、専用充電式リチウムイオン電池パック、専用充電器、受光器、受光器用バイス、レーザーメガネ、収納ケース、 肩掛けベルト、取扱説明書
質量(kg)1.4(乾電池含まず)
使用温度範囲(℃)-10~+45
電源単3アルカリ乾電池×4本または専用リチウムイオン電池パック(レーザー部)、単3アルカリ乾電池×4本(モータードライブ部)
精度水平・垂直 ±1mm/10m、鉛直 ±1mm/5m
表示【電池交換】レーザー部及びモータードライブ部 パイロットランプ点滅(※レーザー部とモーター部の電池は独立してますので、それぞれに警告機能があります。)
連続使用時間【全ライン照射時】単3アルカリ乾電池:約3.5時間(高輝度モード:約2時間) / 専用リチウムイオン電池パック:約9.5時間(高輝度モード:約6時間)(専用リチウムイオン電池パック 充電時間:約3時間)
光源【ラインレーザー光源】緑色半導体レーザー515nm±2%【地墨レーザー光源】赤色半導体レーザー650nm
自動補正範囲±2°(範囲外は全ライン光点滅及びブザー音にて警告)
制動方式磁気制動方式
回転機構360度(自動探知機能及びリモコン機能付)
防塵防水性能保護等級IP54相当
光出力5mW以下 クラス2(JIS C6802:2018)
ライン幅(mm)1.5
直径×高さ(mm)102×225 (突出部を除く)
パルス幅×周波数受光器モード:40μs/10kHz±10%、高輝度モード:240μs/2.8kHz±10%
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。