測定・測量用品 :「乾電池V9」の検索結果
PLV-351専用受光器
検出距離:約1.5m~最大50m
使用後、約6分後にオ-トパワ-オフ
屋外やライン光の見えにくい室内でも墨出し作業OK!
用途PLV-351専用受光器
付属品積層(9V)乾電池×1本、専用バイス
質量(g)200(乾電池を含む)
電源S-006P(6F22)型積層(9V)乾電池×1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×80×28
オートパワーオフ最後に操作又は約6分後
検出距離(m)約1.5から最大約50
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
置くだけでOK!完全自動整準回転レ-ザ-レベル。高精度±0.38mm/10m 直径600mの広範囲で使用可能。他の業者のレ-ザ-が区別出来るレ-ザ-遮断機能付き。防水、防塵IP56!現場での微震動で停止しない、耐震動モ-ド付。レ-ザ-照射部分にほとんど切れ目がなく360度のどの位置からもレ-ザ-をキャッチするシ-ムレスレ-ザ-。
用途屋内、屋外兼用、回転レ-ザ-。
光源635nm赤色半導体レ-ザ-
寸法(mm)(本体)140×140×187、(受光器)159×82×28、(リモコン)190×60×26
質量(kg)本体1.95 受光器 0.25 リモコン 0.15
電源(本体)アルカリ単三×6本、(受光器・リモコン)9V乾電池×1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。