エアリークなどに起因して発生する超音波をアレイセンサーで検出して音圧マップを表示することにより超音波の音源方位を特定できます。
仕様【超音波センサー】中心周波数 40kHz、【検出性能】圧力 70kPa、0.2mmΦ穴からのリークを距離5mで検出可(メーカー試験設備による)、【表示更新回数】約5回/秒
セット内容本体(ベルト/SDカード/バッテリー付)、充電器、取扱説明書、収納ケース
質量(g)約1200(充電池含む)
電源リチウムイオン充電池
内容【記録】カメラ画像、音圧マップ重ね合せ画像、音圧マップデータ
表示カメラ画像、音圧マップ(55×31)、音圧ピーク値
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×60×210
連続使用時間(時間)約2
画面サイズ5インチ液晶、800×480画素
記録メディアSDカード(1GB)
データ記録件数4000件以上
検出範囲50°×30°
サービス分類レンタル
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!。新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!。広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】。配管腐食によるピンホールからのリーク検出。レギュレーター接手部からのリーク検出。溶接機等エアチューブからのリーク検出。フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出。溶接不良によるリーク検出。真空引き配管の吸い込み検出。エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)
電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)
保護等級IP42
機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能
データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)
サービス分類レンタル
エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。
寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(乾電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ)
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
指向性(検出)±8°
データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件
アラーム音圧RMS値
検出モードエアリーク
1台
¥289,800
税込¥318,780
14日以内出荷
JFEアドバンテック製コロナ放電チェッカー、マルチチェッカー、エアリークチェッカーの動作確認及び性能検査に用いる基準発信器です。
適合機種MK-720、MK-720L、MK-730、MK-730Air用基準発信器
1個
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
回転機械、配管、受配電設備の異常を検出。一台三役!コロナ放電の検出、軸受異常音の検出、エアリークの検出。一台超音波の測定では±8°の指向性を確保。レーザーポインタが音源を指示します。測定データを記録可能。USBケーブルを接続して記録データを転送できます。イヤホンで検出音を確認できます。
寸法(mm)174×272×98
質量(g)約370(乾電池含まず)
出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット)
電源単三アルカリ乾電池X4
周波数(kHz)中心周波数:(検出)40
構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書
使用環境温度0~40℃、湿度10~85%(ただし、結露しないこと)
検知方式モード:(コロナ)放電音、軸受異常音、エアリーク
指向性(検出)±8°
1台
¥569,800
税込¥626,780
14日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。