測定・測量用品 :「校正証明書 検査成績書 トレーサビリティ体系図」の検索結果
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途プレス成型品グラビア印刷ロール(クロームメッキ、銅メッキ)薄板材、薄メッキ部
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:1N(約0.1kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。(HRC、HRB、HS、HBWの 各スケールも参考値として表示します)
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(5%rdg)HV ※測定範囲外の硬さや記載のないスケールには対応しておりません。
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】400~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
¥999,800
税込¥1,099,780
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフトグラビア印刷ロール(銅メッキ)ギア、小物完成部品狭所・ベアリング・窒化処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:10N(約1kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
¥889,800
税込¥978,780
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途クランクシャフトカムシャフト一般熱処理部品浸炭処理品
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:20N(約2kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
¥889,800
税込¥978,780
21日以内出荷
商品本体に、校正証明書・トレーサビリティ体系図がセットになった商品です。プローブの小型化により、狭所・曲面の硬度測定が容易に。耐久性にも優れたポータブルサイズの硬さ計「SONOHARD(R)」。プローブ先端径8Φ-狭所や局面が測定しやすい細さです。圧子の耐久性は測定回数100万回以上-静圧式荷重のため部品の定期交換が不要です。わずか数秒で測定可-測定時間の短縮が可能です。圧痕が微小(約0.1mm)-圧痕が目立たないため製品検査にも使用できます。測定台(木・鉄・樹脂製他)材質の影響なし-測定台を金属に限る必要がありません。測定全方向フリー上下限閾値を設定可
用途比較的粗いクランクシャフト比較的粗いカムシャフト比較的粗い面溶接部・鍛造品主にインライン用
仕様●測定可能許容角度:±3°以内●測定圧子:マイクロビッカース・ダイヤモンド圧子●測定対象物:被測定材/鋼を主とし、その他金属は硬さが判っている被測定材の基準片との校正により測定可能 被測定材のサイズ/15mm×15mm以上、厚さ6mm以上 限界曲率/軸径Φ10mm以上 球面 半径20mm(標準アタッチメント使用時) 表面粗さ/Ra1.6μm以下●測定荷重:40N(約4kgf)
測定範囲ビッカース硬さ/100~1000HV ロックウェルC硬さ/10.0~70.0HRC ロックウェルB硬さ/60.0~100.0HRB ショア硬さ/20.0~100.0HS ブリネル硬さ/85~550HBW
寸法表示ユニット 97mm(W)×170mm(H)×50mm(D)、プローブ直径 グリップ有:20mmグリップ無:8mm、プローブ全長 195mm、キャリングケース 389mm(W)×132mm(H)×200mm(D)
電源(V)ACアダプター100-240又はリチウムイオン充電池
出力データ通信又はプリンター用(RS-232C)
再現性【測定スタンド使用時】ビッカース硬さ/±(3%rdg)HV ロックウェルC硬さ/±1.0HRC ロックウェルB硬さ/±2.0HRB ショア硬さ/±1.0HS ブリネル硬さ/±(3%rdg) HBW
設定方式上限、下限、測定回数(1~99)
周波数手動プローブ 約38~40kHz
構成【標準機器】表示ユニット、プローブ(グリップSH-P26付)、プローブ用ケーブル(1.5m)、硬さ基準片(55HRC近辺、SH-22A-J01のみ600HV近辺)、標準アタッチメントSH-P16、狭所用アタッチメント(マルガタ)SH-P17、ACアダプター、充電器、充電池パック(リチウムイオン充電池)、キャリングケース、取扱説明書、検査成績書、保証書 各1ヶ
環境温度範囲(℃)許容:0~50
非直線性【スタンド使用時】200~1000HV ±(5%rdg)(基準片測定)
メモリー数データ:2000点
アラームアラーム信号(ブザー音)
1台
¥889,800
税込¥978,780
21日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。