測定・測量用品 :「硬度計測」の検索結果
わずか数秒で測定可。圧痕が微小(約0.1mm)。硬さ値即読可(HV・HRC・HS・HBW)。引張強さ(N/mm2)換算機能付き。測定台(木製・鉄製・樹脂製他)の測定への影響無し。測定物裏面状況の影響無し。データ・メモリー2000点。校正値メモリー10点。ハンディー・充電式で現場測定に最適。測定全方向フリー。定期交換部品不要で経費削減に寄与。焼入れ焼きなましを硬度で管理可。外部プリンター(オプション)へ出力可。アラーム通知。インライン自動計測
全長(mm)電動プローブ:171
直径(Φmm)電動プローブ:50
質量(g)電動プローブ及びケーブル:約400、表示ユニット:約445(電池込)
再現性HV:±(3%rdg)HV HRC:±1.0HRC HS:±1.0HS HBW:±(3%rdg)HBW
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)表示ユニット:97×172×50
データメモリ(点)2000
表示単位デジタル:1HV、0.1HRC、0.1HS、1HBW、1N/mm2(引張強さ)
測定値デジタル表示(LCD4桁) ELバックライト付
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。