超音波厚さ計JFEアドバンテック16日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定:探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能:最大10,000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能:USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能:探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能:入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理:データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途:専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能:標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.00~250.00mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.80~9.99mm)±0.05●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属●表示単位(mm):0.01測定範囲(mm)塗膜下測定 :3.00~20.00、塗膜無測定 :1.50~90.00(0.80~250.00使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本温度範囲(℃)精度保証:5~40測定方式超音波パルス反射法外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×33
超音波厚さ計JFEアドバンテック31日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(10.0~100.0mm)±1.0●測定誤差(mm):(2.0~9.9mm)±0.1●表示単位(mm):0.1測定範囲(mm)鋳物(FC200):2.0~100.0、鋼:2.0~60.0使用温度範囲(℃)0~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計JFEアドバンテック31日以内出荷から32日以内出荷
純国産・自社製品で、高性能・低価格を実現しました。ゼロ点調整・音速調整をするだけで、すぐに使用できます。AC電源の有無にかかわらず、フィールドで長時間使用できます。本体約150、探触子約50(アタッチメント含まず)。探触子単体の交換が可能(TI-56K、TI-56Lのみ)。専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能。パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能。3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。一度音速を調整すれば、電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計JFEアドバンテック21日以内出荷
塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載大容量データメモリー付き厚さ計
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査仕様●測定誤差(%rdg):(20.0~80.0mm)±0.5●測定誤差(mm):(0.8~19.9)±0.1●被測定物:鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属。●表示単位(mm):0.1使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(mm)70×155×33電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法パイプ径(Φmm)最小:27.2以上パイプ肉厚(mm)最小:1.5以上
超音波厚さ計JFEアドバンテック16日以内出荷
多様な測定モードで、金属・樹脂の厚さ測定が可能安価:純国産・自社製品で高性能・低価格を実現しました。簡単操作:ゼロ点調整・音速調整をするだけですぐに使用できます。電源は単3アルカリ乾電池1個:AC電源の有無にかかわらずフィールドで長時間使用できます。小型・軽量:本体約150g、探触子約50g(アタッチメント含まず)探触子交換:探触子単体の交換が可能(TI-70K,TI-70Lのみ)多用途:専用測定モードの採用でアルミニウム、樹脂も安定した測定が可能パイプ測定モード搭載で安定したパイプの測定が可能オートパワーオフ機能:3分以上操作を行わない場合は、自動的に電源が切れ、電源の切り忘れによる電池の消耗を防ぎます。音速メモリー:一度音速を調整すれば電源を切っても設定した音速値を保持し、試験材の材質が変わるまで音速調整は必要ありません。自動動作チェック:液晶画面に超音波受信を示すカップリング表示機能付
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク,配管,船体,工場設備などの減肉,腐食検査建設機械の磨耗,減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査使用温度範囲(℃)-5~50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×144×29.5
超音波厚さ計JFEアドバンテック翌々日出荷から10日以内出荷
TI-120Tの高精度モデルです。塗膜下測定など小型ボディに多機能搭載。大容量データメモリー付き厚さ計です。塗膜下の厚さ測定 探触子を塗装の上から当てるだけで母材の厚さが測定可能データメモリー機能 最大10000点のデータを保存でき、簡単にデータ管理が可能。(グループ分けも可能)パソコンへのデータ通信機能 USBケーブルを接続して測定データをパソコンに転送が可能。探触子交換可能 探触子を交換することで、幅広い範囲の測定が可能。差分表示、上下限アラーム機能 入力した基準値と測定値との差を厚さ(mm)と比率(%)で表示。上下限アラーム値を設定すればブザーにてお知らせ。統計処理 データ群毎に最大値、最小値、平均値、標準偏差を演算。多用途 専用測定モードや感度(GAIN)切替機能の搭載で、パイプ、アルミニウム、樹脂等も安定した測定が可能。音速メモリー機能 標準10種類の音速以外に、5種類の音速を自由に登録可能。
用途圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理金属加工品の仕上げ厚さ検査樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉、腐食検査建設機械の磨耗、減肉検査ボイラー冷却用パイプの腐食検査照明ポール・道路標識ポールの腐食検査セット内容本体、T型探触子1 本、キャリングケース(TI-P09)、 カプラント、単3アルカリ乾電池2本、USBケーブル、 データ処理ソフト(CD)、ゼロ点調整用試験片(本体に付属)、取扱説明書、検査成績書、保証書寸法(mm)70×155×33質量(g)本体/200±10 探触子/50±10使用温度範囲(℃)-5~50電源単3アルカリ乾電池2本測定方式超音波パルス反射法外部出力記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット)統計機能データ数、最大値、最小値、平均値、標準偏差測定モード塗膜下測定:B1-B、塗膜無測定:S-B1、R-B1測定誤差(被測定物が鋼板の場合)0.80~9.99mm ±0.05mm、 10.00~250.00mm ±0.5%rdg※測定範囲はオプション探触子を使用した場合の誤差も含んでいます。表示単位0.01mmメモリー機能最大保存点数 10000点(1000点×10ブロック)(グループ分け可能)内容 データNo、年月日時分秒、測定値、音速データ(標準10種類、ユーザー設定5種類)速度範囲(m/s)音速調整:1000~12000被測定物被覆鋼、ステンレス、アルミニウム、チタン等の金属。ガラス、樹脂(塗装無測定時)等の非金属アラーム上下限アラーム
【レンタル】エアリークビュアー MK-750STJFEアドバンテック翌々日出荷から4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】配管腐食によるピンホールからのリーク検出レギュレーター接手部からのリーク検出溶接機等エアチューブからのリーク検出フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出溶接不良によるリーク検出真空引き配管の吸い込み検出エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(高温用)(校正書付)JFEアドバンテック翌日出荷から5日以内出荷
初心者でも安心!直感的操作で使いやすい親切設計!
仕様【校正用テストピース】5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属、【追加機能】TI-56H:高温測定が可能セット内容本体、単3電池×1本、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体)、配管用冶具一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード)型式【探触子】 5Z10NDT-H2質量(g)【本体】150±10(電池込)/【探触子】50±10(F型探触子は75±10)測定範囲(mm)【0~100℃】1.5~100.0/【100~200℃】 2.0~85.0/【200~250℃】 2.5~75.0※いずれも鋼板の場合+G744:G745(基準鋼片)使用温度範囲(℃)【測定面】0~250/【本体】-5~50電源単3アルカリ乾電池×1本外径(Φmm)13.0(接触面11.5)表示方式液晶デジタル4桁表示、バックライト付最小表示(mm)0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×144×29.5繰返し性±0.1mm測定原理超音波パルス反射方式主な用途高温探触子専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付測定誤差【0~100℃】1.5~9.9mm (±0.1mm)/ 10.0~100.0mm(±1.0%rdg)、【100~200℃】 2.0~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~85.0mm(±1.0%rdg)、【200~250℃】 2.5~9.9mm(±0.1mm)/ 10.0~75.0mm(±1.0%rdg)音速範囲【調整】1000~12000m/s周波数(MHz)約5被測定材【金属】鋼/アルミニウム/銅/黄銅/チタンなど、【非金属】ガラス/樹脂などパイプ外径(Φmm)【最小】0~100℃:42.7以上/100~200℃:60.5以上/200~250℃:89.1以上パイプ肉厚(mm)【最小】0~100℃:約3.5以上/100~200℃:約3.8以上/200~250℃:約4.2以上サービス分類レンタル
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)JFEアドバンテック翌日出荷から4日以内出荷
仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書使用温度範囲(℃)-5~50最小表示/目量(mm)0.1測定方式超音波パルス反射方式繰返し精度(mm)±0.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144主な用途厚物測定精度(mm)(1.5~19.9)±0.1、(20~250)±0.5%rdg被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂
【レンタル】超音波厚さ計(校正書付)JFEアドバンテック翌日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~50測定方式超音波パルス反射方式主な用途薄物被測定物被覆鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタン、ガラス、樹脂最小表示/目量(mm)0.1繰返し精度(mm)±0.1測定精度(mm)(0.8~19.9)±0.1、(20~80)±0.5%rdg仕様校正用テストピース:5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×29.5×144セット内容本体、探触子(配管測定用アダプター付き)、収納ケース、常温用カプラント、単3形乾電池×1、取扱説明書
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~