測定関連サービス (10) カテゴリ: 測定・測量用品ブランド: JFEアドバンテックすべて解除
【レンタル】ワイパー式メモリー溶存酸素計 JFEアドバンテック 3日以内出荷
ワイパー式メモリー溶存酸素計AROW-WF-Lの特長は、ワイパーブレードが2枚ついており、清掃能力が向上したことです。EPSA-RINKOは陸水・沿岸域などでの長期観測におすすめのレンタル商品です。パソコン内蔵の無線LAN機能を使って「無線通信」が可能です。これにより、耐圧容器を取り外さずに観測設定やデータの取り出しが無線で行えます。結果として、作業ミスによるデータ欠測や測定器の浸水といった事故のリスクが減ります。本体は耐磨耗性・耐衝撃性・耐腐食性に優れたチタン製となっております。
用途 ワイパー式メモリー溶存酸素計 AROW-WF-Lの用途は主に、海洋調査や水質のモニタリングなどに使用されております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適したレンタル品となっています。 仕様 ●バースト時間:1~1440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容 本体(AROW-WF-L)、透明ゴムキャップ、センサー保護キャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm) 66250 質量(kg) 空中約1.8、水中質量約1.0 質量(g) 約580(電池含まず) 電源(V) 単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W) 約2(発光時) 測定範囲(℃) 【DO】0~200%、【水温】-3~45 外径(Φmm) 2845 センサータイプ 【DO】燐光式、【水温】サーミスター サンプル数(個) 1~18000 材質(ケース) チタン2種 精度(℃) 【DO】非直線性±2%FS、【水温】±0.02(3~31 分解能(℃) 【DO】0.01% ※飽和度100%付近での標準値、【水温】0.001 寸法(Φ×mm) 70×302 通信方式 無線LAN通信(IEEE802.11n準拠),USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm) LED:265 メモリー容量 内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池 単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード 連続モード、バーストモード 動作時間 約6か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル 0.5~600秒 耐圧水深(m) 200水深相当、水深200相当 サービス分類 レンタル
【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック 3日以内出荷
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。長期間の連続観測には、1~2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。
用途 ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。 仕様 ●バースト時間:1~1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容 本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm) 66250 質量(kg) 空中約2.2、水中質量約1.2 測定範囲 【水温】-3~45℃、【電気伝導度】0.5~70mS/cm※ 質量(g) 約580(電池含まず) 備考 ※検定は海水を使用(28~65mS/cmの範囲) 電源(V) 単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W) 約2(発光時) 外径(Φmm) 2845 精度 【水温】±0.01℃(0~35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※ センサータイプ 【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 サンプル数(個) 1~18000 材質(ケース) チタン2種 分解能 【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm 寸法(Φ×mm) 70×411 通信方式 無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm) LED:265 メモリー容量 内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池 単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード 連続モード、バーストモード 動作時間 約3か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル 0.1~600秒 サービス分類 レンタル
【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST JFEアドバンテック 翌々日出荷 から 4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】配管腐食によるピンホールからのリーク検出レギュレーター接手部からのリーク検出溶接機等エアチューブからのリーク検出フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出溶接不良によるリーク検出真空引き配管の吸い込み検出エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g) 約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず) 電源 充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間) 保護等級 IP42 機能 ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能 データ出力 USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10) サービス分類 レンタル
【レンタル】ポータブル振動診断器 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 5日以内出荷
【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様 周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ セット内容 本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー 質量(g) 約380(充電池パック2個装着時) 備考 G、cm/s表示可能 使用温度範囲(℃) 0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 表示 TFTカラー液晶・バックライト付 分解能 解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×30×155 保護等級 IP67 連続使用時間(時間) 2以上※充電池パック2個装着時は5以上 入力信号 振動ピックアップ信号 1チャンネル 測定レンジ 【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P 測定モード 加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP 外部メモリー 1GB SDカード (カードスロットに収納) 充電時間(時間) 15以内 保管温度範囲(℃) -10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 測定周波数範囲 【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz 周波数レンジ 【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.) ダイナミックレンジ 88dB以上 サービス分類 レンタル
【レンタル】3軸電磁流速センサー JFEアドバンテック 翌日出荷 から 4日以内出荷
センサー:
水平鉛直3方向の流速が測定可能
サンプリングレートを実現し、電磁ノイズの影響を受けにくい
Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル(10m)
※検出部は発熱する仕組みになっています。
電源をONの状態で、検出部を空中に放置すると故障の原因になります。
必ず検出部を水につけながらのご使用をお願いいたします。
インターフェース:最大4本のセンサーの接続が可能
通信ソフト:分かりやすいグラフで流速を表示
仕様 ゼロ点安定度:±0.15cm/s以内(連続 8 時間稼動。周辺温度に変化がない場合)、サンプリングレート:15~60Hz(上限はセンサ接続本数、パソコンの能力により変わります)検出部耐圧深度:5m/24時間 セット内容 3軸電磁流速センサー(ACM3-RS)、Lab用インターフェース(ACM-4IF)、センサー保護カバー、AC電源ケーブル、RS-232Cケーブル、USBシリアル変換ケーブル、アース線、センサー取付具、ソフトウェア、取扱説明書×2(本体取扱説明書、通信取扱説明書) 型式 インターフェース:ACM-4IF 質量(kg) 【センサー】1.5(10mケーブル含む)、【インターフェース】2.4 測定範囲 各軸±250cm/s 直径(Φmm) 検出部寸法:20 球形 周波数(Hz) サンプリング:1~100Hz、推奨20(PCスペック及び接続センサー数による)※お客様にてPCの用意が必要です。 電源(V) 【センサー】DC12、【インターフェース】AC100~120 測定項目 XYZ水平鉛直3方向流速 センサータイプ 3軸電磁誘導方式 測定精度 ±0.5cm/s または ±2% 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 260×227×55 分解能 0.1cm/s 本数 最大接続:4本 ケーブル Φ6mmポリウレタン外皮、6芯ケーブル 径(Φ)×全長(mm) 最大:34×420 応答速度 センサー:0.05/1.0/5.0 秒(切り換え式) 出力信号 【デジタル】RS-232C、【アナログ】-1~+1V サービス分類 レンタル
【レンタル】小型メモリー水温塩分計 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 4日以内出荷
赤外線による非接触通信を採用。誰でも簡単に操作できます。
LEDランプ搭載で暗い海の中でも動作を認識できます。
インターフェースによるUSB通信。
単三アルカリ乾電池を採用しランニングコストを削減。
1分間隔で約一か月の連続観測が可能。
※鉛直計測及び曳船観測には向いていません。
仕様 耐性性能:200m水深相当 セット内容 本体、インターフェース、シリコングリス、単3電池、予備Oリング、洗浄ブラシ、ソフトウェア(CD-R)、収納ケース、取扱説明書 寸法(mm) 110×80×68 測定範囲 【水温】-3~+45℃、【電気伝導度】2~70mS/cm 質量(g) 【電池/外形等】空中:約195、水中:約88(電池含まず)、【インターフェイスユニット仕様】約255 使用温度範囲(℃) 【インターフェイスユニット仕様】-3~45(ただし結露しないこと) 電源 【電池/外形等】単三アルカリ乾電池、単三形リチウム電池(1.5v)、【インターフェイスユニット仕様】USBバスパワー 測定項目 水温 / 電気伝導度 精度 【水温】 ±0.05℃(3~31℃)、【電気伝導度】±0.05mS/cm(20~50mS/cm) センサータイプ 【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 消費電流(mA) 計測時:約80 寸法(Φ×mm) 26×200(突起部除く) メモリー 内蔵フラッシュメモリー 8MB 通信方法 【データ転送/転送仕様】インターフェイスユニットと赤外線通信、【インターフェイスユニット仕様】PCとUSB接続(Ver2.0準拠)/測器と赤外線通信 インターバル 観測:1~59秒、1分~60分 応答速度 【水温】10秒、【電気伝導度】1秒 (63%応答標準値) 記憶データ数 最大約50万データ モード 観測:連続モード 主材質 【電池/外形等】筐体:チタン2種 / 光学窓:ポリカーボネート、【インターフェイスユニット仕様】ABS樹脂、アクリル樹脂 A/Dコンバータ 16ビット データ転送 RS-232C準拠、115200bps、転送時間:約22分(フルデータ転送時) サービス分類 レンタル
【レンタル】河川用電磁流速計 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 4日以内出荷
新たな機能として、メモリ機能を搭載しています。
最大255測点のデータをカレンダー情報とともに記録することが可能です。
現場での野帳への記入はもはや不要となり、室内でパソコンによりデータの処理がおこなえます。
用途 河川、各種水路等 仕様 【センサ仕様】最小測定水深:3cm、耐圧性能:30m水深相当、【表示部仕様】平均時間:1、5、10、20、40、60秒選択式 セット内容 表示部(本体)(単2電池×4ショルダーストラップ)、ケーブル付センサー(10m)、センサー支持棒固定金具(標準型)(センサーに取付済)、センサー金具固定ネジ(センサーに取付済)×2、シャックル接続棒(センサーに取付済)、シャックル、ベーン固定ネジ(センサーに取付済)×4、グリップ付支持棒・連結用支持棒(各50cm)、ベーンウェイト(1.2kg、2.5kg)、センサー方向指示リング、六角レンチ、コース、通信ソフト※(CD-ROM)、通信ケーブル(RS232C、USBシリアル)、取扱説明書(本体、データ処理プログラム、インストール手順書)、収納ケース 材質 ABS相当 質量(kg) 約1.1 タイプ 電磁誘導方式 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単二アルカリ乾電池4本(約20時間使用可) ケーブル長(m) 10 内容 メモリ:ブロックNo.、測定時間、流速値、平均時間 精度 測定値の±2%または、±0.005m/s 表示 LCD20文字2行 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×100×90(突起含まず) 外部出力 RS-232C出力、1.メモリデータの転送、2.リアルタイムデータ伝送 寸法(Φ×mm) 30×64 メモリー容量 2MB、255ブロックまで記録可能(最大約100万データ) 測定レンジ 0~5m/s 測定方向 1軸1方向 表示内容 現在時刻、流速(m/s)、ブロックNo. 防水保護等級 IPX5相当 分解能(m/s) 0.002 サービス分類 レンタル
【レンタル】高精度小型メモリー圧力計 JFEアドバンテック 翌日出荷 から 4日以内出荷
長期期間の水圧変位を測定する際に最適です。
難しい設定を要しないため、どなたでも簡単にご使用いただけます。
用途 水深、潮位の観測・漁網取付による挙動調査・水中計測器への取付による係留深度モニターなど 仕様 【センサー仕様】耐圧性能:各測定範囲に対応、【ロガー部共通仕様】通信形態:インターフェイスユニットと赤外線通信、転送時間:約22分(フルデータ転送時)、収録データサイズ:最大約82万データ セット内容 本体、Oリング、シリコングリス、単四電池、収納ケース、取扱説明書 質量(g) 空中:約132、水中:約72(電池を含む) 測定範囲(MPa) 0~0.5(0~50m相当) 電源 単4形アルカリ乾電池 測定項目 水圧(深度) 対応OS ※対応最新OS:Windows7 センサータイプ 半導体圧力センサー 分解能 0.00005MPa(0.005m相当) 精度(%) ±0.3FS 消費電流(mA) 計測時:約25 メモリー 内蔵フラッシュメモリー8MB インターバル 観測:1~59秒、1~60分 応答速度 0.05秒(90%応答標準値) モード 観測:連続モード 主材質 【筐体】チタン2種、【光学窓】ポリカーボネート インターフェイス 型式:DEFI-IF、通信形態:PCとUSB接続、電源:USBバスパワー、使用温度範囲:-3~45℃、主材質:ABS樹脂、アクリル樹脂、寸法:110mm×80mm×66mm(ケーブルを除く)、質量:225g A/Dコンバータ 16ビット データ転送 方式:RS-232C準拠、115200bps サービス分類 レンタル
【レンタル】コロナ放電チェッカ JFEアドバンテック 翌日出荷 から 3日以内出荷
周波数(kHz) 検出中心周波数:40 指向性 検出:±8° 機能 放電成分比率表示、放電成分音圧換算値表示、放電成分比率によるアラーム判定、レーザポインタによる測定場所指示(レーザポインタ光強度 クラス2 JIS C 6802) データ記録件数 (データ記録放電成分比率および放電成分音圧換算値)最大500件、(放電音波形・FFT・TOP10)最大10件 出力 ブザー(アラーム判定時)、信号音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニBソケット) 電源 単三アルカリ乾電池×4 連続使用時間(時間) 8時間以上 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×98×268 質量(g) 約400(乾電池含まず) 使用温湿度範囲 0~40、10~85 セット内容 本体、単三アルカリ乾電池×4、USBケーブル、通信ソフト(MK-9804)、基準発信機(MP-161)、イヤホン、ストラップ、収納ケース、取扱説明書
【レンタル】メモリー電磁流向流速計(校正書付) JFEアドバンテック 翌日出荷 から 3日以内出荷
高性能16ビットMCU制御でデータの記録はminiSDカードを採用したカード型内蔵記録方式の流速計です。流速だけでなく、流向方位、水温も測ります。
INFINITYは、高性能16ビットMCUで制御され、記録媒体としてminiSDカードを有する内蔵記録方式計測器です。COMPACTシリーズではフラッシュメモリーが電子基板上に固定されていたため、観測プログラムの設定やデータの転送作業時に、測器自身をパソコンに直接接続する必要がありました。また、データ通信にはRS-232C を採用していたため、転送時間が遅いなどユーザー各位から改善要求が多数寄せられていました。新しいINFINITY は、これらの問題点を全て解決できる仕様となっています。観測設定は、USBを介してパソコンから直接入力するか、計測器から取り出したminiSDカード上にパソコンで設定を入力するかを選択することができます。また、USB、miniSDカードを使用することで、転送速度は格段に向上しました。この結果、現場環境を問わず、迅速、安全且つ容易な取り回しを可能にしました。
NFINITYは、記憶容量1GバイトのminiSDカードが標準装備されています。しかし、市販の2GバイトまでのminiSDカードで動作を保証しており、お客様の観測仕様にあわせて交換可能です。標準512Mバイトの場合、16ビットデータが最大約5000万ワード、したがって、7チャンネル測器の場合では700万データが収録可能となっています(ただし、観測時間は、電池容量と消費電流によって決定されます。消費電流は、装置間で異なります)。さらに、繰り返し収録延長・保存も可能な設計をとっています。miniSDカードに記録されたデータファイルは、Windows対応形式です。 WindowsOS 搭載パソコン内蔵のカードスロットや市販のカードリーダー・ライターで、データ読み込み、および、ファイル管理を高速処理することができます。
COMPACTシリーズでは、設定通り正常に計測開始されたかどうかを判断する手段がなく、観測者に少なからず不安感を与えていたと思われます。INFINITYは、観測開始を音で知らせる 「動作確認機能」を新たに搭載しました。
NFINITYは従来のコラム型リチウム電池の使用を止め、カメラ用リチウム電池(CR-V3)を採用しました。この電池はカメラショップや家電量販店で容易に入手可能です。モデルによって最大搭載電池数は異なりますが (2本、または、4本)、1本でも動作が可能な設計になっています。観測仕様に合わせて経済的な運用が可能になりました。
INFINITYの観測制御ソフトウェアは、現場観測者からのご意見を組み込み、使い勝手の良いソフトウェアとして再構築しました。例えば、観測インターバル設定は、0.1秒から6,000秒の範囲で選択が可能となり、より細密な観測計画が立てられるようになりました。
セット内容 本体、miniSDカード、miniSDカードアダプター、USBケーブル、結露防止用窒素ガス缶、通信処理ソフト、データ処理ソフト、六角レンチ、予備 六角穴付ボルト、電池押え用予備ネジ、Oリング、シリコングリス、リチウムバッテリー、本体取扱説明書、通信処理ソフト用取扱説明書、データ処理ソフト用 取扱説明書、収納ケース 質量(kg) 空中/1、水中/0.6 測定範囲 (流速)0~±500cm/sec(方位)0~360°(水温)-5~45℃ 電源 CR-V3型リチウム電池 測定項目 流速、方位、水温 精度 (流速)±1cm/secまたは±2%(方位)±2°(水温)±0.02℃ センサータイプ (流速)2軸電磁誘導方式(方位)ホール素子(水温)サーミスタ 材質(ケース) チタン2種 分解能 (流速)0.02cm/sec(方位)0.01°(水温)0.001℃ 消費電流(mA) 90 寸法(Φ×Lmm) 42(フランジ部54)×450 データ容量 約850万データ(6ch、標準512MB時) バッテリー容量(Ah) 3.3(最大2個使用可) 耐圧力性 1000m水深相当 引張強度(kN) 約2(200kg相当) サービス分類 レンタル
熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
微圧計 第一計器 税込 ¥ 6,488 ~ ¥ 5,898 ~
標準抵抗器 はくでん 税込 ¥ 94,578 ~ ¥ 85,980 ~