絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(232)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,804)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,016)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(660)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(632)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(563)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモークテスター用発煙管 SIBATA(柴田科学)スモークテスター用発煙管SIBATA(柴田科学)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)スモークテスターセットSIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1セット
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
電子式スモークテスター EST-1 セット SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1 セットSIBATA(柴田科学)
37,980税込41,778
1台(1台)
11日以内出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジをワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様(発煙カートリッジの持続時間)30秒間の発煙で30回、(電池持続時間)30秒間の発煙で100回分セット内容●本体 1台●発煙カートリッジ 2コ●単3アルカリ電池(動作確認用) 4本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×190使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,698税込6,268
1台
翌日出荷から3日以内出荷
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース寸法(mm)196(W)×90(D)×112(H)質量(kg)約1.7(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間測定精度±10%(較正粒子に対して)測定感度1CPM=0.001mg/m3(較正粒子に対して)測定原理光散乱方式表示内容・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
発煙カートリッジ EST-1用 SIBATA(柴田科学)発煙カートリッジ EST-1用SIBATA(柴田科学)
9,598税込10,558
1袋(2個)
翌々日出荷
電子式スモークテスター EST-1用の消耗品です。
デジタルマノメーター SIBATA(柴田科学)デジタルマノメーターSIBATA(柴田科学)
84,980税込93,478
1個
当日出荷
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。 水銀フリーで安心してご使用いただけます。 絶対圧を表示します。 DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。 DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
仕様【ヒステリシス 及び再現性】±0.1%FS±1digit電源単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A測定範囲(kPa)0~101.3表示分解能0.1kPa連続使用時間(時間)約60(電池使用時)測定圧力絶対圧記録計出力0~100kPaにおいて0~1V
【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉じん計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
5,998税込6,598
1台
翌日出荷から4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。 測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。 構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報) ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。 ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本質量(kg)約1.1(電池を含む)測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ吸引流量1.7L/min測定精度(%)±10(標準粒子に対して)使用環境温度(℃)0~40表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)サービス分類レンタル
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台
欠品中
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー型式ISA-101質量(g)表示ユニット:約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本測定項目風速・温度動作方式風速:熱式、温度:測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示ユニット:62×23.5×100表示分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃センサー風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000温度測定範囲(℃)-20~70精度(%)±3.5(または0.05m/sの大きい方)精度(℃)±0.5連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF風速測定範囲(m/s)0.01~30応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】デジタル粉塵計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,598税込5,058
1台
翌日出荷から3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB)寸法(mm)185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く)質量(kg)1.2(電池は除く)測定範囲0.001~10.00mg/m3電源入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能)測定精度±10%(較正粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3測定原理光散乱方式測定モードダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド)表示内容測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)風速計 Chicco-iino VS-1SIBATA(柴田科学)
54,980税込60,478
1台(1台)
翌々日出荷
風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。JIS T8202準拠。センサーと表示部は分離が可能単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能です。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定も可能CSV型式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。JIS T8202準拠
用途風速、温度、相対湿度の測定に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
共通摺合温度計 アルコール 200℃ SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 アルコール 200℃SIBATA(柴田科学)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃)0~200寸法a(mm)761目盛(℃)1寸法b(mm)260摺合せ15/25アズワン品番64-8272-46
デジタル照度計 CANA-0010型 SIBATA(柴田科学)デジタル照度計 CANA-0010型SIBATA(柴田科学)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。 ・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。 ・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番136-3190アズワン品番64-3880-77
伸縮延長棒ISA-101用 AX-102S SIBATA(柴田科学)伸縮延長棒ISA-101用 AX-102SSIBATA(柴田科学)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
ISA-101/111型用 伸縮延長棒を接続すれば2700mmを超える高所の計測にも対応できます。 市販されている一脚や三脚を取り付けることもできます。
適合本体ISA-101/111型用
熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型SIBATA(柴田科学)
45,980税込50,578
1台
当日出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1SIBATA(柴田科学)
99,980税込109,978
1台ほか
3日以内出荷から32日以内出荷
一定の風速の下での温度測定。ゼンマイ式または電動式。いずれも風速約3.7c/sの下での測定となります。現場測定に便利。三脚で所定の高さに調節できます。気象観測はもちろん、ビルや工場等の環境測定に適しています。長時間の測定にも、難しいメンテナンスを必要としないで対応でき、屋外・屋内を問わずご利用いただけます。持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
質量(kg)約0.74(本体)電源単1乾電池×2本(DC3V) ACアダプター目盛(℃)0~50(最小目盛0.2℃)
グローブサーモメーター SIBATA(柴田科学)グローブサーモメーターSIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
構成黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入 SIBATA(柴田科学)DNPHパッシブガスチューブ SF 10本入SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1袋(10本)
3日以内出荷
アルデヒドケトン類捕集用ガスチューブ
仕様●質量:約3g/本●寸法:約Φ10×60mm●吸着剤:2,4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル 200mgアズワン品番65-3693-68保管環境冷凍
DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入 SIBATA(柴田科学)DNPHアクティブガスチューブ AC 10本入SIBATA(柴田科学)
13,980税込15,378
1袋(10本)
3日以内出荷
アクロレインの測定・分析・保存安定性に特化したDNPHアクティブガスチューブです。
仕様●用途:アクロレイン用●寸法:(W)16×(D)16×(H)43mm●質量:3g/本アズワン品番65-3693-66保管環境冷凍
アナログ出力ケーブル DM-S用 SIBATA(柴田科学)アナログ出力ケーブル DM-S用SIBATA(柴田科学)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
適合本体DM-100S/-300S用
ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)ワイヤレス風速・温度計SIBATA(柴田科学)
149,800税込164,780
1式
4日以内出荷
Bluetooth(R)通信によりワイヤレスでの測定が可能です。 無線の電波使用に制限のある場所では付属ケーブルを用いた有線での測定が可能です。 プローブは直角に曲げても、まっすぐ伸ばしても使える仕様です。
仕様(計測項目)風速・温度・湿度、(コード番号)080280-111付属品プローブ接続ケーブル(1.5m)×1本、プローブカバー×1個、プローブ用ストラップ×1個、専用ケース×1個寸法(mm)表示ユニット/62×23.5×100、プローブ(グリップ部)/25×38.5×148、プローブ(センサー部)/Φ10×188~620・4段伸縮測定範囲風速/0.01~30m/s、温度/-20~70℃、湿度/2~98%RH質量(g)表示ユニット/約125、プローブ/約175電源表示ユニット/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)、プローブ/単3乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)測定項目風速・温度・湿度測定精度風速/±表示値の2%または0.05m/sの大きい方、温度/±0.5℃、湿度/±3%RH機能60秒平均測定、測定値ホールドアズワン品番4-5294-01
ACアダプター SPU10-104 SIBATA(柴田科学)ACアダプター SPU10-104SIBATA(柴田科学)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
風速計ISA-700型用ACアダプターです。
用途風速計ISA-700型用
接続ケーブル CANA-0010S用 SIBATA(柴田科学)接続ケーブル CANA-0010S用SIBATA(柴田科学)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
IES-4000用アナログ出力付照度計CANA-0010S型用です。
アズワン品番64-8273-57
アメゴム スモークテスター用 SIBATA(柴田科学)アメゴム スモークテスター用SIBATA(柴田科学)
499税込549
1個
欠品中
スモークテスターの発煙管とゴム球をつなぐゴムパーツです。
アズワン品番64-8273-58
【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学)【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)SIBATA(柴田科学)
4,498税込4,948
1台
翌日出荷から4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定にセット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型 SIBATA(柴田科学)アスマン通風乾湿計 電動式 RHG-1-AL型SIBATA(柴田科学)
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
持ち運びが便利で、温湿度測定器として幅広い用途を持っています。電動式は通風装置を小型モーターで回転させるもので、交直両用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×110×450質量(kg)0.74
石鹸膜流量計 SIBATA(柴田科学)石鹸膜流量計SIBATA(柴田科学)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
目盛(mL)10
湿球布(60本入) アスマン用 SIBATA(柴田科学)湿球布(60本入) アスマン用SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1箱(60本)
3日以内出荷
・電動式アスマン通風乾湿計用です。
普通騒音計 6230H SIBATA(柴田科学)普通騒音計 6230HSIBATA(柴田科学)
179,800税込197,780
1台
16日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000R用オプション品です。計量法・JIS・IECに適合しています。
質量(g)120寸法206(H)×48(W)×24(D)mm電源単4形アルカリ乾電池2本
騒音計ケーブル SIBATA(柴田科学)騒音計ケーブルSIBATA(柴田科学)
7,498税込8,248
1本
16日以内出荷
室内環境測定セットIES-5000R用オプション品、普通騒音計 6230H用の接続ケーブルです。
水分活性測定装置 SIBATA(柴田科学)水分活性測定装置SIBATA(柴田科学)
98,980税込108,878
1台
9日以内出荷
静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備くださいタブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。
用途食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB)トラスコ品番565-3755幅(mm)80高さ(mm)115奥行(mm)45
UV強度計 SIBATA(柴田科学)UV強度計SIBATA(柴田科学)
57,980税込63,778
1台
41日以内出荷
UV殺菌灯などの光源から出ているUV(紫外線)の強さを測定します。UV-C殺菌で十分な紫外線強度があるかどうかの確認に使用できます。紫外線の中で最も強い殺菌効果のあるUV-C(254nm)の測定にご使用いただけます。222nmも検知可能です(UV-A/UV-Bの測定はできません)。出力はデジタル/アナログどちらでも可能です。10秒間のタイマーホールド機能付きです。カウントダウンしている10秒の間に、測定したい場所に本器を置くことで退室しての測定も可能です。
用途食品(野菜)工場/研究機関/水産関連/水質改善などの現場で使用される紫外線殺菌灯(紫外線ランプ)の管理にご活用いただけます。材質耐紫外線アルマイト、耐候性樹脂型式UVIC-254測定範囲0~0.999mW/cm2質量(g)(乾電池含む)103出力デジタル、アナログ(0.999mW/cm2にて約0.999V)電源単4乾電池×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×29×115分解能0.001mW/cm2機能リアルタイム表示・即時ホールド・タイマーホールド・オートパワーオフ測定波長UV-C(254nm) 222nmも検知可能レンジ切替1レンジ
共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀 SIBATA(柴田科学)共通摺合温度計 15/25 360℃ 水銀SIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃)0~360寸法a(mm)76寸法b(mm)300摺合せ15/25アズワン品番64-3880-11
電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)電子式スモークテスター EST-1本体のみSIBATA(柴田科学)
31,980税込35,178
1台(1台)
翌々日出荷
プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)関連資料製品カタログ(0.46MB)取扱説明書電子式スモークテスター(0.91MB)
ベース部 Φ35 NW-354用 SIBATA(柴田科学)ベース部 Φ35 NW-354用SIBATA(柴田科学)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
慣性衝突式分粒装置PM4 NW-354 Φ35用のベース部のみです。
仕様●用途:NW-354用●質量(kg):0.100●高さH(mm):54●幅W(mm):850●奥行D(mm):54アズワン品番65-3693-56
採気口 パッキン付 LD-5R用 SIBATA(柴田科学)採気口 パッキン付 LD-5R用SIBATA(柴田科学)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
デジタル粉じん計LD-5R型用吸引口スペアパーツです。ミニパッキン付きで、ふらつかずしっかりと取り付けることができます。
仕様用途:LD-5R型用 質量:0.038kg 高さH(mm):62 幅W(mm):27 奥行D(mm):27 コード番号:080000-72051アズワン品番65-3693-39
デジタル粉じん計 LD-3S SIBATA(柴田科学)デジタル粉じん計 LD-3SSIBATA(柴田科学)
248,800税込273,680
1台
当日出荷
ビル環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。
仕様吸引:ファンモーター測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)測定精度±10%(標準粒子に対して)光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)測定原理光散乱方式
気象計 FLD-1用 SIBATA(柴田科学)気象計 FLD-1用SIBATA(柴田科学)
779,800税込857,780
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。粉じんの測定と同時に、外気温・相対湿度・風向・風速を測定することができるセンサーです。屋外用粉じんモニター FLD-1型本体の側面に取り付けて使用します。取り付け金具とセットになっています。
PM2.5サイクロン FLD-1用 SIBATA(柴田科学)PM2.5サイクロン FLD-1用SIBATA(柴田科学)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
屋外用 粉じんモニター FLD-1用のオプション品。PM2.5の分粒特性を有したサイクロン式の分粒装置です。FLD-1の採気口の下部に取り付けて使用します。
保護管アダプター アスマン通風乾湿計用 SIBATA(柴田科学)保護管アダプター アスマン通風乾湿計用SIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1袋(2個)
4日以内出荷
アスマン通風乾湿計 旧タイプ用です。
用途アスマン通風乾湿計 旧タイプ用質量(g)8
ACアダプター UES12LCP-050200SPA SIBATA(柴田科学)ACアダプター UES12LCP-050200SPASIBATA(柴田科学)
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
デジタルマノメーター DM-100S(CE)(071060-1002)用のACアダプター
適合本体DM-100S(CE)用出力5V/2A入力電源(V)100-240 : 50/60Hz