測定用品 (12) 測定関連サービス (8) ブランド: SIBATA(柴田科学)出荷目安: 翌日以内すべて解除
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 4日以内出荷
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容 本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本 質量(kg) 約1.1(電池を含む) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3 (標準粒子に対して) 出力 無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源 単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz 対応OS Windows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 184×68×109.5 機能 【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 (標準粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 通信方法 USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定 表示器 カラーグラフィック液晶ディスプレイ 吸引流量 1.7L/min 測定精度(%) ±10(標準粒子に対して) 使用環境温度(℃) 0~40 表示内容 積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量 使用環境湿度(%) 5~90(結露がないこと) サービス分類 レンタル
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。
※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数
・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器
・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠
・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示
・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能
・USBでPCに接続し、各種設定可能
・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能
※動作可能OS:Windows 10、11
・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
・屋内モード、屋外モード※の選択が可能
※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。
■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。
HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。
用途 屋内、屋外活動の熱中症対策に 仕様 専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲 黒球温度:0~80℃ 質量(g) 約180(乾電池含む) 電源 単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定範囲(℃) WBGT:0~50 測定精度 黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 83×47×139 温度測定範囲(℃) -10~60 機能 USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 準拠規格 JIS B 7922 測定対象 黒球温度、温度、湿度 通信方式 USB形式(micro_B)、Bluetooth 設置方式 卓上や壁掛けで設置可能 動作時間 約40時間(電池) 主な機能 データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH) 10~95
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
LD-5型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。ろ過捕集法に比べ光散乱方式の相対濃度計は短時間で測定ができます。また、急な濃度変化を把握できるなどの利点もあります。(社)日本作業環境測定協会型式認定器。
セット内容 本体(単3電池x8)、ACアダプター(電源ケーブル付)、肩掛ベルト、USBケーブル(A-B コネクタ)、通信ソフト(CD-R/LD-5専用)、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm) 196(W)×90(D)×112(H) 質量(kg) 約1.7(電池を含む) 測定範囲 0.001~10.000mg/m3 出力 無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V 電源 単3乾電池 アルカリ乾電池×8本使用動作時間約10時間、ACアダプター AC100~240V50/60Hz、ニッケル水素電池(オプション)充電時間約90分使用動作時間約8時間 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 (較正粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 表示内容 ・積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量・故障警報
SIBATA(柴田科学) 当日出荷 から 13日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。作業環境測定基準第3条にしたがって屋内作業場のふく射熱を測定することができます。
構成 黒球(銅につや消黒塗装)、ゴム栓、アルコール温度計(100℃)
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
デジタルマノメーター DM-100S/-300S用のアナログ出力ケーブル
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
半導体センサを用いた卓上型の真空計です。コンパクトで使いやすく、再現性に優れています。
水銀フリーで安心してご使用いただけます。
絶対圧を表示します。
DM-100S型は乾電池タイプで、単3電池2本で60時間以上の連続運転が可能です。
DM-300S型はセンサと内部配管は耐食性に優れたステンレス製です。
備考 基準圧力計を用いてユーザー校正が可能です。 電源 単3アルカリ電池×2(付属)、ACアダプタ(別売)AC100V 50/60Hz 0.3A 測定範囲(kPa) 0~101.3 表示分解能 0.1kPa 連続使用時間(時間) 約60(電池使用時) 測定圧力 絶対圧 記録計出力 0~100kPaにおいて0~1V
SIBATA(柴田科学) 当日出荷 から 16日以内出荷
気流のあまり大きくない場所のふく射熱をはかる計器です。ベルノン式(150mm)、石川式(75mm)の2種類で、グローブサーモメーターの本体(黒球/紐/ゴム栓)部分のみです。
仕様 グローブサーモメーター本体(黒球部分)のみ、紐・ゴム栓付
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能なアルコール温度計です。
測定範囲(℃) 0~200 寸法a(mm) 76 1目盛(℃) 1 寸法b(mm) 260 摺合せ 15/25 アズワン品番 64-8272-46
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
用途 ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。 付属品 キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー 型式 ISA-101 質量(g) 表示ユニット:約125(電池含む) 使用温度範囲(℃) 5~40(結露なきこと) 電源 【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本 測定項目 風速・温度 動作方式 風速:熱式、温度:測温抵抗体 表示 白色バックライト液晶 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 表示ユニット:62×23.5×100 表示分解能 風速:0.01m/s、温度:0.1℃ センサー 風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000 温度測定範囲(℃) -20~70 精度(%) ±3.5(または0.05m/sの大きい方) 精度(℃) ±0.5 連続使用時間(時間) 約50(20℃、アルカリ電池使用時) 機能 Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF 風速測定範囲(m/s) 0.01~30 応答性 風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
日本作業環境測定協会型式認定製品!
質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm) 185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg) 1.2(電池は除く) 測定範囲 0.001~10.00mg/m3 電源 入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
・JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999 lxの全域が直読できます。
・照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能も付いています。
・専用ケーブル(オプション)により、パソコンへのデータ出力も可能です。
トラスコ品番 136-3190 アズワン品番 64-3880-77
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
高濃度粉塵の作業場で安定した測定が可能
LD-5D型は、検出部にシースエアー機構を採用し吸引ポンプを内蔵することで、ずい道建設工事等の比較的高濃度な粉じん作業場での測定を可能にした、光散乱方式による相対濃度計です。
セット内容 本体、単2電池×8、肩掛けベルト、ACアダプタ、USBケーブル、通信ソフト、アナログ出力ケーブル、収納ケース 寸法(mm) 245(W)×90(D)×190(H)(突起物を除く) 質量(kg) 2.88(電池を含む) 測定範囲 0.01~100.0mg/m3 電源 入力:DC12V、DC:単2乾電池8本/使用動作時間約24時間(アルカリ乾電池の場合)、AC:ACアダプター 測定精度 ±10%(較正粒子に対して 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.01mg/m3 (較正粒子に対して) 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値積算カウント表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
・電動式アスマン通風乾湿計用です。
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 4日以内出荷
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。小型で卓上や壁掛けで設置可能。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
測定範囲 黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh 質量(g) 約180(乾電池含む) 電源 単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給 測定精度 (黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約83×47×139(突起物除く) 通信方式 PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。) コード 080990-005 主な機能 データロギング機能、Bluetooth通信機能 電池使用時間(時間) 約40(単4アルカリ乾電池使用時) サービス分類 レンタル
SIBATA(柴田科学) 当日出荷 から 3日以内出荷
共通すり合わせTS15/25のメス形に接続可能な水銀温度計です。
測定範囲(℃) 0~360 寸法a(mm) 76 寸法b(mm) 300 摺合せ 15/25 アズワン品番 64-3880-11
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 4日以内出荷
・用途に合わせて2つの使い方
1.表示ユニット+ワイヤレス
無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。
計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。
2.表示ユニット+ケーブル
例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。
・表示ユニットでシンプルに計測
・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能
・天井高2700mmまで計測可能
・広い風速範囲と高い計測精度
・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
用途 空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定に セット内容 モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース 測定範囲 【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃ 質量(g) 【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む) 電源 【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品) 動作方式 【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000) 表示 白色バックライト液晶 測定精度 【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100 表示分解能 【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃ 連続使用時間(時間) 【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時) 機能 Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF 測定対象 清浄な空気流 寸法(Φ×mm) 【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608 測定機能 Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用) 動作環境 【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと) 応答性 【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答) サービス分類 レンタル
SIBATA(柴田科学) 当日出荷
・風速計ISA-90型用のオプションAC電源アダプターです。
適合機種 080280-090 風速計ISA-90Nシリーズ/080280-69 風速計ISA-69/080280-79 風速計ISA-79 型式 VSM-932
SIBATA(柴田科学) 当日出荷 から 3日以内出荷
本器は、少流量のポンプの流量校正用に適しており、容量目盛付のシリンダー内を、石鹸液の膜が移動する速度(時間)で流量を測定するものです。
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容 本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース 寸法(mm) 423(W)×200(D)×271(H) 電源 AC100V50/60Hz 10A 仕様 【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間) 質量(kg) 7.6
SIBATA(柴田科学) 翌日出荷 から 3日以内出荷
総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S
ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。
セット内容 本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース 寸法(mm) 423(W)×200(D)×271(H) 質量(kg) 7.6 電源 AC100V50/60Hz 10A 仕様 【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)
3点曲げ治具 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 109,978 ¥ 99,980
90°剥離試験治具 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 329,780 ¥ 299,800 バスケットへ
XYステージ アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ
クリップチャック アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 14,278 ¥ 12,980 バスケットへ
シェア治具 アイコーエンジニアリング 税込 ¥ 37,378 ¥ 33,980