測定・測量用品 :「暑さ指数計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIBATA(柴田科学)熱中症計 HSM-1型
暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。
仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。 測定範囲黒球温度:0~80℃ 質量(g)約180(乾電池含む) 電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B) 測定範囲(℃)WBGT:0~50 測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139 温度測定範囲(℃)-10~60 機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング 測定対象黒球温度、温度、湿度 通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth 動作時間約40時間(電池) 主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能 湿度測定範囲(%RH)10~95
1台
45,980 税込50,578
当日出荷