絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
  • モノタロウ(231)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,428)
  • エスコ(2,802)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(1,070)
  • シンワ測定(1,015)
  • テクロック(827)
  • A&D(781)
  • ホーザン(728)
  • 測範社(671)
  • マイゾックス(659)
  • 第一測範(632)
  • タジマツール(TJMデザイン)(630)
  • TESA[測定用品](605)
  • アイゼン(573)
  • アズワン(560)
  • Hirschmann Test & Measurement(531)
  • testo(テストー)(470)
  • HIOKI(日置電機)(468)
  • カネテック(456)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(88)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
228件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所AUシリーズ用 ACアダプタ島津製作所
5,798税込6,378
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入) 島津製作所MOC63u用 アルミ皿(使い捨て用 50枚入)島津製作所
5,998税込6,598
1セット(50枚)
当日出荷
仕様使い捨て用アルミ皿RoHS指令(10物質対応)対応
島津電子天びん専用プリンタ&消耗品 島津製作所島津電子天びん専用プリンタ&消耗品島津製作所
4,498税込4,948
1セット(10巻)
当日出荷
プリンタEP-100/110用記録紙
アズワン品番61-9062-79
EP-70/80/90用 インクリボン(5個セット)ERC-22(B)-5 島津製作所EP-70/80/90用 インクリボン(5個セット)ERC-22(B)-5島津製作所
9,898税込10,888
1セット(5個)
当日出荷
適合機種EP-70/80/90/100/110RoHS指令(10物質対応)対応
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
校正は指一本、キー操作のみです。必要なときに内蔵分銅でいつでも校正できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
タイプ分銅内蔵種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタ最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)206×291×241センサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルハウジングあり計量皿寸法(Φmm)約110風袋引方法あり計量皿形状丸皿ひょう量単位g
電子天びん 島津製作所電子天びん島津製作所(2件のレビュー)
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
校正は外部分銅使用です。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー”ユニブロックを採用しています。メニュー操作専用のキーを測定用キーから独立させました。十字キーにより直感的にメニュー操作が行なえます。測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで調整ができます。ケーブルで接続するだけでWindowsR直結機能〈特許〉付です。
種類電子天びん電圧(V)入力:AC100、出力:12 1A電源ACアダプタ(付属)ACアダプタセンサーユニブロック(電磁平衡式一体型センサー)表示形式デジタルひょう量単位g
電子天びん用プリンタ 島津製作所電子天びん用プリンタ島津製作所
69,980税込76,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ラヘルロール紙 島津製作所ラヘルロール紙島津製作所
12,980税込14,278
1箱(10巻)
当日出荷
ロール幅(mm)57仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプタ、ATS024T-P240 島津製作所ACアダプタ、ATS024T-P240島津製作所
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
対応機種W-ADシリーズ STABLO-AP用
MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入) 島津製作所MOC63u用 グラスファイアバーシート(液体試料測定用 100枚入)島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用 島津製作所TX/TWシリーズ用 全面保護カバー(5個) TX大皿用島津製作所
7,598税込8,358
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ島津製作所
5,798税込6,378
1台
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
分析天秤 島津製作所分析天秤島津製作所(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
種類比重測定装置表示形式デジタル計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)約80質量(kg)約7電源85~110電源コード(m)1.82Pプラグ入出力RS-232C、DATAI/O、KEYBOARD本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×356×338寸法(mm)217×356×338使用温度範囲(℃)10~30検出方式電磁式使用温湿度範囲湿度:30~85温度:10~30使用環境湿度(%)30~85RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
電子上皿天秤 島津製作所電子上皿天秤島津製作所
83,980税込92,378
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能質量(kg)2.2種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
エコノミー形上ざら天びん 島津製作所エコノミー形上ざら天びん島津製作所
59,980税込65,978
1台ほか
当日出荷から8日以内出荷
高精度低価格を実現パーセント、カラット単位への切替可能使いやすい角ざら
仕様アナログバー表示個数測定機能プリンタ直結機能付属品ACアダプタ質量(kg)2.2種類電子天びん電圧(V)AC100 50/60Hz表示形式デジタル消費電力(VA)12以下計量皿形状角皿ひょう量単位g
EP-80/90用 チャート紙(10巻セット) 島津製作所EP-80/90用 チャート紙(10巻セット)島津製作所
6,498税込7,148
1台
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AUシリーズ用 表示部保護カバー 島津製作所AUシリーズ用 表示部保護カバー島津製作所
3,198税込3,518
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
比重測定キット 島津製作所比重測定キット島津製作所
70,980税込78,078
1セット
5日以内出荷
対応機種AUW-D/AUW/AUX/AUY
カラット天びん用オプション S321シリーズ 島津製作所カラット天びん用オプション S321シリーズ島津製作所
21,980税込24,178
1セット
翌々日出荷
RS-232Cケーブル(1.5m)とUSB変換ケーブルのセットです
種別TWC,TXC用オプション USBシリアル変換キットアズワン品番61-3563-28
UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット 島津製作所UX/UWシリーズ用 USBシリアル変換キット島津製作所
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
UX/UWシリーズ用 表示部保護カバー(5枚セット) 島津製作所UX/UWシリーズ用 表示部保護カバー(5枚セット)島津製作所
3,898税込4,288
1台
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
精密(F1)級標準分銅 線状 島津製作所精密(F1)級標準分銅 線状島津製作所
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品ケース
分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ 島津製作所分析天秤 IT-Rシリーズ ITシリーズ島津製作所
129,800税込142,780
1台
12日以内出荷
耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。感度に影響を及ぼす室温の変化があった場合に、天秤が察知し自動的に校正を開始するPSC(完全自動校正)機能付きです。モータ駆動の校正分銅を内蔵しており、キー操作ひとつで必要な時に感度校正が可能です。簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。
付属品ACアダプター、表示部保護カバー寸法(mm)213×356×338種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性標準偏差:0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91
分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ 島津製作所分析天秤 AT-R 校正分銅内蔵 校正証明書付 ATXシリーズ島津製作所
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
応答性・安定性が自在に変えられるスマートセッティング機能を搭載しています。 内蔵分銅搭載で、ワンタッチで感度校正ができます。 USBとRS232C、2つのインターフェースを搭載しています。 簡易比重測定キット(別売)を使用することによって容易に比重測定ができます。
校正証明書一般校正最小表示(mg)0.1計量皿寸法(Φmm)91機能個数計測・%・重量チェック/目標量測定・任意係数換算電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属)本体寸法(mm)213×356×338質量(kg)約6.2仕様校正用分銅内蔵型種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
電子天びん アミディア 校正証明書付 島津製作所電子天びん アミディア 校正証明書付島津製作所
109,800税込120,780
1台
9日以内出荷
耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定途中にもう少し表示を安定させたい・反応スピードをアップさせたい時に測定を中断すること無くワンタッチで調節が可能です(スマートセッティング機能)。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel等に取り込めます。 基本操作と詳細設定を分離した使い易いキーレイアウトです。 ケンジントンスロットによるセキュリティー対策が施されています。
種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)1A(ACアダプター付属)表示形式デジタルインターフェースRS232C(9Pメス・ケーブル別売)ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.01g UPシリーズ島津製作所
159,800税込175,780
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。 ひょう量2200g以上のものには風防が標準装備されています
種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
電子天びんATY324R 島津製作所電子天びんATY324R島津製作所
219,800税込241,780
1台
9日以内出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと239Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7305セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.32電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY124R 島津製作所電子天びんATY124R島津製作所
189,800税込208,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと237Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7303セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.12電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
電子天びんATY64R 島津製作所電子天びんATY64R島津製作所
169,800税込186,780
1台
翌日出荷
耐久性に優れインターフェースはUSBと236Cを搭載しています。 応答性と安定性が自在に変えられるスマートセッティングとなっています。 イオナイザと併用すれば計量の信頼性がアップします。
用途試薬や製品の重量管理トラスコ品番207-7301セット内容ACアダプタ質量(kg)6種類電子天秤電源(V)100ひょう量(kg)0.062電源ACアダプター(付属)最小表示(g)0.0001最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状
上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ 島津製作所上皿天びん UP-X・校正分銅内蔵タイプ 最小表示:0.001g UPシリーズ島津製作所
289,800税込318,780
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
微量計量の表示時間が約1秒で、はかりとりの作業効率が大幅に向上します。 耐衝撃性に優れたUniBlocセンサを採用しています。 フルアルミダイカスト製ハウジングで耐薬品性に優れています。 PCと接続でインターバルタイマ出力が可能です(ケーブル別売)。
付属品ACアダプター質量(kg)約3.4種類電子天秤電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100(50/60Hz)最小表示(g)0.001感度±3ppm/℃(10~30℃)表示形式デジタル応答時間(秒)約0.6~約1(代表値)繰返し性≦0.001g計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)約113×110直線性± 0.003g計量皿形状ひょう量単位g(グラム)
電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ 島津製作所電子天秤用プリンタ&消耗品 S321シリーズ島津製作所
6,498税込7,148
1箱(10個)
翌々日出荷
プリンタEP-80、EP-90用ラベルシール
種別プリンタ用消耗品 チャート紙 10巻セットアズワン品番61-3563-32
分析天びん AP224Y 島津製作所分析天びん AP224Y島津製作所
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅無し使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)6.5出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)RoHS指令(10物質対応)対応ひょう量単位g
分析天びん AP224X 島津製作所分析天びん AP224X島津製作所
259,800税込285,780
1台ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん表示形式デジタルひょう量(g)220最小表示(mg)0.1計量皿形状丸皿計量皿寸法(Φmm)91応答時間(秒)約2温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)繰返し性0.1mg校正範囲95~220.009g(200g)校正分銅内蔵使用温度範囲(℃)5~40使用環境湿度(%)20~85質量(kg)7.0出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCALひょう量単位g
精密台はかりBX-Kシリーズ 島津製作所精密台はかりBX-Kシリーズ島津製作所
179,800税込197,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
種類精密台はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)345×250電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下質量(kg)10.5ひょう量単位kg
EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属) 島津製作所EP-80/90用 ACアダプタ(本体に標準付属)島津製作所
7,598税込8,358
1台
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入) 島津製作所MOC63u用 試料皿(SUS製 5枚入)島津製作所
6,198税込6,818
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
上皿電子分析天びん用 オプション 島津製作所上皿電子分析天びん用 オプション島津製作所
9,898税込10,888
1箱(5個)ほか
3日以内出荷
ACアダプタ 島津製作所ACアダプタ島津製作所
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
対応機種プリンタEP-100/EP-110
USB ケーブルセット 島津製作所USB ケーブルセット島津製作所
11,980税込13,178
1セット
5日以内出荷
長さ(m)2対応機種APシリーズ
RS-232Cケーブル 島津製作所RS-232Cケーブル島津製作所
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
長さ(m)3対応機種AUシリーズ