測定・測量用品 :「量り 計り」の検索結果

関連キーワード
180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式バッテリー(オプション)により、屋外でも使用可能です。個数・%換算機能付き。比重測定セット(オプション)を付加することにより比重測定可能。
ひょう量単位g
1台
44,250 税込48,675
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

適合機種EP-70/80/90/100/110 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,198 税込10,118
当日出荷

仕様使い捨て用アルミ皿 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷

プリンタEP-100/110用記録紙
アズワン品番61-9062-79
1セット(10巻)
4,098 税込4,508
当日出荷

島津製作所ラヘルロール紙
エコ商品
ロール幅(mm)57 仕様ラベル用粘着紙(ノートに貼付可能) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10巻)
11,980 税込13,178
当日出荷

島津製作所AUシリーズ用 ACアダプタ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

種類精密台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)16.5 ひょう量単位kg
1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1台
5,998 税込6,598
当日出荷

●耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。●測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。●kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 校正分銅内蔵ですので、レバー操作により容易に校正ができます。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
259,800 税込285,780
16日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサーユニブロックを搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます。(接続ケーブル別売)。 kg/g表示・個数・カラット・モンメ・%等幅広い測定が可能です。
寸法(mm)約360×355×125 種類台はかり 電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプター付属) 表示形式デジタル ひょう量単位kg(キログラム) 校正証明書一般校正
1台
209,800 税込230,780
14日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

島津製作所電子天びん用プリンタ
エコ商品
ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス) モード計量モード、統計計量モード 印字速度(行/秒(s))約1.7 印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス 記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙 使用温度範囲(℃)5~45 使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと) 出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター) 消費電力(W)8(印字中) 待機電力(W)0.5 適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応 電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA. 文字寸法(mm)約1.7×2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1台
16,980 税込18,678
当日出荷

種類精密台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)345×250 電源AC100V 50/60Hz(ACアダプタ)12VA以下 質量(kg)10.5 ひょう量単位kg
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
6,998 税込7,698
9日以内出荷

1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

島津製作所接続ケーブル
エコ商品
長さ(m)1.2 仕様D-sub9Pin メス - DIN8-262 オス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,498 税込11,548
5日以内出荷

1台
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1台
5,398 税込5,938
7日以内出荷

1台
5,698 税込6,268
7日以内出荷

1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
6,398 税込7,038
欠品中

1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1台
9,198 税込10,118
9日以内出荷

1台
2,098 税込2,308
9日以内出荷

島津製作所MOC-120H用 試料皿
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,298 税込10,228
9日以内出荷

1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

1台
2,998 税込3,298
9日以内出荷

1台
5,798 税込6,378
9日以内出荷

1台
7,198 税込7,918
9日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷

1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1台
79,980 税込87,978
7日以内出荷