測定・測量用品 :「acアダプタ 端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅無し
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)6.5
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲45~120.009g(100g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位g
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
ひょう量単位g
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)320
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.15mg
校正範囲95~320.009g(300g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ)、USBデバイス(TypeB)、イオナイザ
直線性±0.3mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBデバイス(TypeB)、 mol換算機能、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)220
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲95~220.009g(200g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥319,800
税込¥351,780
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)320
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.15mg
校正範囲95~320.009g(300g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.3mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。
静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。
USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。
種類分析天びん
表示形式デジタル
ひょう量(g)120
最小表示(mg)0.1
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)91
応答時間(秒)約2
温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)
繰返し性0.1mg
校正範囲45~120.009g(100g)
校正分銅内蔵
使用温度範囲(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
質量(kg)7.0
出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ
直線性±0.2mg
入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz
表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345
仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL
RoHS指令(10物質対応)対応
ひょう量単位g
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。