絞り込み
ブランド
  • ワールドボス
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,974)
  • エスコ(1,136)
  • テクロック(730)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(729)
  • SK(新潟精機)(707)
  • シンワ測定(662)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(387)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかりSlim ワールドボス

    デジタルはかりSlim

    ワールドボス(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    最少目盛0.01g ポケットサイズで持ち運びが便利 一定時間操作しないと電源が切れる、オートパワーオフ機能付き 容器を差引いた重さを計量できる、便利な風袋引機能付き 液晶が光るバックライト機能付き 数量を算出できる個数計算機能付き 校正用100g分銅付き
    用途最少目盛0.01gなので農薬などの測定に ネジなどの細かいものの測定に付属品専用フタ、持ち運び用保護ケース、取扱説明書、校正用分銅(100g)材質計量皿:ステンレス、フタ:ABS樹脂高さ(mm)115質量(g)120(乾電池含む)種類電子天秤使用温度範囲(℃)10~30奥行(mm)18電源単4乾電池2本(別売)ひょう量(g)200精度計量:±0.2目量(g)最小表示:0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×18×115機能風袋引き表示形式デジタルオートパワーオフ設定なし・1分・3分・5分測定値最小:0.2g液晶表示LCD(文字高さ表示:13mm)使用環境湿度(%)85以下計量皿形状ひょう量単位g
  • クレーンスケール Hookweigh 300kg ワールドボス

    クレーンスケール Hookweigh 300kg

    ワールドボス
    9,880税込10,868
    1個
    当日出荷
    コンパクトタイプでスタイリッシュなクレーンスケールです。オートOFF機能付きの省エネ設計。吊り下げ用フック付
    用途農作物の計量、比較的小さな木材の測量、狩猟など様々なシーンで使用できます。付属品吊り下げ用フック(2種)、取扱説明書材質アルミ、ステンレス質量(g)720種類吊りはかりひょう量(kg)300電源単三アルカリ電池×3本(別売)精度±400g目量(g)50表示形式デジタル本体サイズ(mm)290×81×47使用環境温度(℃)10~40測定範囲(kg)0.25~300切タイマー設定なし、5分、10分、15分ひょう量単位kg(キログラム)
  • 熱中症チェッカーポケットミニ(IPX5 防水タイプ) ワールドボス

    熱中症チェッカーポケットミニ(IPX5 防水タイプ)

    ワールドボス
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    熱中症の注意レベルを4段階表示とアラームでお知らせ。IPX5相当の防水対応モデル。現在時刻、温度、湿度、暑さ指数(WBGT)を表示。暗い場所でも使えるバックライト付き。
    用途屋外、高温多湿で風通しの悪い場所での現場作業、外出時のバッグやベビーカーなどに取り付けて熱中症予防。付属品取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池仕様■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計 ■測定範囲:熱中症指数:0~50℃ 温度:-25~70℃ 湿度:20~95% ■最小表示:暑さ指数:1℃ 温度:0.1℃ 湿度:1% ■精度:0~50℃±1℃ それ以外±2℃ 湿度:30~90%:±5% それ以外±10% ■防水保護等級:IPX5(防水) ■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り、約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り、約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。材質ABS樹脂質量(g)32電源(個)CR2032×1(付属)サイズ(mm)W35×H70×D15
  • ノータッチタイマー ワールドボス

    ノータッチタイマー

    ワールドボス
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    [商品特徴]。厨房内のステンレス壁に違和感のないボディーカラー。手をかざすだけで簡単スタート。スタートもストップも手をかざすだけだから衛生的。感知距離は3cm以内。時間になると5秒間音がなり、自動的に元の設定時間に戻ります。リピート機能付。本体スタンド、裏面磁石、付属の取付板がついています。[注意]。※周辺環境などの影響により非接触センサが異常に帯電した状態になっている事がある為、設置してから2分程度周辺環境に馴染ませてからご使用下さい。
    材質ABS樹脂質量(g)約110(電池含む)電源単4乾電池×3本表示部液晶2桁デジタル表示本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×62×24タイマー時間5~90秒設置方法スタンド、マグネットタイマー設定5秒間隔カウントダウン機能リピート機能非接触対応